Beli belt conveyor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Load Conveyor
    Mulai

    Rp139.999.900

    KRISBOW Load Conveyor
    Deskripsi:
    -Saat bergerak barang tidak mudah jatuh-Tinggi conveyor dapat meny esuaikan tinggi armada-Multi fungsi kontrol-Kecepatan dapat di ses uaikan-Tahan terhadap korosi
    atribut:
    • Capacity (kg/m): 50
    • Width Belt (mm): 600
    • Speed (m/minute): 10-20
    • Voltage (V): 220
    • Voltage Frequency (Hz): 50
  2. POWERPACK Paint Belt Conveyor
    Mulai

    Rp10.999.900

    POWERPACK Paint Belt Conveyor
    Deskripsi:
    Dalam proses produksi pada suatu industri, tentu membutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Salah satu proses yang dinilai membutuhkan tenaga besar adalah proses pemindahan material atau produk mereka, dari yang ukurannya menyerupai bubuk hingga berukuran besar. Untuk memudahkan proses tersebut dibutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan, salah satunya adalah Roller Conveyor. Berbagai macam jenis industri menggunakan roller conveyor untuk mempermudah proses produksinya. POWERPACK menghadirkan Paint Belt Conveyor BC-300/2M.Paint Belt Conveyor BC-300/2M merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dilengkapi dengan Belt yang memudahkan proses pemindahan barang menjadi lebih cepat. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dapat meminimalisir kerugian produksi yang disebabkan oleh barang jatuh dan sebagainya yang terjadi saat pemindahan barang.Dengan menggunakan Paint Belt Conveyor BC-300/2M, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Paint Belt Conveyor BC-300/2M meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Paint Belt Conveyor BC-300/2M menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Motor Power (W): 120
    • Conveyor Material: Belt
    • Conveyor width (mm): 300
    • Conveyor Height (mm): 650 / 800 (optional)
    • Length (m): 2
    • Maximum Weight Capacity (kg): 20
    • Speed (m/minute): 0-20
  3. SHIGEMITSU Heavy Duty Class Conveyor Equipment
    Mulai

    Rp99.999.900

    SHIGEMITSU Heavy Duty Class Conveyor Equipment
    atribut:
    • Belt: Rough top PVC Belt
    • Frame Construction: Carbon steel
    • Length (m): 3
    • Width (mm): 500
    • Height (mm): 700 ± 50
    • Load Capacity (kg/m): 10
    • Adjustable Speed (m/minute): 10-20
    • Frequency (Hz): 50
    • Power: 220V single phase or 380V three phase
  4. MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor Model 34-G1-500-3000 Series
    Mulai

    Rp36.999.900

    MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor Model 34-G1-500-3000 Series
    Deskripsi:
    Stable conveyance with less deviation is realized by adopting a meander-less belt. It is suitable for places that are difficult to perform maintenance inspection such as when the conveyor is set to other machines. It also supports severe use conditions such as forward reverse operations and can be used for various purposes.
    atribut:
    • Frame thickness (mm): 34
    • Belt Width (mm): 500
    • Frame Width (mm): 540
    • Frame Length (mm): 3000
    • Drive Position: Center
    • Frame Material: Aluminium
    • Frequency (Hz): 50
    • Maximal Load (L): 2500
    • Model : G1
    • Motor Output: C40
    • Packing Dimension (cm): 305x66x20
    • Phase: 3-Phased
    • Speed Mode: Fixed
    • Voltage (V): AC200
  5. ROCKET JET Table Conveyor Belt
    Mulai

    Rp7.299.900

    ROCKET JET Table Conveyor Belt
    Deskripsi:
    Meja Conveyor untuk Mesin Coding TIJ / Laser MarkingInclude : motor conveyor
    atribut:
    • Conveyor Length (cm): 145
    • Conveyor Width (cm): 25
    • Height (cm): 70
    • Material: Stainless Steel
    • Belt: PVC
    • Use for: Coding Machine TIJ
  6. APACHE INC. Conveyor Belt 2Ply 100
    Mulai

    Rp249.900

    APACHE INC. Conveyor Belt 2Ply 100
    atribut:
    • UNSPSC: 24101715
  7. OPTIBELT OMEGA Performance Timing Belts 3850 14M Width Range 5-100
    Mulai

    Rp339.900

    OPTIBELT OMEGA Performance Timing Belts 3850 14M Width Range 5-100
    Deskripsi:
    Optibelt’s original timing belt engineered and manufactured to exceed expectations. It starts with the fiberglass cords that efficiently transmits more power where you need it. The cords are counter wound for smooth, non-biased running. The durable rubber impregnated polyamide fabric increases durability and oil resistance is bonded to the engineered natural & synthetic rubber core. Fits standard HTD®, RPP®, and MR® pulleys so you get more performance and durability without the need to replace existing pulleys.
    atribut:
    • Pitch Length (mm): 3850
    • Number of Teeth: 275
    • Sleeve width (mm): 500
  8. APACHE INC. Oil-Resistant Multi-Ply Conveyor Belt
    Mulai

    Rp239.900

    APACHE INC. Oil-Resistant Multi-Ply Conveyor Belt
    Deskripsi:
    Oil-resistant multi-ply conveyor belting is made from materials that resist absorbing oils from the surrounding environment and the items on the conveyor belt. This reduces how often the belting will need to be replaced when used in manufacturing facilities and similar applications where it will be exposed to oil. Cut-to-length belting is ordered by the foot, and the smallest size that can be ordered is 15 ft.
    atribut:
    • Application: #7 Alligator Lace, #RS125 Staple, #UX1 Clipper
    • Belt Ply: 2
    • Belt Properties: Oil Resistant
    • Belt Thickness (inch): 7/64
    • Bottom Surface: Bare
    • Color: Black
    • Conveyor Belt Material: RMV
    • For Lacing Type: Alligator Lacing, Clipper Lacing, Staple-Style Alligator Lacing
    • For Minimum Pulley Diameter (inch): 2
    • Item: Oil-Resistant Multi-Ply Conveyor Belt
    • Maximum Working Tension (piw): 100
    • Ordering Instructions: Cut to Length, 15 ft Minimum, Order by the Foot (Example - To Order 15 ft, Order Quantity Must be 15)
    • Overall Length (ft): Cut to Length (15 Minimum)
    • Top Surface: Smooth
    • UNSPSC: 24101715
  9. GETRA Truck Loading Conveyor
    Mulai

    Rp159.999.900

    GETRA Truck Loading Conveyor
    atribut:
    • Max. Load (kg/m): 50
    • Voltage (V): 380/3P
  10. GETRA Flexible Motorized Roller Conveyor
    Mulai

    Rp54.999.900

    GETRA Flexible Motorized Roller Conveyor
    Deskripsi:
    Roller conveyor bermotor yang bisa memanjang dengan kecepatan dan arah pengangkutan yang dapat dikendalikan, tinggi kaki penyangga dapat diatur, dan catu daya yang cukup dengan satu motor per section. Cocok untuk mengangkut barang secara intensif, khususnya barang bawah rata.
    atribut:
    • Roller Diameter (cm): 5
    • Max Load (kg/m): 50
    • Voltage (V): 220/1P
    • Height (cm): 60 to 80
    • Speed (m/minute): 10 to 18
  11. MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor Model 34-G1-500-2500 Series
    Mulai

    Rp50.999.900

    MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor Model 34-G1-500-2500 Series
    Deskripsi:
    Stable conveyance with less deviation is realized by adopting a meander-less belt. It is suitable for places that are difficult to perform maintenance inspection such as when the conveyor is set to other machines. It also supports severe use conditions such as forward reverse operations and can be used for various purposes.
    atribut:
    • Frame thickness (mm): 34
    • Belt Width (mm): 500
    • Frame Width (mm): 540
    • Frame Length (mm): 2500
    • Drive Position: Center
    • Frame Material: Aluminium
    • Frequency (Hz): 50
    • Maximal Load (L): 2500
    • Model : G1
    • Motor Output: C40
    • Packing Dimension (cm): 255x66x20
    • Phase: 3-Phased
    • Speed Mode: Fixed
    • Voltage (V): AC200
  12. MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor Model 34-G1-100-1000 Series
    Mulai

    Rp21.999.900

    MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor Model 34-G1-100-1000 Series
    Deskripsi:
    Stable conveyance with less deviation is realized by adopting a meander-less belt. It is suitable for places that are difficult to perform maintenance inspection such as when the conveyor is set to other machines. It also supports severe use conditions such as forward reverse operations and can be used for various purposes.
    atribut:
    • Frame thickness (mm): 34
    • Belt Width (mm): 100
    • Frame Width (mm): 140
    • Frame Length (mm): 1000
    • Drive Position: Center
    • Frame Material: Aluminium
    • Frequency (Hz): 50
    • Maximal Load (L): 2500
    • Model : G1
    • Motor Output: C40
    • Packing Dimension (cm): 108x40x20
    • Phase: 3-Phased
    • Speed Mode: Fixed
    • Voltage (V): AC200
  13. GETRA Gravity Conveyor
    Mulai

    Rp76.999.900

    GETRA Gravity Conveyor
    atribut:
    • Main Roller Diameter (cm): 5
    • Main Roller Transfer Slider Diameter (cm): 2.5
    • Max Load (kg/m): 50
    • Material: Stainless Steel 201
    • Frame Material: Carbon Steel Paint
    • Conveyor Width (cm): 60
    • Height (cm): 63-85
    • Length (cm): Close : 351.2; Open : 600
    • Pitches Size (cm): 7.5
    • Width (cm): 72.8
  14. MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor Model 34-G1-200-3000 Series
    Mulai

    Rp22.999.900

    MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor Model 34-G1-200-3000 Series
    Deskripsi:
    Stable conveyance with less deviation is realized by adopting a meander-less belt. It is suitable for places that are difficult to perform maintenance inspection such as when the conveyor is set to other machines. It also supports severe use conditions such as forward reverse operations and can be used for various purposes.
    atribut:
    • Frame thickness (mm): 34
    • Belt Width (mm): 200
    • Frame Width (mm): 240
    • Frame Length (mm): 3000
    • Drive Position: Center
    • Frame Material: Aluminium
    • Frequency (Hz): 50
    • Maximal Load (L): 2500
    • Model : G1
    • Motor Output: C40
    • Packing Dimension (cm): 305x40x20
    • Phase: 3-Phased
    • Speed Mode: Fixed
    • Voltage (V): AC200
  15. BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt)
    77%
    Mulai

    Rp119.900

    BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type D yang lengkap dengan Effective Pitch 17-149 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
    • Min Diameter Pulley (mm): 330
    • Thickness (mm): 19
  16. Fortamech Side Skirt Rubber for Belt Conveyor
    Mulai

    Rp1.199.900

    Fortamech Side Skirt Rubber for Belt Conveyor
    atribut:
    • Dimensions (mm): 15x250
  17. TSUBAKI RS50 Series-Standard Drive Chain
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp26.900

    TSUBAKI RS50 Series-Standard Drive Chain
    Deskripsi:
    Introducing the next generation G8 Series Roller Chain incorporating Tsubaki fundamental technology. ISO ANSI standard roller chain. 1.2 times longer wear life over G7-EX thanks to the development of a rust preventative pre-lube that minimizes tackiness. Sizes under RS35 are the same as conventional models.
    atribut:
    • No. of Links per Unit: 192
  18. MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor Model 34-G1-350-3000 Series
    Mulai

    Rp32.999.900

    MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor Model 34-G1-350-3000 Series
    Deskripsi:
    Stable conveyance with less deviation is realized by adopting a meander-less belt. It is suitable for places that are difficult to perform maintenance inspection such as when the conveyor is set to other machines. It also supports severe use conditions such as forward reverse operations and can be used for various purposes.
    atribut:
    • Frame thickness (mm): 34
    • Belt Width (mm): 350
    • Frame Width (mm): 390
    • Frame Length (mm): 3000
    • Drive Position: Center
    • Frame Material: Aluminium
    • Frequency (Hz): 50
    • Maximal Load (L): 2500
    • Model : G1
    • Motor Output: C40
    • Packing Dimension (cm): 305x66x20
    • Phase: 3-Phased
    • Speed Mode: Fixed
    • Voltage (V): AC200
Daftar Harga belt conveyor Terbaru March 2026
KRISBOW Load ConveyorRp139.999.900
POWERPACK Paint Belt ConveyorRp10.999.900
SHIGEMITSU Heavy Duty Class Conveyor EquipmentRp99.999.900
MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor Model 34-G1-500-3000 SeriesRp36.999.900
Hikari Rubber SheetRp58.900
ROCKET JET Table Conveyor BeltRp7.299.900
APACHE INC. Conveyor Belt 2Ply 100Rp249.900
OPTIBELT OMEGA Performance Timing Belts 3850 14M Width Range 5-100Rp339.900
APACHE INC. Oil-Resistant Multi-Ply Conveyor BeltRp239.900
GETRA Truck Loading ConveyorRp159.999.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)