Beli chain conveyor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Standard Roller ChainDeskripsi:It is a commonly used chain To the conduction of equipmentatribut:
- Pin Type: Riveted type
- Chain Length (m): 3
- Type: Roller chain
- Included Accessories: With 1 connecting link
- Material (Main Unit): Iron
- Single or Double Strand: 1
- TSUBAKI (Tsubakimoto Chain) RF conveyor chain sprocket (F roller) BW / BW1 typeatribut:
- Hub Type: BW
- Shaft hole type: Pilot hole type
- Shape: F roller
- Single or Double Strand: 1
- Sprocket shape: B type
- Type: Sprocket
- TSUBAKI (Tsubakimoto Chain) RF conveyor chain sprocket (S roller) BW / BW1 typeatribut:
- Hub Type: BW
- Shaft hole type: Pilot hole type
- Shape: S roller
- Single or Double Strand: 1
- Sprocket shape: B type
- Type: Sprocket
- TSUBAKI RS35 Series-Standard Drive ChainDeskripsi:Introducing the next generation G8 Series Roller Chain incorporating Tsubaki fundamental technology. ISO ANSI standard roller chain. 1.2 times longer wear life over G7-EX thanks to the development of a rust preventative pre-lube that minimizes tackiness. Sizes under RS35 are the same as conventional models.atribut:
- Corresponding Chain Numbers: 35.0
- No. of Links per Unit: 320
- TSUBAKI (Tsubakimoto Chain) RF conveyor chain sprocket (R roller) CW / CW1 typeatribut:
- Hub Type: CW
- Shaft hole type: Pilot hole type
- Shape: R roller
- Single or Double Strand: 1
- Sprocket shape: C type
- Type: Sprocket
- POWERPACK Paint Belt ConveyorDeskripsi:Dalam proses produksi pada suatu industri, tentu membutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Salah satu proses yang dinilai membutuhkan tenaga besar adalah proses pemindahan material atau produk mereka, dari yang ukurannya menyerupai bubuk hingga berukuran besar. Untuk memudahkan proses tersebut dibutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan, salah satunya adalah Roller Conveyor. Berbagai macam jenis industri menggunakan roller conveyor untuk mempermudah proses produksinya. POWERPACK menghadirkan Paint Belt Conveyor BC-300/2M.Paint Belt Conveyor BC-300/2M merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dilengkapi dengan Belt yang memudahkan proses pemindahan barang menjadi lebih cepat. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dapat meminimalisir kerugian produksi yang disebabkan oleh barang jatuh dan sebagainya yang terjadi saat pemindahan barang.Dengan menggunakan Paint Belt Conveyor BC-300/2M, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Paint Belt Conveyor BC-300/2M meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Paint Belt Conveyor BC-300/2M menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.atribut:
- Voltage (V): 220
- Motor Power (W): 120
- Conveyor Material: Belt
- Conveyor width (mm): 300
- Conveyor Height (mm): 650 / 800 (optional)
- Length (m): 2
- Maximum Weight Capacity (kg): 20
- Speed (m/minute): 0-20
- GETRA Flexible Motorized Roller ConveyorDeskripsi:Roller conveyor bermotor yang bisa memanjang dengan kecepatan dan arah pengangkutan yang dapat dikendalikan, tinggi kaki penyangga dapat diatur, dan catu daya yang cukup dengan satu motor per section. Cocok untuk mengangkut barang secara intensif, khususnya barang bawah rata.atribut:
- Roller Diameter (cm): 5
- Max Load (kg/m): 50
- Voltage (V): 220/1P
- Height (cm): 60 to 80
- Speed (m/minute): 10 to 18
- TSUBAKI (Tsubakimoto Chain) T Pin for Conveyor Chainatribut:
- Type: Others
- TSUBAKI Conveyor Roller ChainDeskripsi:Standard conveyor roller chains have a single strand for general purpose conveying applications that require durable chains in non-corrosive environments.atribut:
- UNSPSC: 31151603
- Features: This Single-Strand Roller Chain is Designed to Help Transfer Motion From One Set of Sprockets to Another
- Includes: (1) Connecting Link
- Material: Steel
- Maximum Operating Temperature (°F): 300
- Minimum Operating Temperature (°F): 15
- Number of Strands: 1
- Overall Length (ft): 10
- Series: Conveyor
- Standards: ANSI
- TSUBAKI Double Pitch ChainDeskripsi:- Double Pitch Chain - An attachment conveyor chain with double the pitch of RS Attachment Chain with a flat plate contour. - Conforms to ISO1275-A, ASME B29.100, and JIS B1803 standards.atribut:
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 150
- KRISBOW Load ConveyorDeskripsi:-Saat bergerak barang tidak mudah jatuh-Tinggi conveyor dapat meny esuaikan tinggi armada-Multi fungsi kontrol-Kecepatan dapat di ses uaikan-Tahan terhadap korosiatribut:
- Capacity (kg/m): 50
- Width Belt (mm): 600
- Speed (m/minute): 10-20
- Voltage (V): 220
- Voltage Frequency (Hz): 50
- SHIGEMITSU Heavy Duty Class Conveyor Equipmentatribut:
- Belt: Rough top PVC Belt
- Frame Construction: Carbon steel
- Length (m): 3
- Width (mm): 500
- Height (mm): 700 ± 50
- Load Capacity (kg/m): 10
- Adjustable Speed (m/minute): 10-20
- Frequency (Hz): 50
- Power: 220V single phase or 380V three phase
- monotaro.id Magnetic Stand Type Coolant NozzleDeskripsi:Set Content:Magnet base x 1, mounting seat x 1, bamboo joint x 1, hose x 1, connector x 1, inline valve x 1, round nozzle x 3atribut:
- Material: Hose, connector, in-line valve, round nozzle: Polyacetal resin (POM)
- Inner Diameter (Φmm): Hose/Round nozzle: 6.3, Round nozzle: 1.5/3.2/6.3, Bamboo joint: 6
- Mounting Seat Height (mm): 28
- Total Length (mm): 374
- Type: 1/4 system
- GETRA Truck Loading Conveyoratribut:
- Max. Load (kg/m): 50
- Voltage (V): 380/3P
- POWERPACK Non-Drive Roller ConveyorDeskripsi:Dalam proses produksi pada suatu industri, tentu membutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Salah satu proses yang dinilai membutuhkan tenaga besar adalah proses pemindahan material atau produk mereka, dari yang ukurannya menyerupai bubuk hingga berukuran besar. Untuk memudahkan proses tersebut dibutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan, salah satunya adalah Roller Conveyor. Berbagai macam jenis industri menggunakan roller conveyor untuk mempermudah proses produksinya. POWERPACK menghadirkan Non-Drive Roller Conveyor RC-1M.Non-Drive Roller Conveyor RC-1M merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Non-Drive Roller Conveyor RC-1M dilengkapi dengan karet penyangga pada bagian bawah untuk mencegah gesekan atau perpindahan saat mesin beroperasi.Dengan menggunakan Non-Drive Roller Conveyor RC-1M, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan roller-roller yang disusun sejajar menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Non-Drive Roller Conveyor RC-1M meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Non-Drive Roller Conveyor RC-1M dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Non-Drive Roller Conveyor RC-1M menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.atribut:
- Conveyor Material: S.S304 roll
- Length (cm): 100
- Height (cm): 65
- Width (cm): 55
- Maximum Weight Capacity (kg): 50
- ASHLAND CONVEYOR Skate Wheel ConveyorDeskripsi:These light-duty rigid-frame skate wheel conveyors are made from aluminum and are lighter than rigid-frame skate wheel conveyors made from steel. They are well suited for job sites where conveyors will be disassembled and reconfigured often. Rigid-frame skate wheel conveyors allow loads with firm, flat bottoms to roll along the conveyor from one place to another, reducing the effort it takes to move the loads in assembly lines, shipping departments, and stocking areas. They come in straight and curved sections, often called conveyor sticks, that can be connected to build a conveyor system that moves items along the most optimal path. Each section must be supported by compatible conveyor stands. The number and spacing of the stands used to support the conveyor section will affect its capacity.
- APACHE INC. Conveyor Belt 2Ply 100atribut:
- UNSPSC: 24101715
- POWERPACK Flexible ConveyorDeskripsi:Dalam proses produksi pada suatu industri, tentu membutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Salah satu proses yang dinilai membutuhkan tenaga besar adalah proses pemindahan material atau produk mereka, dari yang ukurannya menyerupai bubuk hingga berukuran besar. Untuk memudahkan proses tersebut dibutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan, salah satunya adalah Roller Conveyor. Berbagai macam jenis industri menggunakan roller conveyor untuk mempermudah proses produksinya. POWERPACK menghadirkan Flexible Conveyor 4M (With Plastic Wheel) ERC-4M.Flexible Conveyor 4M (With Plastic Wheel) ERC-4M merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Flexible Conveyor 4M (With Plastic Wheel) ERC-4M dilengkapi dengan desain roller yang flexible sehingga mudah digerakkan atau diarahkan sesuai keinginan saat akan digunakan.Dengan menggunakan Flexible Conveyor 4M (With Plastic Wheel) ERC-4M, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan roller-roller yang disusun sejajar menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Flexible Conveyor 4M (With Plastic Wheel) ERC-4M meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Flexible Conveyor 4M (With Plastic Wheel) ERC-4M dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Flexible Conveyor 4M (With Plastic Wheel) ERC-4M menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.atribut:
- Conveyor Material: Plastic
- Conveyor width (mm): 550
- Length Before Flexible (m): 1.5
- Length After Flexible (m): 1.5-4
- Conveyor Height (mm): 650 / 800 (Optional)
- Maximum Weight Capacity (kg): 20
Daftar Harga chain conveyor Terbaru October 2026
| monotaro Standard Roller Chain | Rp279.900 |
| TSUBAKI (Tsubakimoto Chain) RF conveyor chain sprocket (F roller) BW / BW1 type | Rp1.799.900 |
| TSUBAKI (Tsubakimoto Chain) RF conveyor chain sprocket (S roller) BW / BW1 type | Rp1.899.900 |
| TSUBAKI RS35 Series-Standard Drive Chain | Rp21.900 |
| TSUBAKI (Tsubakimoto Chain) RF conveyor chain sprocket (R roller) CW / CW1 type | Rp2.999.900 |
| POWERPACK Paint Belt Conveyor | Rp11.999.900 |
| GETRA Flexible Motorized Roller Conveyor | Rp58.999.900 |
| TSUBAKI (Tsubakimoto Chain) T Pin for Conveyor Chain | Rp10.900 |
| TSUBAKI Conveyor Roller Chain | Rp1.699.900 |
| TSUBAKI Double Pitch Chain | Rp699.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20RF%20conveyor%20chain%20sprocket%20(F%20roller)%20BW%20%2F%20BW1%20type/j0P112956684-1.jpg)
%20RF%20conveyor%20chain%20sprocket%20(S%20roller)%20BW%20%2F%20BW1%20type/l7P112956763-1.jpg)

%20RF%20conveyor%20chain%20sprocket%20(R%20roller)%20CW%20%2F%20CW1%20type/kpP112956745-3.jpg)


%20T%20Pin%20for%20Conveyor%20Chain/8xP112954321-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)