Spesifikasi
| Voltage (V) | 220 |
|---|---|
| Motor Power (W) | 120 |
| Conveyor Material | Belt |
| Conveyor width (mm) | 300 |
| Conveyor Height (mm) | 650 / 800 (optional) |
| Length (m) | 2 |
| Maximum Weight Capacity (kg) | 20 |
| Speed (m/minute) | 0-20 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Dalam proses produksi pada suatu industri, tentu membutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Salah satu proses yang dinilai membutuhkan tenaga besar adalah proses pemindahan material atau produk mereka, dari yang ukurannya menyerupai bubuk hingga berukuran besar. Untuk memudahkan proses tersebut dibutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan, salah satunya adalah Roller Conveyor. Berbagai macam jenis industri menggunakan roller conveyor untuk mempermudah proses produksinya. POWERPACK menghadirkan Paint Belt Conveyor BC-300/2M.
Paint Belt Conveyor BC-300/2M merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dilengkapi dengan Belt yang memudahkan proses pemindahan barang menjadi lebih cepat. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dapat meminimalisir kerugian produksi yang disebabkan oleh barang jatuh dan sebagainya yang terjadi saat pemindahan barang.
Dengan menggunakan Paint Belt Conveyor BC-300/2M, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Paint Belt Conveyor BC-300/2M meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Paint Belt Conveyor BC-300/2M menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.
Paint Belt Conveyor BC-300/2M merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dilengkapi dengan Belt yang memudahkan proses pemindahan barang menjadi lebih cepat. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dapat meminimalisir kerugian produksi yang disebabkan oleh barang jatuh dan sebagainya yang terjadi saat pemindahan barang.
Dengan menggunakan Paint Belt Conveyor BC-300/2M, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Paint Belt Conveyor BC-300/2M meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Paint Belt Conveyor BC-300/2M menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)