Beli pressure gauge tekiro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NAGANO KEIKI Pressure Gauge
    Mulai

    Rp399.900

    NAGANO KEIKI Pressure Gauge
    Deskripsi:
    - Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
  2. TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Kompresor
    Mulai

    Rp48.000

    TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Kompresor
    Deskripsi:
    untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 61
    • Diameter (mm): 61
    • Material: Chrome Vanadium
  3. TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Ban
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp87.000

    TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Ban
    Deskripsi:
    TEKIRO TIRE GAUGE # 7 /UKURAN ANGIN TRUCK - untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berukuran 160 psi dan berdimensi 222mm, 10mm, 10mm, 27mm, 14mm, 8mm.Fungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadium
  4. TEKIRO Pengukur Tekanan Angin
    Mulai

    Rp1.099.900

    TEKIRO Pengukur Tekanan Angin
    Deskripsi:
    TEKIRO Pengukur tekanan angin. Merupakan alat untuk mengisi angin sekaligus mengukur tekanan angin pada ban. Dengan handle ergonomis yang nyaman digunakan dan tidak mudah slip di tangan.untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berbentuk bulat dan berukuran 170 psi dan berdimensi 222mmx10mmx27mmx14mmx8mmFungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (psi): 170
    • Dimension 1 (mm): 160
    • Dimension 2 (mm): 106
    • Dimension 3 (mm): 96
    • Dimension 4 (mm): 13
    • Dimension 5 (mm): 670
  5. TECHCROFT Pressure Gauge GSB100
    Mulai

    Rp219.900

    TECHCROFT Pressure Gauge GSB100
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Techcroft GSB-100Pressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere)
    atribut:
    • Dial size (mm): 100
  6. YAMAMOTO KEIKI Ordinary Pressure Gauge
    90%
    Mulai

    Rp74.000

    YAMAMOTO KEIKI Ordinary Pressure Gauge
    Deskripsi:
    A wide manufacturing range of bourdon tube pressure gauge meeting JIS B7505 standard, including pressure gauge, vacuum gauge, and compound gauge,are available. Classification (mark). Ordinary type for steam (M)/Heatproof type (H)/Vibration-proof type (V)/Vibration-proof type for steam (MV)/Heat-and vibration-proof type (HV).
    atribut:
    • Accuracy: ±16% F.S
    • Material for the parts Touching Liquid: BS, SUS 316
  7. TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    73%
    Mulai

    Rp119.900

    TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
  8. NAGANO Glycerin-filled Pressure Gauge
    Mulai

    Rp2.499.900

    NAGANO Glycerin-filled Pressure Gauge
    atribut:
    • Joint Size: G3/8B
    • Outside Diameter (phi): 75
    • Materias (Bourdon Tube): SUS316
    • Materials (share): SUS316
  9. WIKA Bourdon Tube Pressure Gauge
    Mulai

    Rp1.299.900

    WIKA Bourdon Tube Pressure Gauge
    Deskripsi:
    Applications: - Intended for adverse service conditions where pulsating or vibration exists - Suitable for corrosive environments and gaseous or liquid media that will not obstruct the pressure system - Hydraulics and compressors Ranges: Vacuum / Compound to 200 psi Pressure from 15 psi to 15,000 psi Pressure from 15 psi to 10,000 psi - 2inch size or other equivalent units of pressure or vacuum
  10. NAGANO KEIKI Sealed-Type Pressure Gauge
    Mulai

    Rp1.899.900

    NAGANO KEIKI Sealed-Type Pressure Gauge
    Deskripsi:
    -By adopting a sealed case, it can be used under conditions of rain or dew.-Pressure gauge structured to convey elastic deformation(movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.-JIS B 7505-1 standard
  11. TECHCROFT Pressure Gauge GSS63
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    TECHCROFT Pressure Gauge GSS63
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Techcroft GSS-63Pressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah atau payung / ke belakang, material stainless steel semua, range bisa berupar bar, kg, psi, dan sebagainya.
    atribut:
    • Dial Size: 63mm(2.5inch)
    • Material: All Stainless Steel
  12. WIKA Alat Pengukur Tekanan 232.50.100
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

  13. NAGANO KEIKI Glycerin-Filled Pressure Gauge
    Mulai

    Rp1.699.900

    NAGANO KEIKI Glycerin-Filled Pressure Gauge
    Deskripsi:
    -By the Stainless steel made wetted part and material of case, it has excellent corrosion resistance and atmospheric resistance.-JIS B 7505-1 standard product.
    atribut:
    • Case Shape: A
    • Bourdon Pipe Materials: Stainless Steel (SUS316)
    • Stock Materials: Stainless Steel (SUS316)
  14. NAGANO KEIKI Pressure Gauge
    71%
    Mulai

    Rp459.900

    NAGANO KEIKI Pressure Gauge
    atribut:
    • Case Shape: No A-type vertical spit
    • Joint Size: G1/4B (PF)
    • Materias (Bourdon Tube): SUS316
    • Materials (share): CA203
    • Measurement Range (MPa): 0 to 6.0
    • Outer Diameter d (mm): 60
  15. MIGISHITA Pressure Gauge
    Mulai

    Rp399.900

    MIGISHITA Pressure Gauge
    Deskripsi:
    - Excellent durability.- Can not be used for steam.
    atribut:
    • Bourdon Pipe Materials: Brass
    • Stock Materials: Brass
  16. YAMAMOTO KEIKI Glycerin Pressure Gauge
    Mulai

    Rp1.499.900

    YAMAMOTO KEIKI Glycerin Pressure Gauge
    Deskripsi:
    This pressure gauge is suitable to use in places where there is strong vibration. Glycerol filled in the case control abrasion and vibration.
    atribut:
    • Shape of Casing: Type A
    • Size: 60
    • Accuracy: 60Ø ±2.5%F.S. or ±1.6%F.S ; 75Ø/100Ø 1.6%F.S
    • Dimensions (cm): 9x7x35
  17. SCHUH Stainless Steel Pressure Gauge
    Mulai

    Rp369.900

    SCHUH Stainless Steel Pressure Gauge
    Deskripsi:
    ApplicationSC Series is a special design with stainless steel case and copper alloy wetted part and fillable option for extreme vibration application and non-corrosive ambient field condition, with bayonet lock case design. Applicable for pneumatic and hydraulic systems, compressors, engines, pumps, sprinkles system, building automation system and processing unit where vibration is concern.Technical Specification SC Series - Nominal Size: 50, 63, 100 and 150 mm- Accuracy Class : Class 1.6, Class 1.0 (@ >100mm)- Ingress Protection : IP 65 (Weather tight)- Connection Size : G1/2, GY or NPT- Scale Range :Pressure 0.. 1000 barVacuum -1 bar.. 0Compound -1.. 24 bar- Tube Element Shape :P 100 bar in helicoil- Filling : Dry or liquid filled- Operating Temperature:Ambient temperature -10°.. +70°CMedium temperature 90°C Max.- Temperature Error:Additional error when pressure element temperaturedeviates from reference temperature +20°C (+68°F)be +0.4% / 10°C (50°F} rising or falling- Over Pressure Limit :130% of F.S. P < 100 bar115% of FS. P >= 100 bor- Dial Graduation:Black graduation on white for single rangeBlack and red graduation on white for dual ranges
    atribut:
    • Dial Size (mm/inch): 63/2.5
    • NPT Adaptor (inch): 1/4
  18. NAGANO KEIKI Compact Pressure Gauge
    Mulai

    Rp319.900

    NAGANO KEIKI Compact Pressure Gauge
    Deskripsi:
    -Pressure gauge type used for pressure measurement of small equipment or used for pressure measurement of pneumatic equipment, it helps in the miniaturization of the entire equipment.
    atribut:
    • Precision: ±3% FS
    • Bourdon Pipe Materials: Brass
    • Stock Materials: Brass
  19. monotaro Vacuum Gauge (G / Vertical) (Pressure Gauge)
    Mulai

    Rp149.900

    monotaro Vacuum Gauge (G / Vertical) (Pressure Gauge)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Pressure Gauge
    atribut:
    • The outer diameter ( phi mm): 100
    • Thickness (mm): 36
    • The connecting portion screw: G3 / 8
    • Case Shape: Vertical collarless
    • Material: Body: Steel / Connection: Brass (brass) / display scale cover: PC
    • Accuracy: +/- 2.5% FS
    • Measurement Range (MPa): -0.1 to 0.0
Daftar Harga pressure gauge tekiro Terbaru October 2025
NAGANO KEIKI Pressure GaugeRp399.900
TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin KompresorRp48.000
TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin BanRp87.000
TEKIRO Pengukur Tekanan AnginRp1.099.900
TECHCROFT Pressure Gauge GSB100Rp219.900
YAMAMOTO KEIKI Ordinary Pressure GaugeRp74.000
TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63Rp119.900
NAGANO Glycerin-filled Pressure GaugeRp2.499.900
WIKA Bourdon Tube Pressure GaugeRp1.299.900
NAGANO KEIKI Sealed-Type Pressure GaugeRp1.899.900

Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait