TEKIRO Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp59.900
Spesifikasi
Dimension 1 (mm)61
Diameter (mm)61
MaterialChrome Vanadium

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mm

Fungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan

Material : chrome vanadium

Ulasan Produk