Beli pressure gauge bar di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NAGANO KEIKI Pressure Gauge
    71%
    Mulai

    Rp319.900

    NAGANO KEIKI Pressure Gauge
    Deskripsi:
    - Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
  2. KDS Meteran
    Mulai

    Rp91.900

  3. YAMAMOTO KEIKI Glycerin Pressure Gauge
    Mulai

    Rp1.499.900

    YAMAMOTO KEIKI Glycerin Pressure Gauge
    Deskripsi:
    This pressure gauge is suitable to use in places where there is strong vibration. Glycerol filled in the case control abrasion and vibration.
    atribut:
    • Shape of Casing: Type A
    • Size: 60
    • Accuracy: 60Ø ±2.5%F.S. or ±1.6%F.S ; 75Ø/100Ø 1.6%F.S
    • Dimensions (cm): 9x7x35
  4. TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Kompresor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp47.900

    TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Kompresor
    Deskripsi:
    untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 61
    • Diameter (mm): 61
    • Material: Chrome Vanadium
  5. TECHCROFT Pressure Gauge GSS63
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    TECHCROFT Pressure Gauge GSS63
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Techcroft GSS-63Pressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah atau payung / ke belakang, material stainless steel semua, range bisa berupar bar, kg, psi, dan sebagainya.
    atribut:
    • Dial Size: 63mm(2.5inch)
    • Material: All Stainless Steel
  6. TECHCROFT Pressure Gauge GSS100
    Mulai

    Rp1.499.900

    TECHCROFT Pressure Gauge GSS100
    Deskripsi:
    Pressure Gauge TechcroftPressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft empat inch, konektor setengah inch model raket / ke bawah atau payung / ke belakang, material stainless steel semua, range bisa berupar bar, kg, psi, dan sebagainya.
    atribut:
    • Dial Size: 100mm(4inch)
    • Material: All Stainless Steel
  7. NAGANO KEIKI Digital Pressure Gauge (GC04)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.799.900

    NAGANO KEIKI Digital Pressure Gauge (GC04)
    atribut:
    • Measuring fluid: Liquid / gas
  8. WIKA Alat Pengukur Tekanan 232.50.100
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

  9. CEJN Pressure Gauge
    Mulai

    Rp769.900

    CEJN Pressure Gauge
    Deskripsi:
    Pressure Gauge on Snap Check system with stainless steel case AISI 304 and filled with glycerin. Snap Check standard range has combination feature with scale km/cm.
    atribut:
    • Rated Pressure Range: 760-1500 Kg/cm
    • Color: Chrome Metallic
    • Coupling Size: 1/4 inch
    • Connection Diameter: 63 mm
    • Connection Type: Bottom
  10. TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    73%
    Mulai

    Rp119.900

    TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
  11. KDS Kaclong
    Mulai

    Rp419.900

    KDS Kaclong
    atribut:
    • Tape Thickness (mm): 0.18
    • Tape Width (mm): 10
  12. WIKA Pressure Gauge Display Series 2inch
    Mulai

    Rp819.900

    WIKA Pressure Gauge Display Series 2inch
    Deskripsi:
    This gauge features plastic case construction to resist corrosion and impact in demanding applications.
    atribut:
    • Gauge Application: General Purpose
    • Gauge Nominal Dial Size (inch): 2
    • Gauge Connection Size (inch): 1/4
    • Gauge Accuracy (%): ± 3-2-3
  13. WIKA Bourdon Tube Pressure Gauge
    Mulai

    Rp1.299.900

    WIKA Bourdon Tube Pressure Gauge
    Deskripsi:
    Applications: - Intended for adverse service conditions where pulsating or vibration exists - Suitable for corrosive environments and gaseous or liquid media that will not obstruct the pressure system - Hydraulics and compressors Ranges: Vacuum / Compound to 200 psi Pressure from 15 psi to 15,000 psi Pressure from 15 psi to 10,000 psi - 2inch size or other equivalent units of pressure or vacuum
  14. YAMAMOTO KEIKI Ordinary Pressure Gauge
    86%
    Mulai

    Rp74.000

    YAMAMOTO KEIKI Ordinary Pressure Gauge
    Deskripsi:
    A wide manufacturing range of bourdon tube pressure gauge meeting JIS B7505 standard, including pressure gauge, vacuum gauge, and compound gauge,are available. Classification (mark). Ordinary type for steam (M)/Heatproof type (H)/Vibration-proof type (V)/Vibration-proof type for steam (MV)/Heat-and vibration-proof type (HV).
    atribut:
    • Accuracy: ±16% F.S
    • Material for the parts Touching Liquid: BS, SUS 316
  15. KDS Meteran
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp82.900

  16. NAGANO Glycerin-filled Pressure Gauge
    Mulai

    Rp1.699.900

    NAGANO Glycerin-filled Pressure Gauge
    atribut:
    • Joint Size: G3/8B
    • Outside Diameter (phi): 75
    • Materias (Bourdon Tube): SUS316
    • Materials (share): SUS316
  17. WIKA Pressure Gauge 212.53 Type
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp789.900

    WIKA Pressure Gauge 212.53 Type
    Deskripsi:
    - Intended for adverse service conditions where pulsating or vibration exists (with liquid filling) Hydraulics & compressors - Suitable for gaseous or liquid media that will not obstruct the pressure system - Vibration and shock resistant (with liquid fil
    atribut:
    • Dial Material: White ABS
    • Dial size (mm): 63
  18. WIKA Pressure Gauge 232.50
    Mulai

    Rp1.299.900

    WIKA Pressure Gauge 232.50
    atribut:
    • Case: SS304
Daftar Harga pressure gauge bar Terbaru December 2025
NAGANO KEIKI Pressure GaugeRp319.900
KDS MeteranRp91.900
YAMAMOTO KEIKI Glycerin Pressure GaugeRp1.499.900
TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin KompresorRp47.900
TECHCROFT Pressure Gauge GSS63Rp1.199.900
TECHCROFT Pressure Gauge GSS100Rp1.499.900
NAGANO KEIKI Digital Pressure Gauge (GC04)Rp9.799.900
WIKA Alat Pengukur Tekanan 232.50.100Rp1.499.900
CEJN Pressure GaugeRp769.900
SMC Pressure GaugeRp42.900

Data diperbarui pada 10/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)