Beli lampu emergency philips di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CMOS Lampu Emergency LEDDeskripsi:Lampu darurat
- Powercraft Emergency LuminairesDeskripsi:Low Maintenance Emergency Bulkhead Ideal For Both Exterior And Interior Areas- Low heat generation, ensures longer and reliable service life- Low battery voltage cut-off with latch function, to elimate battery over discharge- Charge LED indicator and test switch available- Weatherproof design suitable for indoor and outdoor applications- Optimal for anti-panic (open area) and escape route lighting applications- High quality, Long Life LED moduleatribut:
- Mode of Operation: Non maintained
- Supply Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50-60
- Charger: Constant Current/Constant Voltage, Shortage circuit protected
- Change Monitor: LED
- Power Consumption (W): < 1.5
- Safety: Low battery voltage cut off to prevent over discharge
- Standards Compliance: SS IEC 60598-2-22, SS 563
- Philips Radiantline Emergency LEDBulb (Lampu LED Emergency)Deskripsi:Hemat energy 88% dibandingkan lampu konvensioalDetail produk Classified • Lampu secara otomatis menyala apabila sumber aliran listrik mati dan mampu menerangi sampai 3 jam. • Disarankan pengisian 10 jam untuk hasil 100% • Didesain tanpa lubang bebas serangga & debu • Pengisian baterai bersamaan dengan saat listrik dinyalakan lewat saklar, tidak disarankan penggunaan beberapa lampu dalam satu saklar • Menggunakan Baterai Lithium ION yang aman IEC 62471 • Dapat diisi ulang hingga 300x • Dilengkapi dengan sistem proteksi over-charging dan discharging • Tidak mengandung UV, IR, mercuri ataupun bahan berbahaya lainnya • Tersedia hook (kaitan) untuk menggantungatribut:
- Wattage (W): 11
- Color temperatur (K): 6500
- Dimmable: No
- Finish: Daylight
- Nominal Lifetime (hour): 15000
- Nominal Luminous Flux (lm): 1100
- Socket: E27
- Meval Twin Head Emergency Lampatribut:
- Color: Putih
- Philips Smart Waterproof Batten and Lamp Cover (Rumah Lampu)Deskripsi:Dirancang untuk digunakan dalam lingkungan tuntutan, luminer ekonomis, kompak, dan tahan air. Versi khusus tersedia untuk lampu TL-D dan TL5.;Perlindungan dari masuknya debu hingga level IP65 dan beroperasi hanya dengan control gear elektronik, ini adalah solusi hemat energi yang kompetitif untuk ruang basah - dengan biaya yang sama seperti solusi elektromagnetik. Klip plafon fleksibel memfasilitasi kemudahan pemasangan dan pemeliharaan.Aplikasi :- Garasi- Perbengkelan- Pergudangan- Penerangan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- Hannochs LED Emergency Bulb Genius Lamp E27Deskripsi:New innovation two function AC/DC LED Bulb.Can be used as ordinary lighting and emergency lighting (remain bright when the electricity off).Equipped with Lithium Battery with overcharge protection and over discharge protection feature.No worries about over-charging because the charging process will automatically stop when the battery is full.Emergency function could be used up to 5 hours.Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs.Can operate within 100 - 240 V.Instant start.Very good color rendering > 80.No IR & UV radiation.Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant.Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C.Long Life lamp up to 15000 hours and Save Maintenance costs.Low heat radiation.atribut:
- Color: Cool Daylight
- Color Temperature (Kelvin): 6500
- Power (W): 8
- Voltage (V): 100-240
- Product Technology: LED with Emergency Technology
- Battery Capacity (mAh): 2000
- Beam Angle (°): 180
- Diameter (mm): 60
- Fitting: E27
- Height (mm): 123
- Lighting Time (hour): 5
- Lumen: 650
- Product Material: PC + PBT
- Rated Lifetime (hour): 15000
- Philips SimBat Batten Light Fitting (Rumah Lampu)Deskripsi:Komoditi batten kualitas tinggi yang tersedia dalam versi tunggal atau ganda digunakan dengan lampu neon T8 untuk penerangan umum. Produk ini bisa dipasang langsung pada langit-langit atau di dinding. Rumah neon dibuat dari lempengan besi dengan pengecatan bubuk putih. Bagian yang memanjang dari rumah neon ini dilengkapi dengan tulang penyangga. Produk ini dipasarkan lengkap dengan ballast dan starter terpasang. Tersedia untuk bermacam-macam daya lampu.Keunggulan:- Mudah dalam pemasangan- Aman dan nyaman dalam pemakaian- Tahan lama- Aplikasi:- Penerangan umum- Sekolah- Supermarket- Pergudangan- Penerangan Industri- PerumahanKasifikasi:- IP 20atribut:
- Classification: IP 20
- Meval Bright Emergency Lamp + Flashlightatribut:
- Power (W): 0.5
- Maxspid Emergency Light Twin Lampatribut:
- Dimensions (mm): 281x77x314
- Mode of Operation: Non-Maintained
- Lamp: 2 x 3W High Power LED
- Rated Duration (hour): 3
- Main Supply (V): 230
- Main Frequency (Hz): 50/60
- Battery: Maintenance-free sealed lead calcium battery (High temp nickel cadmium available)
- Cable Entry: Ø20mm K/O hole
- Change Monitor: Green LED Ø5mm
- Compliance: SS 563 : Part 1 & 2, SS IEC 60598-2-22
- Fitting Construction: Electro galvanished steel with epoxy powder coating. The adjustable fire-retardant lamp-heads allow flexibility in angle of protection. Lamp heads comes with anti-glare lens.
- Mounting: Wall
- Power Consumption (W): < 2.2
- Safety: Low volt cut-off preventing battery overdischarge
- Test Facility: Micro Switch
- Warranty: 1 Year
- Panasonic Lampu Emergencyatribut:
- Lumens (lm): 2x400
- Power (W): 2x6
- Maximum Usage: 8.5 hours
- Voltage: AC 100-220V, 50/60 Hz
- Without Remote: Yes
- CMOS Lampu Emergencyatribut:
- Dimensions (mm): 280x100x285
- Power Source: DC
- Battery Type: 6V 4Ah Rechargeable Sealed Lead Acid (Calcium Gride)
- Battery Life: 1 lamp = 4hours, 2 lamp = 2.5 hours
- Bulb Type: Bulb 6w
- Battery Count: 1
- Battery Recharge Duration: 20-30 hours
- Bulb Count: 2
- KRISBOW Lampu Emergency Exit Bolak Balikatribut:
- Lamp: Double (LED 12 x 0.1 W)
- Battery Type: Rechargeable Sealed Lead Acid Battery
- Running Hour: 32 hours/single, 12 hours/double
- Dimensions (mm): 271x80x300
- Charging Time (hour): 20-24
- Input Voltage/Frequency (V/Hz): AC 220-240/50-60
- Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)Deskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- Dutron HERO Emergency LED Bulb Light (Lampu Bohlam)Deskripsi:DUTRON Lampu LED Emergency Bulb Hero 10 Watt 6500K Putihatribut:
- Voltage (V): 100-240
- Frequency (Hz): 50-60
- Color Temperature (Kelvin): 6500 (White)
- Base/Cap: E27
- Lighting Angle (°): 180
- Dutron Senter LED Emergency 2 in 1 ASTRO (Senter)Deskripsi:Lampu emergency dan senter kini jadi satu! Dapatkan Dutron LED Flashslight dengan 4 fitur teknologi yang siap menerangimu dimana saja dan kapan saja!atribut:
- Material: ABS Plastic
- Color: White
- Voltage (V): AC 110-240
- Battery Type (mAh): 800 Li-ion Batterai (64G)
- Charging Time (hour): 6
- LED Power (W): 5 (Front Lamp 1 + Side Lamp 4)
- Lumen (lm): 80 (front), 240 (side)
- Usage Period (hour): Main lamp: 1, Side lamp: 3.5
Daftar Harga lampu emergency philips Terbaru October 2026
| Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam) | Rp53.900 |
| CMOS Lampu Emergency LED | Rp169.900 |
| Powercraft Emergency Luminaires | Rp1.399.900 |
| Philips Radiantline Emergency LEDBulb (Lampu LED Emergency) | Rp159.900 |
| Meval Twin Head Emergency Lamp | Rp569.900 |
| Philips Smart Waterproof Batten and Lamp Cover (Rumah Lampu) | Rp269.900 |
| Hannochs LED Emergency Bulb Genius Lamp E27 | Rp139.900 |
| Philips SimBat Batten Light Fitting (Rumah Lampu) | Rp149.900 |
| Meval Bright Emergency Lamp + Flashlight | Rp79.900 |
| Maxspid Emergency Light Twin Lamp | Rp1.699.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/eeP106159518-4.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Pencegahan%20Bahaya/Tanda%20Pintu%20Darurat/Powercraft%20Emergency%20Luminaires/6cP105396228-1.jpg)
/40P110883144-1.jpg)

/P102126455-1.jpg)

/P102126462-1.jpg)




/84P107627292-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Rambu%20Bahaya/Tanda%20Terkait%20Penanganan%2C%20Penyimpanan%20%26%20Pembuatan/KRISBOW%20Lampu%20Emergency%20Exit%20Bolak%20Balik/9qP104568350-2.jpg)
/a0P102086360-34.jpg)
/51P110141181-1.jpg)
/f3P110141543-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)