Dutron Senter LED Emergency 2 in 1 ASTRO (Senter)

Sebelum PPN:
Rp72.900
Spesifikasi
MaterialABS Plastic
ColorWhite
Voltage (V)AC 110-240
Battery Type (mAh)800 Li-ion Batterai (64G)
Charging Time (hour)6
LED Power (W)5 (Front Lamp 1 + Side Lamp 4)
Lumen (lm)80 (front), 240 (side)
Usage Period (hour)Main lamp: 1, Side lamp: 3.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lampu emergency dan senter kini jadi satu! Dapatkan Dutron LED Flashslight dengan 4 fitur teknologi yang siap menerangimu dimana saja dan kapan saja!
Fitur
Dual Mode
Fitur lampu LED 2 in 1 yang dapat digunakan sebagai senter dan lampu LED sekaligus dalam satu produk yang dapat memancarkan jarak cahaya lebih luas dan lebih intensif

Perfect Hand Grip
Diformulasikan dengan bahan plastic berkualitas tinggi dan bentuk yang minimalis serta estetik, menjadikan senter ini mudah digenggam, travel friendly dan dapat diletakan secara berdiri maupun digenggam

Wide Angel
Dengan dual mode lighting yang dikombinasikan dengan intensive lighting, menghasilkan daya pancaran yang lebih luas dan lebih jauh serta didukung dengan performa baterai yang tahan sampai 4 jam nonstop

Rechargeable Battery
Dilengkapi dengan 800 mAh Li-Ion Battery dan micro USB Charging, senter tidak perlu ditambahkan baterai lagi dan cukup diisi ulang setiap dayanya habis

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan