Philips Radiantline Emergency LEDBulb (Lampu LED Emergency)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Wattage (W)11
Color temperatur (K)6500
DimmableNo
FinishDaylight
Nominal Lifetime (hour)15000
Nominal Luminous Flux (lm)1100
SocketE27

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Hemat energy 88% dibandingkan lampu konvensioal

Detail produk Classified
• Lampu secara otomatis menyala apabila sumber aliran listrik mati dan mampu menerangi
sampai 3 jam.
• Disarankan pengisian 10 jam untuk hasil 100%
• Didesain tanpa lubang bebas serangga & debu
• Pengisian baterai bersamaan dengan saat listrik dinyalakan lewat saklar, tidak disarankan
penggunaan beberapa lampu dalam satu saklar
• Menggunakan Baterai Lithium ION yang aman IEC 62471
• Dapat diisi ulang hingga 300x
• Dilengkapi dengan sistem proteksi over-charging dan discharging
• Tidak mengandung UV, IR, mercuri ataupun bahan berbahaya lainnya
• Tersedia hook (kaitan) untuk menggantung

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan