Beli lampu senter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OLIGHT LED Flashlight (Senter)Deskripsi:Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
- Aoki Lampu Senter LED BesarDeskripsi:DESKRIPSI:1. Diameter lensa 14,3 cm2. Jarak cahaya senter hingga 1000 meter3. Menggunakan baterai cas ulang, kapasitas besar 3500mAh4. Menggunakan baterai awet, dapat dicas ulang lebih dari 500 kali5. Dilengkapi LED yg tahan lama, sangat terang dan hemat energi6. Menggunakan 15W LED HALOGENINTRUKSI :- Pasang colokan kabel pada unit dan masukan pada sumber arus AC 220V/50hz. Dan lampu indikator pengecasan akan menyala.isi dalam box :- 1 unit senter jumbo- 1 pc tali (strap)NOTE :- Mohon cas ulang (3 jam) sebelum pemakaian pertama kali.- Mohon segera dicas saat lampu mulai redup,Apabila tidak dilakukan pengecasan maka akan mempengaruhi masa pakai batrai. (waktu pengisian daya tidak boleh lebih dari 10 jam)- Jangan menyalakan perangkat (digunakan) pada saat pengisian baterai.- Jika lampu tidak digunakan untuk waktu yg lama harus melakukkan pengecasan setiap 3bulan sekali agar kualitas baterai lampu tetap bagus meskipun tidak digunakan atau jarang digunakan.- Mohon untuk tidak menerangi mata secara langsung karena dapat berakibat pada penglihatan,Jangan dibiarkan terkena hujan atau embun.
- Fenix SenterDeskripsi:FenixC6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
- Meval LED FlashlightDeskripsi:MEVAL LED Senter 3W Dual COB merupakan senter dari Meval yang mempunyai 2 fungsi. 1. Sebagai senter. 2. Lampu tidur yang dapat diletakan berdiri di meja. Senter LED ini mempunyai daya 3W yang dapat bertahan sampai dengan 4 jam dengan penggunaan sebagai senter dan lampu tidur. Senter ini didesain sedemikian rupa sehingga mudah digenggam, serta terdapat tempat yang dapat dimasukkan tali sebagai gantungan.
- TEKIRO Senter MiniDeskripsi:TEKIRO FLASHLIGHT LED TORCH / SENTER LED / TOOLS / PERKAKASFitur :- With 6 LED Strawhat 5 mm- Warna cahaya : Putih- Diameter : 28 mm- Length : 94 mm- Menggunakan 3 Bh Baterai type AAA (1, 5 V) Battery- More Brighter with 6 LED Lights- Lightweight and Easy to Carry- Suitable for Outdoor Activitiesatribut:
- Size (V): 1.5
- Diameter (mm): 2
- Length (mm): 95
- Dimension 1 (mm): 95
- Dimension 2 (mm): 21
- Meval Hi-Power LED FlashlightDeskripsi:- 2 Lamp Setting : Low and power setting. - Portable emergency lamp.atribut:
- Voltage (V): AC 220-240 (50/60Hz)
- Type Battery: 4V 900mAh Sealed Lead Acid Battery
- Power (W): 5
- Charging Time (hour): 12-15
- Duration of Continuous Use (hour): Low : 4, High : 1
- Lamp Power (W): 3
- Dutron Senter LED Charger Traveling XENONDeskripsi:Senter travel friendly yang terbuat dari bahan alumunium ini sangat cocok untuk kamu yang sering berkegiatan outdoor terutama di tempat-tempat gelap atau di malam hari. Dengan fitur teknologi terkini, kamu bisa mendapatkan 5 fitur terbaik hanya dalam 1 produk!atribut:
- Material: Alumunium Alloy
- Lumen (lm): Front Lamp 90 + Back Lamp 70
- Battery (mAh): 1200 Li-ion
- Usage Period (hour): Front Lamp 4 Jam + Lampu Belakang 2 Jam
- Color: Black Alumunium
- Charger Cable: USB Type C
- LED Power (W): 5W + 4 LED Alumunium Reflector
- Voltage (V): AC 110-240
- Meval Flashlight+Night Light 4 LEDatribut:
- Number of Lamp: LED 4
- Current (mAh): 200
- Meval COB LED FlashlightDeskripsi:- 2 Lamp Setting : 1W Bright LED torch light and LED night light. - Portable emergency lamp. MEVAL LED Senter 1W Dual COB merupakan senter dari Meval yang mempunyai 2 fungsi. 1. Sebagai senter. 2. Lampu tidur yang dapat diletakan berdiri di meja. Senter LED ini mempunyai daya 1W dan dapat bertahan sampai dengan 1 jam dengan penggunaan sebagai senter dan lampu tidur. Senter ini didesain sedemikian rupa sehingga mudah digenggam, serta terdapat tempat yang dapat dimasukkan tali sebagai gantungan.atribut:
- Power (W): 1
- Voltage (V): AC 220-240 (50/60Hz)
- Type Battery: 4V 400mAh Sealed Lead Acid Battery
- Charging Time (hour): 12-15
- Current (mAh): 200
- Duration of Continuous Use (hour): 1
- Lamp Power (W): 1
- Pelican Flashlight LED (Senter)Deskripsi:Compact LED Power High Performance LED without the Sticker Shock The new LED flashlight: the lightweight compact design houses AA batteries that power a single LED for 160 lumens of super bright LED light. Safety approved for the most volatile work environments, the 3315 LED flashlight is one of the most efficient flashlights on the market today. The new 3315 LED flashlight: Compact flashlight, huge LED performance. - AA Batteries- Built Pelican tough- Class I, Class II, Class III – Division 1 Safety Certified- Safety Certified Class I, Division 1 / IECEx ia- Lanyard (included)- IP67 waterproof and dustproof
- ALDO Lampu Kerja LED + Senteratribut:
- Material: PA+PC+TPR+ALUMINUM
- Battery (mAh): 2000
- DisCharge Time (hour): Head lamp about 4.5, COB about 3
- Charging Time (hour): 4
- Camelion Work LightDeskripsi:- 3w COB LED - 220 Lumens - Continous Operating Time : 4 Hours - Use 3 x AA battery (include) - With Magnet and Swivel Hook.
- Meval Senter Bright LED 2000mAhatribut:
- Power (W): 3
- Current (mAh): 2000
Daftar Harga lampu senter Terbaru March 2026
| Joyko Senter | Rp59.900 |
| TRUSCO Lampu LED Aluminium (Senter) | Rp46.900 |
| OLIGHT LED Flashlight (Senter) | Rp299.900 |
| Aoki Lampu Senter LED Besar | Rp269.900 |
| Fenix Senter | Rp289.900 |
| Camelion Senter LED | Rp29.900 |
| Meval LED Flashlight | Rp67.900 |
| MAG-LITE Maglite Solitaire Flashlight | Rp379.900 |
| TEKIRO Senter Mini | Rp52.900 |
| Meval Hi-Power LED Flashlight | Rp229.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102599912-3.jpg)
/oyP103564898-1.jpg)










/P102175347-1.jpg)