Philips Smart Waterproof Batten and Lamp Cover (Rumah Lampu)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp269.900 - Rp699.900
Spesifikasi
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dirancang untuk digunakan dalam lingkungan tuntutan, luminer ekonomis, kompak, dan tahan air. Versi khusus tersedia untuk lampu TL-D dan TL5.;Perlindungan dari masuknya debu hingga level IP65 dan beroperasi hanya dengan control gear elektronik, ini adalah solusi hemat energi yang kompetitif untuk ruang basah - dengan biaya yang sama seperti solusi elektromagnetik. Klip plafon fleksibel memfasilitasi kemudahan pemasangan dan pemeliharaan.

Aplikasi :
- Garasi
- Perbengkelan
- Pergudangan
- Penerangan industri
Fitur
- Rumah dan penutup lampu yang terbuat dari Polycarbonate yang tahan terhadap UV
- Pengurangan efek silau dengan penambahan profil penguatan pada bagian kaca peredup
- Dilengkapi dengan built in ballast elektronik
- Dilapisi silikon gasket dan spesial rotary-fin IP65 untuk proteksi
- Kaca penutup yang memakai engsel dan klip untuk memudahkan pemeliharaan
- Pilihan lampu TLD 18, TLD 38, TL5 28W untuk 1 atau 2 lampu
- Desain terkini untuk keamanan dan kemudahan
Kegunaan
Aplikasi :_x000D_ - Garasi_x000D_ - Perbengkelan_x000D_ - Pergudangan_x000D_ - Penerangan industri

Ulasan Produk