Beli stamper di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Stamper Kuda
    Mulai

    Rp37.999.900

    KRISBOW Mesin Stamper Kuda
    atribut:
    • Engine Type: Gasoline, Honda GXR120
    • Engine: Air-cooled, 4-cycle, single cylinder
    • Impact Force (kN): 13
    • Jumping Stroke (mm): 40-80
    • Dimensions (cm): 70.3x34.5x102.8
    • Fuel Tank Capacity (L): 2.8
    • Power (kW/hp): 2.7(3.6)
    • Shoe Size (mm): 340x285
  2. Loncin Stamper Kuda
    Mulai

    Rp15.999.900

    Loncin Stamper Kuda
    Deskripsi:
    Loncin RM80L merupakan tamping rammer/stamper kuda dengan kualitas premium, kokoh, dan bertenaga. Digunakan untuk meratakan dan memadatkan permukaan tanah dengan sangat baik. Sangat cocok digunakan untuk membantu pekerjaan lapangan dan proyek yang biasa di gunakan untuk pemadatan Tanah dan aspal serta susunan batu untuk jalan maupun dalam pembangunan gedung atau pabrik, karena ketangguhan dan ketahanannya yang extra kuat.
    atribut:
    • Jumping Stroke Tamping Rammer (mm): 40-65
    • Impact Number per minute: 450-660
    • Impact Force (kN): 10
    • Start Machine: Recoil
  3. Hyundai Plate Compactor CNP90
    Mulai

    Rp5.299.900

    Hyundai Plate Compactor CNP90
    Deskripsi:
    Hyundai Compactor provides high productivity and reliable quality result.Designed for compact granular soils and asphalt, Hyundai Compactor has it all-top performance, easy handling, low maintenance and long life.
  4. Future Star Stamper Elektrik
    Mulai

    Rp8.699.900

    Future Star Stamper Elektrik
    atribut:
    • High Jump (mm): 40-60
    • Forward Speed (m/minute): ≥8
    • Energy Collision (N m): 65
    • Amount Impact per minute: 460-650
    • Motor Power (kW): 3
  5. FIRMAN Tamping Rammer
    Mulai

    Rp17.999.900

  6. Future Star Gasoline Stamper
    Mulai

    Rp20.999.900

    Future Star Gasoline Stamper
    atribut:
    • Gasoline Powered: 6.5P
    • Capacity (kg): 95
    • Centrifugal Force (kgf/KN): 1570/15.4
    • Working Speed (m/minute): 25
    • Striking Depth (mm): 350
    • Maximum Climb: 20
    • Vibration Frequency (Hz/Vpm): 94/5640
    • Plate Size (mm): 480x500
    • Volume Size (mm): 500x550x700 (1050)
    • Compaction Area (m²/hour): 620-700
  7. Strong Indonesia Stamper Super Engine Honda
    Mulai

    Rp13.999.900

    Strong Indonesia Stamper Super Engine Honda
    Deskripsi:
    - Cocok digunakan untuk memadatkan struktur tanah lempung, berpasir, maupun berkerikil.- Ringan dan well-balanced- Ergonomis, ada shock-absorbent yang memberikan kenyamanan pada operator- Menggunakan tenaga engine 4 tak dengan bahan bakar bensin murni- Tersedia dengan kereta beroda untuk memudahkan perpindahan tempat- Dilengkapi dengan pengatur katup (throttle control)
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 610x430x1080
    • Plat Size (mm): 290x350
    • Compaction Area (m²/hour): 200
    • Impact Force (kg): 7000
    • Jump Height (mm): 37
    • Machine: Honda GX 160
    • Tank Capacity (L) : 3
  8. FIRMAN Hydraulic Plate Compactor
    Mulai

    Rp7.399.900

    FIRMAN Hydraulic Plate Compactor
    Deskripsi:
    Plate Compactor FPC80EC adalah salah satu produk mesin konstruksi dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk memadatkan tanah, aspal atau susunan batu dalam proyek konstruksi seperti pengerjaan jalan, pembangunan gedung ataupun pekerjaan konstruksi lainnya. Plate compactor ini menggunakan engine Firman SFE160 yaitu mesin penggerak 4 tak dengan kapasitas silinder 163 cc dan daya sebesar 5,5 HP/3600rpm. Mesin ini memiliki kapasitas tangki bahan bakar sebesar 3.6 liter dan kapasitas tangki oli sebesar 600 ml. Mesin ini juga memiliki keunggulan hemat dalam penggunaan. Dengan kapasitas tangki bahan bakar 3.6 liter, mesin ini dapat digunakan hingga maksimal 4 jam (Beban 75%). Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini. Mesin ini dilengkapi dengan plat yang berukuran besar, yaitu 500 mm x 360 mm. Cocok digunakan untuk memadatkan tanah pada proyek konstruksi, dari lahan yang sempit hingga lahan yang besar. Plat mesin ini juga terbuat dari bahan baja yang kuat sehingga dapat digunakan untuk memadatkan berbagai jenis dan kondisi tanah. Dengan kecepatan maksimal 1,44km/jam mesin ini mudah bermanuver dan dapat memadatkan tanah hingga kedalaman pemadatan mencapai 200 mm. Mesin ini juga dilengkapi dengan tangki air berkapasitas 10 Liter. Pada bagian tangki air terdapat keran yang dapat mengeluarkan air dengan cara membuka keran ke posisi on. Dengan jumlah kadar air yang optimal, tingkat kepadatanan tanah akan menjadi lebih maksimal. Handle pegangan pada mesin ini juga didesain ergonomis sehingga nyaman digunakan. Pada handle pegangan terdapat tuas untuk mengendalikan frekuensi getaran yang dihasilkan mesin. Mesin ini juga mudah bertransportasi karena dilengkapi dengan roda belakang yang posisinya dapat diatur sehingga mesin ini mudah untuk dipindahkan atau dibawa kemana saja. Dengan menggunakan mesin ini, pekerjaan memadatkan tanah akan lebih cepat dan efisien daripada menggunakan metode konvensional yang memerlukan tenaga yang ekstra. Mesin ini sangat cocok bagi anda yang mempunyai kegiatan/usaha dalam bidang konstruksi.
    atribut:
    • Compatible Engine: https://www.monotaro.id/s017079259.html & https://www.monotaro.id/s017079266.html
  9. Tropic Plate Compactor
    Mulai

    Rp6.899.900

    Tropic Plate Compactor
    Deskripsi:
    Tropic C90 is a Plate Compactor or often called a Frog Stamper which is widely applied to compaction work of paving blocks and road construction.
    atribut:
    • Vendor Type: C 90
    • Reversible: Non-reversible
    • Empty/With Drive: Blank
    • Plate Size (mm): 540x450
    • Vibrating Frequency (VPM): 4750
    • Centrifugal Force (kN): 16
    • Accessories: 1x pulley, 2 x v-belt
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 590x480x320
    • Maximium Travel Speed (m/minute): 25
  10. EVERYDAY Plate Compactor
    Mulai

    Rp15.999.900

    EVERYDAY Plate Compactor
    Deskripsi:
    Plate Compactor C80D adalah mesin pemadat yang menggabungkan antar tekanan dan getaran. Plate Compactor mempunyai efisiensi pemadatan yang baik, alat ini memungkinkan digunakan secara luas dalam tiap jenis pekerjaan pemadatan. Biasa digunakan sebagai pemadat permukaan aspal, permukaan kerikil, pasir dan proyek lainnya. C80D digunakan untuk memperbaiki dan merawat berbagai jalan, jalan tol, area parkir, lapangan olah raga dan halaman taman. C80D sangat cocok untuk pemadatan pada area yang sempit. Dilengkapi dengan mesin Diesel 170F dengan output hingga 4hp.
  11. AMMANN Rammer Honda Engine
    Mulai

    Rp60.999.900

    AMMANN Rammer Honda Engine
    Deskripsi:
    A Reliable PerformerThe ACR is The Rammer of Choice for Contractors Who Need Heavier Compaction Yet Also Prefer a Machine with a Petrol Engine. with a Weight of 68kg, It is Equipped with a Honda GX 100 Petrol Engine That is Powerful and Prevents Fluid Spills When on Steep Grades. Alternative The ACR Also is Offered withThe Honda GXR 120 Engine That Fulfills All Emission Standards Worldwide.Excellent Drive- Low Centre of Gravity Improves Balance, Prevents Tipping and Makes Machine Guidance Easy.- best-in-Class forward-Moving Abilities Thanks to Superior Machine Balance.User Friendly Handle- Limits Vibration to Operator and Reduces Fatigue.- Adjustable in Height to Make The Work More Comfortable for Each Individual Operator.- Enables Machine to be Held and Operated From All Sides to Reach Tight areas and Narrow Spaces.- Open Handle Bar Allows to View The Foot At Any TimeConvenient Air Filtration- The High-Performance Air Filter is Fixed Horizontal in a Secure Position and Can be Maintained Without Any Tools.- Optional Available Cyclone Pre Filter With Low Pressure Indicator Extends Lifetime of Your Filter Up to 5 Times.The Shoe Fits- Standard 280mm Foot.- Seven Shoe Sizes Available Including An Asymmetric Option for Compaction Along Walls and Curbs.- Wear-Resistant Ramming Shoe With Integrated Steel Plate.- Switching Shoes Requires Removal Of Only Four Screws.- Bending Resistant Guide Tube Assembly
    atribut:
    • Foot Dimension (Width x Length): 280x340mm
    • Handle Dimension (Width x Length): 355x710mm
    • Machine Height (mm): 1020
    • Fuel: Petrol
    • Surface Capacity: 225 m2/h
    • Travel Speed: 13.5 m/min
  12. EVERYDAY Tamping Rammer (Diesel)
    Mulai

    Rp20.999.900

    EVERYDAY Tamping Rammer (Diesel)
    atribut:
    • Engine Model: Diesel 170F
    • Power (HP): 4.2
    • Fuel Tank (L): 2.8
    • Impact Force (kN): 10
    • Jumping Stroke (mm): 40-60
    • Dimensions (mm): 1040x510x570
    • Impact Number per minute: 450-650
    • Shoe Size (mm): 345x285
  13. Hyundai Tamping Rammers
    Mulai

    Rp13.999.900

    Hyundai Tamping Rammers
    Deskripsi:
    Hyundai new range of tamping rammers and plate compactor provide powerful compaction in tough site conditions to deliver uncompromised performance. It is designed to reduce operator fatigue to enhance productivity. Our light equipment products allow for superior productivity and durability with minimal operating costsTAMPING RAMMER  HDR88H (Honda) And HDR88R (Robin)Hyundai Rammers deliver a high impact force making them an excellent choice for cohesive and semi-cohesive soils. It covers three types of compaction: impact, vibration, and kneading. Ideal for use on soil and asphalt, backfilling for pipe/cable installing, and the best choice for trench works.TAMPING RAMMER  HDR88HD (Hyundai)
    atribut:
    • Jumping Stroke: 2,5 cm
    • Impact Number: 450 - 650
  14. TIGON Concrete Cutter with Engine
    Mulai

    Rp7.299.900

    TIGON Concrete Cutter with Engine
    Deskripsi:
    Concrete CutterMesin Potong Aspal BetonTerdapat tangki air dengan sistem kerja buka / tutup yang dapat digunakan pada saat pengoperasian untuk menghilangkan atau meredam debuBlade dijual terpisah
  15. Shachihata X Stamper Rotation Mark Replenishment Ink XR-NFN Series (Tinta Stempel)
    Mulai

    Rp139.900

    Shachihata X Stamper Rotation Mark Replenishment Ink XR-NFN Series (Tinta Stempel)
    Deskripsi:
    Oil-based dye-based replenishment ink exclusively for X stamper rotation date stamps.
    atribut:
    • Capacity (ml): 0.5 (x5)
    • AS ONE Part Number: 65-0420-43
    • Mass (g): 6
    • Ink Color: Red
    • Cord: 42856016
    • Dimensions (mm): 60x110x8
    • Oil-Based or Water-Based: Oily dye
  16. SANBY Quick Stamper Ready-Made F Seal Blue Horizontal
    Mulai

    Rp159.900

    SANBY Quick Stamper Ready-Made F Seal Blue Horizontal
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Stamp Type: Penetration mark
  17. WOKIN Gasoline Tamping Rammer
    Mulai

    Rp20.999.900

    WOKIN Gasoline Tamping Rammer
    atribut:
    • Impact Force (kN): 10
    • Impact Rate (VPM): 450-650
    • Jumping Stroke (mm): 65
    • Plate Size (cm): 34.5x28.5
  18. KESTONE Stamper Kuda
    Mulai

    Rp12.999.900

    KESTONE Stamper Kuda
    atribut:
    • Tool Dimensions (mm): 610x430x1080
    • Impact Number (per minute): 590
    • Impact Force (kg): +/-7000
    • Plate area (mm): 290x350
Daftar Harga stamper Terbaru October 2026
KRISBOW Mesin Stamper KudaRp37.999.900
Loncin Stamper KudaRp15.999.900
Hyundai Plate Compactor CNP90Rp5.299.900
Future Star Stamper ElektrikRp8.699.900
FIRMAN Tamping RammerRp17.999.900
Future Star Gasoline StamperRp20.999.900
Strong Indonesia Stamper Super Engine HondaRp13.999.900
Strong Indonesia Stamper Engine Robin EX SeriesRp12.999.900
FIRMAN Hydraulic Plate CompactorRp7.399.900
Tropic Plate CompactorRp6.899.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)