Beli copper hammer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Copper Hammeratribut:
- Handle Material: Hickory
- Head Material: Copper and Brass
- Wipro Palu Tembaga Gagang PVCatribut:
- Handle Material: PVC
- OH Copper Hammeratribut:
- Handle Material: Oak
- Head Material: Copper and Brass
- TEKIRO Palu TembagaDeskripsi:Palu Tembaga :Palu ini digunakan untuk pekerjaan perbaikan, misalnya mengeluarkan bagian-bagian mesin listrik tanpa harus merusaknya. Tembaga mempunyai sifat lebih lunak dibanding dengan besi. Setelah sering dipakai palu ini akan menjadi keras, untuk memperlunak kembali kepala palu harus dipijarkan.Fungsi : untuk pekerjaan perbaikan, misalnya .mengeluarkan bagian-bagian mesin listrik tanpa harus merusaknya. Tembaga mempunyai sifat lebih lunak dibanding dengan besi.Material : Copperatribut:
- Material: Copper
- Thor Copper Hammer (Palu Tembaga)Deskripsi:A safer alternative for striking machined surfaces than conventional steel hammers. The impact resistant striking faces shape themselves to the component being struck, minimising rebound damage to the component and reducing noise pollution in the work place. The striking faces can be easily replaced once they have become worn. Available as standard, with a choice of five interchangeable face types. Copper Faced Hammers Malleable iron head with two pure electrolytic copper faces, for high impact blows. Solid wooden handle.atribut:
- Face Material: Copper
- Shaft Material: Wood
- Head Material: Iron
- Type: Hammer
- Special Features: Replaceable Strike Faces
- Face Hardness: Soft
- OH G-Copper Hammeratribut:
- Handle Material: Fiberglass
- Head Material: Copper and Copper Alloy
- Sanwa Metal Copper Hammeratribut:
- Handle Material: Oak
- Head Material: Pure Copper
- Sherlock British Iron Hammer (Palu Besi Inggris)atribut:
- Size (oz): 16
- Material: Besi
- Size (lbs): 1
- KRISBOW Palu Godam Tembaga Gagang Panjangatribut:
- Type: Copper hammer
- KRISBOW Palu KuninganDeskripsi:Brass Hammer 1.5LB adalah salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala dan dikasih tangkai kayu sebagai pegangannya yang biasanya digunakan untuk memukul paku merek KRISBOW (palu). Palu ini terbuat dari brass dan memiliki ukuran 1.5lb. Kualitas yang baik dengan harga terjangkau membuat palu ini layak dibeli untuk mempermudah pekerjaan anda. Dilengkapi dengan gagang fiber yang nyaman untuk dipegang serta aman.
Daftar Harga copper hammer Terbaru October 2025
TRUSCO Copper Hammer | Rp719.900 |
Wipro Palu Tembaga Gagang PVC | Rp809.900 |
OH Copper Hammer | Rp999.900 |
TEKIRO Palu Tembaga | Rp829.900 |
OH Copper Hammer | Rp459.900 |
Vessel Rubber/ Plastic Hammer (Palu Karet & Plastik) | Rp179.900 |
Thor Copper Hammer (Palu Tembaga) | Rp669.900 |
O.H.INDUSTRIAL Copper Hammer (with Handle) | Rp829.900 |
OH G-Copper Hammer | Rp1.399.900 |
FATOOLS Copper Hammer | Rp989.900 |
Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)