Beli jackhammer makita di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Electric Breaker Anti Vibration
    Mulai

    Rp43.999.900

    Makita Electric Breaker Anti Vibration
    atribut:
    • Hex Shank: 28.6 mm (1-1/8 Inch)
    • Kecepatan Pukulan: 1.100ipm
    • Electrical Power (W): 2000
  2. INGCO Hex Chisel
    Mulai

    Rp62.900

    INGCO Hex Chisel
    Deskripsi:
    INGCO SDS-Hex Chisel Point (17 mm) // Mata Bor Bobok Pahat Tembok Beton
  3. Makita Mesin Bobok Beton
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp19.999.900

    Makita Mesin Bobok Beton
    atribut:
    • Hex Shank: 30 mm (1-3/16 Inch)
    • Kecepatan Pukulan: 730-1.450ipm
    • Electrical Power (W): 1.51
  4. TIGON Roller Compactor
    Mulai

    Rp49.999.900

  5. TIGON Concrete Cutter with Engine
    Mulai

    Rp6.399.900

    TIGON Concrete Cutter with Engine
    Deskripsi:
    Concrete CutterMesin Potong Aspal BetonTerdapat tangki air dengan sistem kerja buka / tutup yang dapat digunakan pada saat pengoperasian untuk menghilangkan atau meredam debuBlade dijual terpisah
  6. BOSCH Breaker Hammer (Meisn Bobok Beton)
    Mulai

    Rp23.999.900

    BOSCH Breaker Hammer (Meisn Bobok Beton)
    atribut:
    • K3L License: Yes
  7. Makita Hammer Drill
    Mulai

    Rp4.499.900

    Makita Hammer Drill
    atribut:
    • Drilling Capacity to Steel (mm): 13
    • Power Input (V): (Single Phase) 100
  8. NRT-PRO Mesin Bobok Beton + 2pcs Mata Betel Anti Getar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.299.900

    NRT-PRO Mesin Bobok Beton + 2pcs Mata Betel Anti Getar
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  9. Makita Corded Demolition Hammer & Breaker Hammer
    Mulai

    Rp20.999.900

    Makita Corded Demolition Hammer & Breaker Hammer
    Deskripsi:
    Breaker hammers use their heft and power to break up large areas of concrete, chisel grooves into pavement, and drive grounding rods. Also known as jackhammers, they are held vertically to focus their weight downward and pound their bit into floors, sidewalks, and roads. Their T-handle provides a balanced grip to support the tool during use. These breakers accept hex-shank bits and provide higher-impact force than demolition hammers.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112705
    • Motor Type: Electric
    • No. of Speed Settings: Continuous
    • Power Source: Corded
    • Voltage (V): 120 (AC)
  10. Makita Demolition Hammer SDS Max (Mesin Bobok Beton)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Makita Demolition Hammer SDS Max (Mesin Bobok Beton)
    atribut:
    • Kecepatan Pukulan: 950 - 1.900 ipm
  11. INGCO Demolition Breaker
    Mulai

    Rp1.799.900

    INGCO Demolition Breaker
    Deskripsi:
    INGCO Demolition Jack Hammer // Mesin Bobok Beton Tembok Batu Aspal Jalan
  12. KRISBOW Mesin Bobok Beton Hidrolik Anti-Vibration
    Mulai

    Rp31.999.900

    KRISBOW Mesin Bobok Beton Hidrolik Anti-Vibration
    atribut:
    • Blow Rate (bpm): 1600
    • Pressure (bar): 98-138
    • Steel Size (mm): 25x108
    • Flow L (gal/minute): 20 (4.4)
  13. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  14. TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)
    Deskripsi:
    Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasangan
    atribut:
    • Hose size (mm): 10
  15. Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  16. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
Daftar Harga jackhammer makita Terbaru March 2026
Makita Electric Breaker Anti VibrationRp43.999.900
Makita Mesin Bobok BetonRp3.699.900
INGCO Hex ChiselRp62.900
Makita Mesin Bobok BetonRp19.999.900
TIGON Roller CompactorRp49.999.900
TIGON Concrete Cutter with EngineRp6.399.900
BOSCH Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)Rp3.599.900
BOSCH Breaker Hammer (Meisn Bobok Beton)Rp23.999.900
Makita Hammer DrillRp4.499.900
NRT-PRO Mesin Bobok Beton + 2pcs Mata Betel Anti GetarRp2.299.900

Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait