Beli hidrolik angin di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SMC ISO Air Cylinder C55 (Silinder Udara)atribut:
- Auto Switch: Without Auto Switch (Built-in Magnet)
- Mounting Style: Through-Hole/Both Ends Tapped Common (Standard)
- With Auto Switch (Built-in Magnet): Without Auto Switch
- Made To Order: Standard
- SMC Air Cylinder Cdm2B20-50 (Silinder Udara)atribut:
- Mounting Style: Basic (Double-side Bossed)
- Suffix For Cylinder2: Rubber Cushion,Rod End Male Thread,Without Rod Boot
- Rod End Bracket: None
- Type: Pneumatic
- Made To Order: Standard
- Auto Switch: Without Auto Switch
- Bore Size (mm): 20
- Cylinder Stroke (mm): Standard Stroke 50
- Cylinder Stroke 2: Without Cylinder Stroke 2
- Dual Stroke Mark: Without Two Stroke Mark
- Pivot Bracket: None
- Port Thread Type: Rc
- Suffix For Cylinder: Rubber Cushion,Rod End Male Thread,Without Rod Boot
- With Auto Switch (Built-in Magnet): With Auto Switch
- SMC Stainless Steel Air Cylinder (Silinder Udara)atribut:
- Made To Order: Standard
- Auto Switch: Without Auto Switch
- KYB Shock Absorber (Shock Breaker)Deskripsi:Shock Absorber KYB diproduksi oleh PT. Kayaba Indonesia (PT. KYBI) yang digunakan oleh sekitar 90% pabrikan kendaraan di Indonesia baik Original Equipment Manufacturer (OEM) maupun Replacement Equipment Manufacturer (REM). KYB shock absorber diproduksi
- SMC Air Cylinder (CXS) 10mm (Silinder Udara)atribut:
- Auto Switch: Without Auto Switch (Built-in Magnet)
- Made To Order: Standard
- Bore Size (mm): 10
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- SMC Standard Air Cylinder (Silinder Udara)atribut:
- Pivot Bracket: None
- Auto Switch: Without Auto Switch
- Cylinder Stroke 2: Without Cylinder Stroke 2
- Dual Stroke Mark: Without Two Stroke Mark
- Made To Order: Standard
- Rod End Bracket: None
- With Auto Switch (Built-in Magnet): Without Auto Switch
- JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)atribut:
- Capacity: 15 Ton
- TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:Handle insertion opening can only be push down from the top or the leftatribut:
- Accessories: Handle
- American Tool Hydraulic Shop Pressatribut:
- Capacity: 20Ton
- SUN RUN Silinder HidrolikDeskripsi:S SeriesSingle-Acting, General Cylinders-Designed for use in all positions-Hard chrome plated plunger and inner of barrel resists wear and corrosion it also be more closed and extending cylinder life-Maximum sized springs speed piston return and increase spring life-Plunger wiper reduces contaminant-Stop ring for piston blow-out protection-Powder coat finish for increased corrosion resistance and antirust-SQB-3/8UF coupler and dust cap are included on all models
- Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)atribut:
- Overall Width (mm): 480
- Work Bed Adjustable Height (mm): 3 x 100
- Table Aperture (mm): 140
- Additional Features: Ideal For Pressing; Bending; Extruding;Hydraulic Guage Included
- Min/Max Height of Ram to Table (mm): 90 to 300
- Base Size (W x D) (mm): 545 x 305
- Ram Stroke (mm): 150
- Base Size (W x D): 545 x 305mm
- Min/Max Height of Ram to Table: 90 to 300mm
- Overall Height (mm): 895
- Part Number: KEN9855000K
- Product Number: HBP010
- Product Type: Bench Press
- Ram Stroke: 150mm
- Table Aperture: 140mm
- Weight Each: 47kg
- Weight Each (Kg): 47
- Work Bed Adjustable Height: 3 x 100mm
- Working Table Width (mm): 360
- Bullocks Hydraulic Puller Long Jaw 8 TONatribut:
- Reach (mm): 280
- Spread (mm): 30-330/400
- Stroke (mm): 82-240
- JTC Workshop Pressatribut:
- Capacity: 20 Ton
- Kenmaster Mesin Press Hidrolikatribut:
- Size: 50ton
Daftar Harga hidrolik angin Terbaru March 2026
| SMC ISO Air Cylinder C55 (Silinder Udara) | Rp1.099.900 |
| SMC Air Cylinder Cdm2B20-50 (Silinder Udara) | Rp649.900 |
| SMC Stainless Steel Air Cylinder (Silinder Udara) | Rp1.899.900 |
| KYB Shock Absorber (Shock Breaker) | Rp559.900 |
| SMC Air Cylinder (CXS) 10mm (Silinder Udara) | Rp1.499.900 |
| CKD Clamp Cylinder CAC4-A Clevis Width 16.5mm (Klem Silinder) | Rp2.799.900 |
| TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp209.900 |
| SMC Standard Air Cylinder (Silinder Udara) | Rp419.900 |
| JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik) | Rp46.999.900 |
| TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/nbP102081839-6.jpg)
/7sP102078280-2.jpg)
/6xP102082249-2.jpg)
/P102927470-1.jpg)
%2010mm%20(Silinder%20Udara)/dkP102081488-6.jpg)
/P102080610-1.jpg)
/b3P101000399-5.jpg)
/1iP102077054-2.jpg)
/P101536330-1.jpg)
/P101000498-1.jpg)

/P102080580-1.jpg)

/P102054338-1.jpg)
/81P102145289-4.jpg)