Beli hidrolik jack di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WAKASA Dongkrak Hidrolik
    Mulai

    Rp1.999.900

    WAKASA Dongkrak Hidrolik
    atribut:
    • Application For: UNIVERSAL (All Type)
  2. FACOM Air Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp42.999.900

    FACOM Air Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    atribut:
    • Function Type: Hydraulic
    • Material: Aluminium
    • Number of Wheels: 2
    • Standards/Norms: EN 1494, EN 1494-ASME-PASE, MSD 2006/42/CE
    • Wheel Material: Stainless Steel Wheels
  3. TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp609.900

    TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Capacity (t): 2
    • Material: Carbon Steel
    • Type: Hydraulic with case Spec#2
  4. SNDWAY Air Pressure Digital (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp1.099.900

    SNDWAY Air Pressure Digital (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    SNDWAY Digital Manometer SW-512A/B/CAlat pengukur perbedaan tekanan udara yang biasanya digunakan dalam pengecekan tekanan fluida dalam pipa. Alat yang kecil dan sangat mudah dibawa ketika inspeksi.
  5. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  6. ALDO Hydraulic Jack Tire (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp2.499.900

    ALDO Hydraulic Jack Tire (Dongkrak Hidrolik)
    atribut:
    • Adjustment range (mm): 280-640
    • Capacity (lbs): 1500
    • Castor: 4inch Nylon Swivel Castors
    • Roller Length (mm): 295
    • Roller Material: ABS
  7. Enerpac Hydraulic Cylinder Flat-Jac
    Mulai

    Rp9.799.900

    Enerpac Hydraulic Cylinder Flat-Jac
    Deskripsi:
    Product Lines : Industrial Tools- Compact, flat design for use where other cylinders will not fit- Mounting holes permit easy fixturing- Baked enamel finish for increased corrosion resistance- AR400 coupler and dust cap included- Hard chrome plated high-quality steel plungers- Grooved plunger ends require no saddle- Single-acting spring return
    atribut:
    • Maximum Operating Pressure (bar): 700
    • Material: Steel
    • Plunger Type: Solid
    • Return Type: Single-Acting, Spring Return
    • Surface Treatment: Paint
  8. JTC Air Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp17.999.900

    JTC Air Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    atribut:
    • Auxiliary: 46/72 mm
  9. Masada Hydraulic Toe Jack c/w Jaw
    Mulai

    Rp8.199.900

    Masada Hydraulic Toe Jack c/w Jaw
    Deskripsi:
    -Can be used widely as disaster prevention equipment etc.-The claw position is very low, and the operability is excellent.-Adopted dovetail groove type slide rail.-The handle is 180° rotation type.-Handle
  10. HOLEX Seam Gauge
    Mulai

    Rp679.900

    HOLEX Seam Gauge
    Deskripsi:
    Version: 12 blades, held fan-shaped by a ring (3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/8/10/12 mm).
    atribut:
    • Type of Product: Welding gauge
    • 0.5mm Increments (mm): 3-7
    • 1.0mm Increments (mm): 7-12
    • Version: 12 Gauges on a Ring
    • Number of Gauges: 12
    • Application: Welded at Right Angles
    • Measuring Range (mm) : 3-12
  11. TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp8.399.900

    TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Dimension 8 (mm): 560
  12. Tochigiya Gas Spring
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp659.900

    Tochigiya Gas Spring
    Deskripsi:
    A gas spring that can generate an almost constant spring force over a long compression stroke.
  13. JTC Air Bag Service Jack
    Mulai

    Rp19.999.900

    JTC Air Bag Service Jack
    atribut:
    • Capacity: 2 tons
    • Air Pressures: 5-7 kg/em square
  14. KRISBOW Hydraulic Engine Crane (Derek Otomotif)
    Mulai

    Rp3.999.900

    KRISBOW Hydraulic Engine Crane (Derek Otomotif)
    atribut:
    • Capacity (t/kg): 2/2000
    • Boom working range (cm): 105-159
    • Lifting range (cm): 0-230
    • Dimension (LxWxH) (mm): 1620x975x1500
    • Gross Weight (kg): 30
  15. American Tool Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp259.900

    American Tool Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    > Use in vertical, angular, horizontal positions
Daftar Harga hidrolik jack Terbaru October 2026
WAKASA Dongkrak HidrolikRp1.999.900
ALDO Hydraulic Jack Cylinder (Dongkrak Hidrolik)Rp1.199.900
FACOM Air Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp42.999.900
TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp609.900
SNDWAY Air Pressure Digital (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Rp1.099.900
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900
ALDO Hydraulic Jack Tire (Dongkrak Hidrolik)Rp2.499.900
Enerpac Hydraulic Cylinder Flat-JacRp9.799.900
KRISBOW Hydraulic Jack Garage (Dongkrak Hidrolik)Rp519.900
JTC Air Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp17.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait