Beli hidrolik mobil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SMC Standard Air Cylinder (Silinder Udara)
    Mulai

    Rp419.900

    SMC Standard Air Cylinder (Silinder Udara)
    atribut:
    • Pivot Bracket: None
    • Auto Switch: Without Auto Switch
    • Cylinder Stroke 2: Without Cylinder Stroke 2
    • Dual Stroke Mark: Without Two Stroke Mark
    • Made To Order: Standard
    • Rod End Bracket: None
    • With Auto Switch (Built-in Magnet): Without Auto Switch
  2. JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)
    Mulai

    Rp46.999.900

  3. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  4. SMC ISO Air Cylinder C55 (Silinder Udara)
    Mulai

    Rp1.099.900

    SMC ISO Air Cylinder C55 (Silinder Udara)
    atribut:
    • Auto Switch: Without Auto Switch (Built-in Magnet)
    • Mounting Style: Through-Hole/Both Ends Tapped Common (Standard)
    • With Auto Switch (Built-in Magnet): Without Auto Switch
    • Made To Order: Standard
  5. TRUSCO Hydraulic Jack
    Mulai

    Rp1.099.900

    TRUSCO Hydraulic Jack
    Deskripsi:
    Handle insertion opening can only be push down from the top or the left
    atribut:
    • Accessories: Handle
  6. SMC Air Cylinder (CXS) 10mm (Silinder Udara)
    Mulai

    Rp1.499.900

    SMC Air Cylinder (CXS) 10mm (Silinder Udara)
    atribut:
    • Auto Switch: Without Auto Switch (Built-in Magnet)
    • Made To Order: Standard
    • Bore Size (mm): 10
  7. TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya)
    Mulai

    Rp569.900

    TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya)
    Deskripsi:
    TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Capacity (t): 2
    • Material: Carbon Steel
    • Type: Hydraulic with case Spec#2
  8. American Tool Hydraulic Shop Press
    Mulai

    Rp7.599.900

    American Tool Hydraulic Shop Press
    atribut:
    • Capacity: 20Ton
  9. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  10. Kenmaster Mesin Press Hidrolik
    Mulai

    Rp13.999.900

    Kenmaster Mesin Press Hidrolik
    atribut:
    • Size: 50ton
  11. Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)
    Mulai

    Rp22.999.900

    Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)
    atribut:
    • Overall Width (mm): 480
    • Work Bed Adjustable Height (mm): 3 x 100
    • Table Aperture (mm): 140
    • Additional Features: Ideal For Pressing; Bending; Extruding;Hydraulic Guage Included
    • Min/Max Height of Ram to Table (mm): 90 to 300
    • Base Size (W x D) (mm): 545 x 305
    • Ram Stroke (mm): 150
    • Base Size (W x D): 545 x 305mm
    • Min/Max Height of Ram to Table: 90 to 300mm
    • Overall Height (mm): 895
    • Part Number: KEN9855000K
    • Product Number: HBP010
    • Product Type: Bench Press
    • Ram Stroke: 150mm
    • Table Aperture: 140mm
    • Weight Each: 47kg
    • Weight Each (Kg): 47
    • Work Bed Adjustable Height: 3 x 100mm
    • Working Table Width (mm): 360
  12. Wipro Hydraulic Press
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.799.900

  13. SMC Air Cylinder (CA2) 100mm (Silinder Udara)
    Mulai

    Rp3.499.900

    SMC Air Cylinder (CA2) 100mm (Silinder Udara)
    atribut:
    • Port Thread Type: Rc
    • Stroke Adjustment Symbol: None
    • Bore Size (mm): 100
    • Cylinder Stroke 2: Without Cylinder Stroke 2
    • Rod End Bracket: None
    • Suffix For Cylinder: None Rod Boot,Air Cushion
    • Auto Switch: Without Auto Switch
    • Dual Stroke Mark: Without Two Stroke Mark
    • Made To Order: Standard
    • Pivot Bracket: None
    • Suffix For Cylinder2: None Rod Boot,Air Cushion
    • Tube Material: Aluminium Tube
  14. Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp739.900

    Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Plain and basic design.- Stepped graduation face prevents dust ingress between the main scale and slider.- The small vernier face angle (14°) provides easy reading.- Can measure steps, since the end faces of the beam and slider are the zero reference point (measuring face).- Standard calipers allow four types of measurement, i.e, outside, inside, depth, and step.- Carbide-tipped jaw calipers are optimal for rough finished parts, castings, grinding stones, etc.- Decimal and fractional graduated scales (metric/inch and inch model only).
Daftar Harga hidrolik mobil Terbaru December 2025
SMC Standard Air Cylinder (Silinder Udara)Rp419.900
JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)Rp46.999.900
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak)Rp209.900
SMC ISO Air Cylinder C55 (Silinder Udara)Rp1.099.900
CKD Compact Cylinder SSD2 Series (Silinder Compact)Rp509.900
TRUSCO Hydraulic JackRp1.099.900
MAXPOWER Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak)Rp219.900
SMC Air Cylinder (CXS) 10mm (Silinder Udara)Rp1.499.900
TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya)Rp569.900
American Tool Hydraulic Shop PressRp7.599.900

Data diperbarui pada 14/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)