Beli hidrolik press di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Mesin Press
    Mulai

    Rp4.799.900

    TEKIRO Mesin Press
    Deskripsi:
    untuk mengepress media dengan cara di kenakan pressure, alat ini berkekuatan 15 tonBerdimensi 856mmx654mmx165mmFungsi : untuk mengepress media dengan cara di kenakan beban pressure, Material : chrome vanadium
  2. KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor Type
    Mulai

    Rp6.599.900

    KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor Type
    Deskripsi:
    Hydraulic Press Floor Type dengan spesifikasi kapasitas 10-20 Ton adalah alat hidrolik dari KRISbow untuk proses bending
  3. Wipro Hydraulic Press
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.899.900

  4. KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench Type
    Mulai

    Rp5.699.900

    KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench Type
    atribut:
    • Type: Press
    • Dimensions (mm): 680x500x1070
    • Capacity (t): 10
    • Max. Material Height (mm): 340
    • Max. Material Width (mm): 330
    • Oil Tank Capacity (L): 1.5
    • Piston Stroke (mm): 175
  5. Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Mulai

    Rp659.900

    Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Deskripsi:
    SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
  6. TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
  7. Kenmaster Mesin Press Hidrolik
    Mulai

    Rp13.999.900

    Kenmaster Mesin Press Hidrolik
    atribut:
    • Size: 50ton
  8. Hinode Arbor Press
    Mulai

    Rp6.299.900

  9. American Tool Hydraulic Shop Press
    Mulai

    Rp7.599.900

    American Tool Hydraulic Shop Press
    atribut:
    • Capacity: 20Ton
  10. Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)
    Mulai

    Rp23.999.900

    Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)
    atribut:
    • Overall Width (mm): 480
    • Work Bed Adjustable Height (mm): 3 x 100
    • Table Aperture (mm): 140
    • Additional Features: Ideal For Pressing; Bending; Extruding;Hydraulic Guage Included
    • Min/Max Height of Ram to Table (mm): 90 to 300
    • Base Size (W x D) (mm): 545 x 305
    • Ram Stroke (mm): 150
    • Base Size (W x D): 545 x 305mm
    • Min/Max Height of Ram to Table: 90 to 300mm
    • Overall Height (mm): 895
    • Part Number: KEN9855000K
    • Product Number: HBP010
    • Product Type: Bench Press
    • Ram Stroke: 150mm
    • Table Aperture: 140mm
    • Weight Each: 47kg
    • Weight Each (Kg): 47
    • Work Bed Adjustable Height: 3 x 100mm
    • Working Table Width (mm): 360
  11. Savello Paperack
    Mulai

    Rp189.900

    Savello Paperack
    atribut:
    • Material: Polypropylene
    • Color: Black
  12. SHUTER Desk File Organiser
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp209.900

  13. Makita Cordless Impact Wrench
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp3.199.900

  14. APR Cordless Impact Wrench
    Mulai

    Rp899.900

    APR Cordless Impact Wrench
    Deskripsi:
    Apr mengeluarkan versi terbaru yaitu AP80 dengan ambil 3/4inch. Dikususkan untuk roda truck , mesin kapal, alat berat dan truck tambang.Mampu membuka sampai 3000 Nm, cocok untuk baut ukuran mulai 32 sampai 60mmKelengkapan fullset koper:1 pc Battery Charger2 pcs Battery 15cell. 8.0AhMata sock 41mm, 3/4inchDll
  15. JLD Cordless Impact Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

    JLD Cordless Impact Wrench
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 3300
  16. BOSCH Cordless Impact Wrench
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Impact Wrench
    Deskripsi:
    Kunci Impact 400 Nm Bertenaga dari Bosch, ketika Daya & Ketangguhan Menjadi SatuPerangkat paling bertenaga di kelas torsi menengahCocok untuk beragam aplikasi pemasangan bautCukup kuat untuk mengencangkan baut M20 (mur berukuran 30 mm) berkat torsi sebesar 400 NmKetangguhan yang lebih baik berkat masa pakai yang lebih tinggi pada komponen utamaFitur Pelepasan Baut Otomatis membuat proses pembongkaran menjadi lebih mudah dengan jaminan penghentian perkakas otomatis saat mur dilonggarkan
  17. TEKIRO Cordless Impact Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.699.900

    TEKIRO Cordless Impact Wrench
    atribut:
    • Battery (V): 20 x2
    • Material: Plastic and Iron
    • Size (inch): 1/2
    • Use for: Opening & tightening bolts with high torque
    • Voltage (V): 20
  18. TEKIRO Kunci Pas & Kunci L EVA Tray
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp459.900

    TEKIRO Kunci Pas & Kunci L EVA Tray
    Deskripsi:
    TEKIRO EVA KUNCI PAS DAN L SET adalah set yang dirancang khusus untuk membatu kebutuhan pertukangan dan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah EVA (tempat khusus) agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.Terdiri Dari :- Kunci L set 9 pcs (pendek)kunci L 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm- Set Kunci pas 8 pcs (Uk.6 - 24mm)6x7, 8x9, 10x11, 11x12, 12x13, 14x15, 16x17, 19x21, 22x24
Daftar Harga hidrolik press Terbaru March 2026
TEKIRO Mesin PressRp4.799.900
Melzer Hydraulic Shop PressRp3.999.900
KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor TypeRp6.599.900
Wipro Hydraulic PressRp4.899.900
KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench TypeRp5.699.900
Tenka Hydraulic Bottle Jack Press Economic (Dongkrak Botol)Rp7.399.900
Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Rp659.900
TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Rp1.499.900
Kenmaster Mesin Press HidrolikRp13.999.900
Hinode Arbor PressRp6.299.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)