Beli hidrolik 50 ton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  2. Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)
    Mulai

    Rp22.999.900

    Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)
    atribut:
    • Overall Width (mm): 480
    • Work Bed Adjustable Height (mm): 3 x 100
    • Table Aperture (mm): 140
    • Additional Features: Ideal For Pressing; Bending; Extruding;Hydraulic Guage Included
    • Min/Max Height of Ram to Table (mm): 90 to 300
    • Base Size (W x D) (mm): 545 x 305
    • Ram Stroke (mm): 150
    • Base Size (W x D): 545 x 305mm
    • Min/Max Height of Ram to Table: 90 to 300mm
    • Overall Height (mm): 895
    • Part Number: KEN9855000K
    • Product Number: HBP010
    • Product Type: Bench Press
    • Ram Stroke: 150mm
    • Table Aperture: 140mm
    • Weight Each: 47kg
    • Weight Each (Kg): 47
    • Work Bed Adjustable Height: 3 x 100mm
    • Working Table Width (mm): 360
  3. JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)
    Mulai

    Rp46.999.900

  4. Kenmaster Mesin Press Hidrolik
    Mulai

    Rp13.999.900

    Kenmaster Mesin Press Hidrolik
    atribut:
    • Size: 50ton
  5. American Tool Hydraulic Shop Press
    Mulai

    Rp7.599.900

    American Tool Hydraulic Shop Press
    atribut:
    • Capacity: 20Ton
  6. Wipro Hydraulic Press
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.799.900

  7. TRUSCO Hydraulic Jack
    Mulai

    Rp1.099.900

    TRUSCO Hydraulic Jack
    Deskripsi:
    Handle insertion opening can only be push down from the top or the left
    atribut:
    • Accessories: Handle
  8. SMC Standard Air Cylinder (Silinder Udara)
    Mulai

    Rp419.900

    SMC Standard Air Cylinder (Silinder Udara)
    atribut:
    • Pivot Bracket: None
    • Auto Switch: Without Auto Switch
    • Cylinder Stroke 2: Without Cylinder Stroke 2
    • Dual Stroke Mark: Without Two Stroke Mark
    • Made To Order: Standard
    • Rod End Bracket: None
    • With Auto Switch (Built-in Magnet): Without Auto Switch
  9. SMC Stainless Steel Air Cylinder (Silinder Udara)
    Mulai

    Rp1.899.900

    SMC Stainless Steel Air Cylinder (Silinder Udara)
    atribut:
    • Made To Order: Standard
    • Auto Switch: Without Auto Switch
  10. Riken Kiki Hydraulic Pump
    Mulai

    Rp10.999.900

    Riken Kiki Hydraulic Pump
    atribut:
    • Material: Body:Steel
    • Effective Oil Volume (L): 0.6
    • Maximum Low Usage Pressure (MPa): 2
    • Maximum High Usage Pressure (MPa): 70
    • Discharge Amount Per Single Action (ml) Low Pressure: 13.0
    • Discharge Amount Per Single Action (ml) High Pressure: 2.3
    • Discharge Port Diameter (Rc): 3/8
  11. TEKIRO Jack Stand (Penahan Dongkrak)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.000

    TEKIRO Jack Stand (Penahan Dongkrak)
    Deskripsi:
    TEKIRO Jack Stand Tahanan Dongkrak [3 Ton] merupakan alat penopang dan pengaman kendaraan yang sudah diangkat dengan dongkrak. Khususnya dibengkel dan garasi, safety stand mutlak dibutuhkan karena dongkrak tidak dapat menjamin keamanan terhadap terjadinya slip antara dongkrak dengan titik tumpu pada kendaraan, terutama jika Cranes digunakan khusus untuk mengangkat engine dan transmisi yang akan diperbaiki dan sekaligus untuk memasangkannya setelah perbaikan. Jack stand menjamin keselamatan mekanik saat melakukan perbaikan di bawah mobil. Dengan mengunakan jack stand, rasa aman dan nyaman akan dirasakan mekanik. Jack stand di rancang mampu menahan beban kendaraan dan tidak akan turun atau bergeser dari tempat awalnya. Dongkrak yang sudah berusia atau pengencangan baut penurun tekanan yang tidak kencang, dapat mengakibatkan dongkrak turun dengan sendiri. Jika anda tidak memiliki jack stand, anda dapat memasang roda yang dilepas pada sisi samping mobil. Agar saat dongkrak anjlok, beban mobil akan di topang oleh pelek ban dan anda tidak terjepit mobil.untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan 3 ton dan berdimenisi 288mm 423mm 210mmFungsi : untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  12. SMC ISO Air Cylinder C55 (Silinder Udara)
    Mulai

    Rp1.099.900

    SMC ISO Air Cylinder C55 (Silinder Udara)
    atribut:
    • Auto Switch: Without Auto Switch (Built-in Magnet)
    • Mounting Style: Through-Hole/Both Ends Tapped Common (Standard)
    • With Auto Switch (Built-in Magnet): Without Auto Switch
    • Made To Order: Standard
  13. JTC Workshop Press
    Mulai

    Rp18.999.900

    JTC Workshop Press
    atribut:
    • Capacity: 20 Ton
  14. TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya)
    Mulai

    Rp569.900

    TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya)
    Deskripsi:
    TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Capacity (t): 2
    • Material: Carbon Steel
    • Type: Hydraulic with case Spec#2
Daftar Harga hidrolik 50 ton Terbaru January 2026
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak)Rp209.900
Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)Rp22.999.900
JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)Rp46.999.900
Kenmaster Mesin Press HidrolikRp13.999.900
American Tool Hydraulic Shop PressRp7.599.900
Melzer Hydraulic Shop PressRp3.999.900
Wipro Hydraulic PressRp4.799.900
TRUSCO Hydraulic JackRp1.099.900
Masada Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)Rp34.999.900
SMC Standard Air Cylinder (Silinder Udara)Rp419.900

Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)