Beli hidrolik jok motor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SMC Standard Air Cylinder (Silinder Udara)
    Mulai

    Rp419.900

    SMC Standard Air Cylinder (Silinder Udara)
    atribut:
    • Pivot Bracket: None
    • Auto Switch: Without Auto Switch
    • Cylinder Stroke 2: Without Cylinder Stroke 2
    • Dual Stroke Mark: Without Two Stroke Mark
    • Made To Order: Standard
    • Rod End Bracket: None
    • With Auto Switch (Built-in Magnet): Without Auto Switch
  2. SMC ISO Air Cylinder C55 (Silinder Udara)
    Mulai

    Rp1.099.900

    SMC ISO Air Cylinder C55 (Silinder Udara)
    atribut:
    • Auto Switch: Without Auto Switch (Built-in Magnet)
    • Mounting Style: Through-Hole/Both Ends Tapped Common (Standard)
    • With Auto Switch (Built-in Magnet): Without Auto Switch
    • Made To Order: Standard
  3. JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)
    Mulai

    Rp46.999.900

  4. SMC Air Cylinder (CA2) 100mm (Silinder Udara)
    Mulai

    Rp3.499.900

    SMC Air Cylinder (CA2) 100mm (Silinder Udara)
    atribut:
    • Port Thread Type: Rc
    • Stroke Adjustment Symbol: None
    • Bore Size (mm): 100
    • Cylinder Stroke 2: Without Cylinder Stroke 2
    • Rod End Bracket: None
    • Suffix For Cylinder: None Rod Boot,Air Cushion
    • Auto Switch: Without Auto Switch
    • Dual Stroke Mark: Without Two Stroke Mark
    • Made To Order: Standard
    • Pivot Bracket: None
    • Suffix For Cylinder2: None Rod Boot,Air Cushion
    • Tube Material: Aluminium Tube
  5. Dextone Super Glue (Lem)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp33.900

    Dextone Super Glue (Lem)
    Deskripsi:
    · Enkapsulasi pelat negatif.
  6. SMC Air Cylinder (CXS) 10mm (Silinder Udara)
    Mulai

    Rp1.499.900

    SMC Air Cylinder (CXS) 10mm (Silinder Udara)
    atribut:
    • Auto Switch: Without Auto Switch (Built-in Magnet)
    • Made To Order: Standard
    • Bore Size (mm): 10
  7. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  8. TRUSCO Hydraulic Jack
    Mulai

    Rp1.099.900

    TRUSCO Hydraulic Jack
    Deskripsi:
    Handle insertion opening can only be push down from the top or the left
    atribut:
    • Accessories: Handle
  9. LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Deskripsi:
    Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V): 180-220
  10. Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  11. American Tool Hydraulic Shop Press
    Mulai

    Rp7.599.900

    American Tool Hydraulic Shop Press
    atribut:
    • Capacity: 20Ton
  12. American Tool Dongkrak Botol Hidrolik (Dongkrak Tabung)
    Mulai

    Rp239.900

    American Tool Dongkrak Botol Hidrolik (Dongkrak Tabung)
    Deskripsi:
    > Use in vertical, angular, horizontal positions
  13. Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)
    Mulai

    Rp22.999.900

    Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)
    atribut:
    • Overall Width (mm): 480
    • Work Bed Adjustable Height (mm): 3 x 100
    • Table Aperture (mm): 140
    • Additional Features: Ideal For Pressing; Bending; Extruding;Hydraulic Guage Included
    • Min/Max Height of Ram to Table (mm): 90 to 300
    • Base Size (W x D) (mm): 545 x 305
    • Ram Stroke (mm): 150
    • Base Size (W x D): 545 x 305mm
    • Min/Max Height of Ram to Table: 90 to 300mm
    • Overall Height (mm): 895
    • Part Number: KEN9855000K
    • Product Number: HBP010
    • Product Type: Bench Press
    • Ram Stroke: 150mm
    • Table Aperture: 140mm
    • Weight Each: 47kg
    • Weight Each (Kg): 47
    • Work Bed Adjustable Height: 3 x 100mm
    • Working Table Width (mm): 360
  14. JTC Hydraulic Truck Split Pin
    Mulai

    Rp14.999.900

    JTC Hydraulic Truck Split Pin
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Load Capacity (t): 15
  15. Kenmaster Mesin Press Hidrolik
    Mulai

    Rp13.999.900

    Kenmaster Mesin Press Hidrolik
    atribut:
    • Size: 50ton
Daftar Harga hidrolik jok motor Terbaru January 2026
SMC Standard Air Cylinder (Silinder Udara)Rp419.900
MAXPOWER Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak)Rp219.900
SMC ISO Air Cylinder C55 (Silinder Udara)Rp1.099.900
JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)Rp46.999.900
SMC Air Cylinder (CA2) 100mm (Silinder Udara)Rp3.499.900
Dextone Super Glue (Lem)Rp33.900
SMC Air Cylinder (CXS) 10mm (Silinder Udara)Rp1.499.900
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak)Rp209.900
TRUSCO Hydraulic JackRp1.099.900
LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenRp1.299.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)