Beli selang hose di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Trilliun Selang Air Hose (Air Duct)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp27.900

    Trilliun Selang Air Hose (Air Duct)
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Air Hose / Air Duct. Selang PVC Trilliun Air Hose terbuat dari kombinasi bahan PVC lunak dan keras yang berkualitas tinggi dan memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose sangat kuat terhadap benturan. Selang PVC Trilliun Air Hose diproduksi menggunakan mesin yang canggih dan modern, yang telah melewati quality control yang ketat sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose dijamin memiliki kualitas yang tinggi. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap bahan kimia. - Fleksibel. - Ringan. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga memberikan aliran udara yang lancar. - Mudah dalam instalasi.
    atribut:
    • Color: Gray
  2. YASUKA Sunny House
    Mulai

    Rp1.299.900

  3. Viton Ace O-Rings
    Mulai

    Rp469.900

  4. TRIENS Air Hose Reel (Easy Hose Replacement)
    Mulai

    Rp12.999.900

    TRIENS Air Hose Reel (Easy Hose Replacement)
    atribut:
    • Material: Hose:Urethane
  5. monotaro Coolant Hose
    Mulai

    Rp119.900

    monotaro Coolant Hose
    atribut:
    • Applicable Fluid: Oil, lubricants, acetone, gasoline, detergents, etc.
    • Inside Diameter (Ø mm): 6.3
    • Material: Polyacetal Resin (POM)
    • Maximum Pressure (MPa): 0.2–0.3
    • Minimum Bending Radius (mm): Approx. 33.5
    • Number of Frames: 10
    • Operating Pressure Range (MPa): 0.2–0.3
    • Operating Temperature Range (°C): Under 80
    • Outer Diameter (φmm): 16
    • Overall Length (mm): 140
    • Temperature Range (°C): Under 80
    • Type: 1/4 System
  6. Honda Power Product Pompa Air Irigasi
    Mulai

    Rp4.699.900

    Honda Power Product Pompa Air Irigasi
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  7. Togawa Mega Sunbray Hose (Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    Togawa Mega Sunbray Hose (Selang)
    Deskripsi:
    Water supply and drainage for factories and machinery, air piping, water supply and drainage for civil engineering and construction sites
    atribut:
    • Material: Soft pvc
    • Color: clear
    • Characteristic: Pressure resistance
    • Continuous Operating Temperature (°C): -5 to 60
    • Fluid Used: Air / water / oil * Cannot be used for fuel oil.
  8. Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose, Union Welding Free Type
    Mulai

    Rp389.900

    Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose, Union Welding Free Type
    Deskripsi:
    Usage:Vibration absorption. Land subsidence, earthquake measures.
    atribut:
    • Maximum Working Pressure: 1MPa
  9. HATAYA Air Hose Reel (Selang Gulung)
    Mulai

    Rp4.099.900

    HATAYA Air Hose Reel (Selang Gulung)
    atribut:
    • Hose Inside Diameter x Outside Diameter (mm): 6.5
    • Usage Pressure (MPa): 1.5
  10. TRUSCO High-Performance Hose (Selang)
    Mulai

    Rp289.900

    TRUSCO High-Performance Hose (Selang)
    atribut:
    • Applications: Irrigation and Sprinkling
    • Material: PVC
    • Normal Opreration Pressure: 0.784
    • Purpose of Use: For watering.
    • Specifications: Food Sanitation Act Conformed Product
  11. Figo Braided Reinforced Hose / Selang
    Mulai

    Rp299.900

    Figo Braided Reinforced Hose / Selang
    Deskripsi:
    Braided Reinforced Hose / Selang dengan spesifikasi size 3/16 - 3inch adalah selang industri dari brand Figo untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  12. Crystal Selang Air Benang (Reinforced Hose)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp259.900

  13. TOYOX Toyoron (Selang)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.199.900

    TOYOX Toyoron (Selang)
    atribut:
    • Color: Clear Blue
  14. Aston Selang Air Benang
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp219.900

  15. Koyohose Selang Air Taman
    Mulai

    Rp779.900

    Koyohose Selang Air Taman
    Deskripsi:
    Selang PVC Koyohose Garden. Selang PVC Koyohose Garden dibuat dari bahan baku PVC yang berkualitas tinggi sehingga Selang PVC Koyohose Garden tahan di segala macam cuaca dan banyak digunakan oleh tukang kebun profesional dan mereka yang bergerak di bidang pertamanan. Selang PVC Koyohose Garden dilengkapi dengan benang Polyester yang berkualitas tinggi di antara dua lapisan PVC (layer dalam berwarna hitam dan layer luar berwarna hijau transparan) sehingga Selang PVC Koyohose Garden memiliki kekuatan yang tinggi dan anti lumut. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Anti lumut. - Fleksibel. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap abrasi, korosi, bahan kimia & oli. - Diperkuat dengan benang Polyester. - Tahan terhadap sinar UV. - Harga terjangkau.
    atribut:
    • Color: Black Green
  16. Trilliun Selang Spiral
    64%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp24.900

    Trilliun Selang Spiral
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Spiral. Selang PVC Trilliun Spiral sangat baik untuk digunakan pada aplikasi tekanan tinggi untuk penyedotan dan penyaluran air yang terbuat dari gabungan bahan PVC lunak dan keras. Selang PVC Trilliun Spiral diproduksi dengan menggunakan mesin yang canggih dan modern, serta terbuat dari bahan baku PVC yang berkualitas tinggi sehingga Selang PVC Trilliun Spiral memiliki kekuatan impak dan ketahanan yang tinggi untuk aplikasi bertekanan besar. Selang PVC Trilliun Spiral memiliki dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Fleksibel. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. - Kuat terhadap berbagai bahan kimia. - Kuat dan tahan lama. - Ketahanan impak yang tinggi. - Tahan terhadap abrasi dan korosi. - Elastis. - Kuat untuk aplikasi penyedotan dan penyaluran bertekanan tinggi.
    atribut:
    • Color: Blue
Daftar Harga selang hose Terbaru January 2026
Trilliun Selang Air Hose (Air Duct)Rp27.900
YASUKA Sunny HouseRp1.299.900
Viton Ace O-RingsRp469.900
TRIENS Air Hose Reel (Easy Hose Replacement)Rp12.999.900
monotaro Coolant HoseRp119.900
Kenmaster Selang Tekanan TinggiRp91.900
Honda Power Product Pompa Air IrigasiRp4.699.900
Togawa Mega Sunbray Hose (Selang)Rp269.900
Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose, Union Welding Free TypeRp389.900
HATAYA Air Hose Reel (Selang Gulung)Rp4.099.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)