Beli selang mesin cuci di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenmaster Selang Mesin Cuci
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp16.900

  2. YUTA Wash Machine Hose
    Mulai

    Rp119.900

    YUTA Wash Machine Hose
    atribut:
    • Size (inch): 1 1/4
    • Material: (Hose) PVC, (Connector) ABS
    • Hose Length (m): 5
    • Package Dimension (cm): 34x28x8
    • Set Product: 1 set Selang, sudah terpasang dengan quick coupling & quick socket, termasuk 1 bh Klem Selang.
  3. LAKELAND CAT4 49cal Arc Flash Protective Suit
    Mulai

    Rp26.999.900

    LAKELAND CAT4 49cal Arc Flash Protective Suit
    Deskripsi:
    Double layer of high-spec, superior, cellulose-based flame and heat protective fabric for high level Arc Flash heat protection.Include in this package:- Arc Flash Protective Hood- Long Coat- Bib Pants- Arc Flash Protective Gloves- Arc Flash Protective- Leg covers- Carry Bag
    atribut:
    • ATPV Rating (cal/cm²): 49
    • Cat Level: CAT4
    • Standard: CE EN 61482
  4. UNI-T Cable Tester Network Detector LAN Tester (Penguji Kabel)
    Mulai

    Rp3.799.900

    UNI-T Cable Tester Network Detector LAN Tester (Penguji Kabel)
    atribut:
    • Batteries: 1 Lithium-Ion battery required.
    • Dimensions (inch): 3.94x1.57x7.87
  5. Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible NFK Metal Hose (Selang Fleksibel)
    58%
    Mulai

    Rp329.900

    Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible NFK Metal Hose (Selang Fleksibel)
    Deskripsi:
    Usage:Plumbing core gap absorption and vibration absorption.
    atribut:
    • Maximum Working Pressure: 1MPa
    • Connection: Screwing
  6. TORA Inlet Hose
    Mulai

    Rp36.900

    TORA Inlet Hose
    atribut:
    • Type: Inlet Hose
  7. Vone Hose Washing Machine
    Mulai

    Rp78.900

    Vone Hose Washing Machine
    atribut:
    • Material: PVC
  8. Trilliun Duct Air Hose (Selang Exhaust)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp28.900

    Trilliun Duct Air Hose (Selang Exhaust)
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Air Hose / Air Duct. Selang PVC Trilliun Air Hose terbuat dari kombinasi bahan PVC lunak dan keras yang berkualitas tinggi dan memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose sangat kuat terhadap benturan. Selang PVC Trilliun Air Hose diproduksi menggunakan mesin yang canggih dan modern, yang telah melewati quality control yang ketat sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose dijamin memiliki kualitas yang tinggi. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap bahan kimia. - Fleksibel. - Ringan. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga memberikan aliran udara yang lancar. - Mudah dalam instalasi.
    atribut:
    • Color: Gray
  9. PISCO SUS316 Tightening Fitting Straight (Sambungan Lurus)
    Mulai

    Rp199.900

    PISCO SUS316 Tightening Fitting Straight (Sambungan Lurus)
    Deskripsi:
    Tightening the joint using the excellent SUS316 material corrosion resistance. Airtight importance, including the chemical optimum (medical, food, semiconductor) of the special environment piping.Useable: Connection of the screw and tube
    atribut:
    • Shape: straight
    • Type: Corrosion resistant type
    • Fluid: Air, water, others
    • Vacuum Pressure: -100kPa
  10. YUTA Gate Valve
    Mulai

    Rp119.900

    YUTA Gate Valve
    atribut:
    • Body Material: Brass
    • Bonnet Material: Brass
    • Disc Material: Brass
    • Stem Material: Brass
    • Design Spesification: Threaded Ends
    • Handwheel Material: Cast Iron
    • Maximum Working Pressure (Psi): 125
    • Packing Material: PTFE
  11. Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Rating:
    99% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp5.900

    Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
  12. Kenmaster Selang BCP Cess + Head
    Mulai

    Rp23.900

    Kenmaster Selang BCP Cess + Head
    Deskripsi:
    - Bahan Berkualitas.- Super Elastis dan Bahan Tebal.- Mudah di pasang dan di gunakan.- Selang dapat digukan sebagai selang pembuangan air kotor- Selang wastafel dapat digukan untuk wastafel otomatis pada merk/tipe apapun.
    atribut:
    • Color: White
  13. SKF Reversible Jaw Puller (Treker)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    SKF Reversible Jaw Puller (Treker)
    atribut:
    • Recommended Applications: For the dismounting of bearings, gears, pulleys and other industrial ring shaped components in industrial, construction and agricultural applications with an interference fit on the shaft
  14. Taffware Mouse Bluetooth 5.2 & Wireless 2.4G Rechargeable
    Mulai

    Rp30.900

    Taffware Mouse Bluetooth 5.2 & Wireless 2.4G Rechargeable
    Deskripsi:
    Mouse ini hadir dengan koneksi wireless 2.4 GHz dan bluetooth 5.2 sehingga Anda dapat menggunakan mouse dengan lebih leluasa tanpa terganggu batasan kabel lagi. Hadir dengan desain minimalis yang memberi kesan futuristik dan dapat Anda gunakan untuk Windows 8/10 dan juga Mac OS 10.0 dan terbaru
    atribut:
    • Frequency (Hz): 250
    • Application: Untuk laptop, Desktop dan Penggunaan Kantor
    • Plug Type: USB
    • Mouse Type: Mouse Optik Nirkabel
    • Voltage (V): 3.7
    • Dimensions (mm): 112 x 60 x 25
    • Battery Capacity (mAh): 500
    • Battery Type: Baterai Isi Ulang
    • Current (mA): < 15
    • Interface Type: USB
    • Interface Type 2: 5.2 Bluetooth
    • Material: Plastik
    • Max DPI: 800, 1200 dan 1600
    • Mouse Tap Sound (dB): < 30
    • Operating System Compatibility: Windows 8/10, Untuk Mac OS 10.0 Atau yang Terbaru
    • Wi-Fi Range (m): 10
    • Wireless Connection (Ghz): 2.4
    • Working Time (hour): 2
Daftar Harga selang mesin cuci Terbaru October 2026
Kenmaster Selang Mesin CuciRp16.900
Solid Tool Heavy Duty High Pressure Hose Outlet (Selang Jet Cleaner)Rp57.900
YUTA Wash Machine HoseRp119.900
LAKELAND CAT4 49cal Arc Flash Protective SuitRp26.999.900
UNI-T Cable Tester Network Detector LAN Tester (Penguji Kabel)Rp3.799.900
Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible NFK Metal Hose (Selang Fleksibel)Rp329.900
TORA Inlet HoseRp36.900
Vone Hose Washing MachineRp78.900
Trilliun Duct Air Hose (Selang Exhaust)Rp28.900
PISCO SUS316 Tightening Fitting Straight (Sambungan Lurus)Rp199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)