Beli selang tahan panas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Togawa Mega Sunbray Hose (Selang)Deskripsi:Water supply and drainage for factories and machinery, air piping, water supply and drainage for civil engineering and construction sitesatribut:
- Material: Soft pvc
- Color: clear
- Characteristic: Pressure resistance
- Continuous Operating Temperature (°C): -5 to 60
- Fluid Used: Air / water / oil * Cannot be used for fuel oil.
- TOYOX Selang Tahan PanasDeskripsi:Selang vakum khusus untuk pelet dan powder pada industri plastik dengan suhu kerja sampai 100 °Catribut:
- Color: Transparan
- Length (m): 20
- Packaging: Film Package
- Working Temperature (°C): -5 to 100
- Figo Elastomer Transparent Hose / Selang transparanDeskripsi:- Specially designed for various purposes- Elastic and lightweight- Suitable for use in various conditions and temperatures- Suitable for industry, household or daily useatribut:
- Color: Transparent
- Togawa Heat Resistant Eco Hoseatribut:
- Color: Clear
- Finishing Material: Polyolefin,based elastomer
- Trilliun Selang Elastis TebalDeskripsi:Selang PVC Trilliun Elastis Tebal. Selang PVC Trilliun Elastis Tebal merupakan selang yang terbuat dari bahan baku PVC dengan kualitas terbaik sehingga memberikan tingkat warna transparansi yang sangat baik dan sangat jernih. Selang PVC Trilliun Elastis Tebal sangat fleksibel dan memiliki dinding selang yang sangat tebal sehingga kuat, tahan lama dan dapat digunakan di berbagai aplikasi. Keunggulan : - Memiliki tingkat ketebalan yang sangat tinggi. - Transparansi yang sangat jernih. - Pergerakan cairan di dalam selang dapat dilihat secara menyeluruh. - Fleksibel. - Kuat dan tahan lama.atribut:
- Color: White
- TRUSCO Heat Shirnk TubeDeskripsi:-Heat shrink tube excellent in waterproof, with adhesive applied to the inner surface.-High shrinkage ratio type of 3:1, effective for protection of places with large level difference.
- ARAM Silicon Tubeatribut:
- Hardness (type A): 54
- Total Length (m): 10
- Finishing Material: Silicone Rubber
- KEMANFLEX Selang Angin Kompresor KFCDeskripsi:Applications : High air compressor use for industrial, engineering works, and general purpose, durable for both indoor use.Usage : Air, Dustatribut:
- Material: Non-Toxic Clear / Flexible PVC
- Temperature Range (°C): -5 to 65
- Size (inch): 5/16
- Radius (mm): 80.0
- Reinforcement: High Tensile Synthetic Yarn
- TOYOX Toyoron (Selang)atribut:
- Color: Clear Blue
- Nitta Moore Flame Resistant TubeDeskripsi:FS (Flame-resistant Tubing) For spot welding pipingatribut:
- Negative pressure performance (kPa): −101.294
- Togawa Selang Spiral Super SunDeskripsi:Super Sun Spring Hose dengan spesifikasi size 1/4 - 3inch adalah selang industri dari brand Togawa untuk kebutuhan industri dan bisnis and.
- Figo Braided Reinforced Hose / SelangDeskripsi:Braided Reinforced Hose / Selang dengan spesifikasi size 3/16 - 3inch adalah selang industri dari brand Figo untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
- monotaro Silicone Tube (Silikon Tube)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Silikon Tubeatribut:
- Hardness: 50±5A
- Material: Silicon rubber
- Operating Temperature Range (°C): -40~200
- Trilliun Selang Air TransparanDeskripsi:Selang PVC Trilliun Transparan. Selang PVC Trilliun Transparan merupakan selang yang terbuat dari bahan PVC kualitas terbaik sehingga memberikan tingkat warna transparansi yang baik dan jernih. Selang PVC Trilliun Transparan sangat fleksibel dan dapat digunakan di berbagai macam aplikasi. Selang PVC Trilliun Transparan tersedia dalam tiga warna transparan, yaitu: biru, hijau dan putih bening. Keunggulan : - Pergerakan cairan di dalam selang dapat dilihat secara menyeluruh. - Transparansi yang sangat jernih. - Fleksibel. - Kuat dan tahan lama.atribut:
- Color: Random Color
- Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Modular Mill (Asc Type)atribut:
- G Thread: M16
- Dimensions l2 (mm): 190
- Blade Diameter (mm): 17
- Dimension L (mm): 310
- Dimension L1 (inch): 220
- Dimension L3 (mm): 340
- Dimension Ls (mm): 120
- Dimensions d2 (mm): 17
- Dimensions ds (mm): phi 32
- TOYOX ToyoSilicon (Selang Silicon)atribut:
- Color: White Line Green
- TOYOX Toyotop-Eatribut:
- Length(set/m): 20
Daftar Harga selang tahan panas Terbaru March 2026
| Togawa Mega Sunbray Hose (Selang) | Rp269.900 |
| TOYOX Selang Tahan Panas | Rp16.999.900 |
| Figo Elastomer Transparent Hose / Selang transparan | Rp129.900 |
| Togawa Heat Resistant Eco Hose | Rp729.900 |
| Trilliun Selang Elastis Tebal | Rp2.900 |
| TRUSCO Heat Shirnk Tube | Rp229.900 |
| ARAM Silicon Tube | Rp209.900 |
| KEMANFLEX Selang Angin Kompresor KFC | Rp129.900 |
| TOYOX Toyoron (Selang) | Rp4.199.900 |
| Nitta Moore Flame Resistant Tube | Rp22.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/3oP103659132-1.jpg)






/lkP101002776-2.jpg)






%20Modular%20Mill%20(Asc%20Type)/ewP103615536-1.jpg)