TOYOX Rock-Y Hose (Selang Angin Kompresor)

Sebelum PPN:
Rp589.900 - Rp6.499.900
Spesifikasi
Application ForIndustrial and Construction
ColorYellow
Packing FormatPacking Film

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
40% lebih ringan dari selang karet. Tidak retak. Untuk Teknik Sipil: Dapat digunakan sebagai selang udara bergerak untuk palu udara.

Aplikasi : Pipa angin instalasi di pabrik, selang angin kompresor untuk sipil
Cairan : Udara Air (kecuali air minum)
Fungsi :
- Kelenturan
- Tahan tekanan tinggi
- Tekanan
- Tidak diperlukan pemilahan limbah

Perundangan : Sesuai RoHS2
Spesifikasi :
- Bahan utama: PVC lunak
- Bahan penguat: Benang poliester
- Diameter dalam: 9.5mm~32mm
- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan