Beli selang kawat di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mr. Flex PVC Spiral Steel Wire Reinforced Hose (Selang Spiral / Selang Oli)
    Mulai

    Rp19.900

    Mr. Flex PVC Spiral Steel Wire Reinforced Hose (Selang Spiral / Selang Oli)
    Deskripsi:
    The hose is widely used for drawing and conveying water, oil and powder in factories, agriculture, engineering, food industries and sanitation linesCharacteristics- Hose with steel wire screwing inlaid in the hose- Light- Transparent- Small bending radius- Adaptable to hard weather conditions and minus pressure
    atribut:
    • Working Temperature (°C): -5 to 65
  2. KEMANFLEX KFW Steel Wire Hose (Selang Kawat Spiral / Selang Hisap)
    Mulai

    Rp1.499.900

    KEMANFLEX KFW Steel Wire Hose (Selang Kawat Spiral / Selang Hisap)
    Deskripsi:
    Applications : High flexible and durable for delivering water, oil, and powder in factories, agriculture, engineering, sanitation, and food production.Usage : Air, Gases, Water, Food, Chemical, Oil, Powder, Granule, Dust
    atribut:
    • Material: Non-Toxic Clear Flexible PVC
    • Temperature Range (°C): -5 to 65
    • Reinforcement: High Tensile Steel Wire
  3. TOYOX Toyospring Hose (Selang Benang / Selang Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

    TOYOX Toyospring Hose (Selang Benang / Selang Air)
    Deskripsi:
    TOYOSPRING Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik dan vakum (isap), dan terbuat dari PVC lunak.Selang serbaguna yang dapat digunakan secara stabil untuk beragam cairan, seperti air, udara, minyak, dan bahan kimia.Penguat berupa koil logam membuat selang ini tidak mudah bengkok dan kempis sehingga cocok untuk tekanan isap dan tekanan balik pada bagian-bagian yang memiliki radius bengkokan kecil dan komponen bergerak, misalnya pada saluran yang terdapat di fasilitas dan peralatan.Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Selang untuk pipa saluran instalasi di pabrik dan yang ditanam di berbagai jenis mesinCairan : Udara Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Bahan kimia Air (kecuali air minum)Fungsi : - Anti-bengkok dan anti-kempot - Kelenturan - Tekanan - Transparansi - Vakum Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Kawat baja keras- Diameter dalam: 6mm~100mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°C
  4. MONDEA Spring Wire Hose (Selang Kawat Spiral / Selang Hisap)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MONDEA Spring Wire Hose (Selang Kawat Spiral / Selang Hisap)
    atribut:
    • Temperature (°C): -5 to 60
    • Vacuum (mmHg): 608
    • Tube Material: Transparent PVC
    • Cover Material: Transparent PVC (with Orange Blue Stripe)
    • Reinforcement Material: Steel helix wire
  5. Figo Steel Wire Hose / Steel Wire Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)
    Mulai

    Rp869.900

    Figo Steel Wire Hose / Steel Wire Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)
    Deskripsi:
    - Specially designed for high pressure application- Reinforced by steel wire that covered by transparent pvc- It’s not easy to bent and deflated- Durable and high weather temperature resistance- High water and oil temperature resistance- It able to use in all climate conditions- Friction resistance- Suitable for oil drilling, mining, yacht circulation system and industrial purposes- Available on color : transparent- Has various size for different purposes
  6. Sejong Flex Hose Spring Food Grade (Per Meter Tanpa Putus) (Selang Makanan)
    Mulai

    Rp51.900

    Sejong Flex Hose Spring Food Grade (Per Meter Tanpa Putus) (Selang Makanan)
    Deskripsi:
    The product is equipped with a Food Grade certificate.PassUS FDA 21 CFR 175.300 - 8% Alcohol Test PASSUS FDA 21 CFR 175.300 - Distilled Water Test PASSUS FDA 21 CFR 177.1975 - Monomer Test PASSConstruction- Crystal clear PVC compound- Reinforced with helically wound spring steel wire.
  7. INTERFLEX Hose PVC Spring Food Grade (Selang Makanan / Selang PVC)
    Mulai

    Rp109.900

    INTERFLEX Hose PVC Spring Food Grade (Selang Makanan / Selang PVC)
    Deskripsi:
    Structure- Medium heavy flexible PVC hose, smooth in and outside, reinforced with steel wire.- Food grade.
    atribut:
    • Color: Transparent
    • Temperature (°C): -5 to +60
  8. Togawa Industry Spring Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Togawa Industry Spring Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)
    atribut:
    • Material: Soft PVC
    • Operating Temperature (°C): -5 to 60
  9. IWARA Spring Hose (Selang Kawat Spiral / Selang Hisap)
    Mulai

    Rp1.199.900

    IWARA Spring Hose (Selang Kawat Spiral / Selang Hisap)
    atribut:
    • Material: High Quality Material, PVC, steel knitted, screw strength, with soft hose
  10. HAKKO Selang Kawat
    Mulai

    Rp12.999.900

    HAKKO Selang Kawat
    Deskripsi:
    Multipurpose Tube / Chemical Resistance | Possibility to vacuum, Solvent Resistance, High Transparency, Great Flexibility
    atribut:
    • Color: Clear
    • Length (m): 20
    • Temperature Range (°C): 20 to 80
  11. Trilliun Hose Spiral (Selang Spiral / Selang Hisap)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp26.900

    Trilliun Hose Spiral (Selang Spiral / Selang Hisap)
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Spiral. Selang PVC Trilliun Spiral sangat baik untuk digunakan pada aplikasi tekanan tinggi untuk penyedotan dan penyaluran air yang terbuat dari gabungan bahan PVC lunak dan keras. Selang PVC Trilliun Spiral diproduksi dengan menggunakan mesin yang canggih dan modern, serta terbuat dari bahan baku PVC yang berkualitas tinggi sehingga Selang PVC Trilliun Spiral memiliki kekuatan impak dan ketahanan yang tinggi untuk aplikasi bertekanan besar. Selang PVC Trilliun Spiral memiliki dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Fleksibel. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. - Kuat terhadap berbagai bahan kimia. - Kuat dan tahan lama. - Ketahanan impak yang tinggi. - Tahan terhadap abrasi dan korosi. - Elastis. - Kuat untuk aplikasi penyedotan dan penyaluran bertekanan tinggi.
    atribut:
    • Color: Blue
  12. Trilliun Hose Thread Hiprex (Selang Benang / Selang Air)
    Mulai

    Rp509.900

    Trilliun Hose Thread Hiprex (Selang Benang / Selang Air)
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Hiprex. Selang PVC Trilliun Hiprex dibuat dari bahan baku PVC yang berkualitas terbaik sehingga dapat digunakan di berbagai macam aplikasi dan dapat digunakan di segala musim dan cuaca. Selang PVC Trilliun Hiprex dilengkapi dengan benang Polyester yang berkualitas tinggi di antara dua lapisan bahan PVC transparan yang membungkusnya, sehingga memiliki kekuatan yang sempurna untuk dapat digunakan dalam aplikasi penyaluran air bertekanan tinggi. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Berwarna transparan sehingga pergerakan cairan di dalam selang dapat dilihat secara menyeluruh. - Fleksibel. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap abrasi, korosi, bahan kimia dan oli. - Diperkuat dengan benang Polyester. - Kuat untuk aplikasi yang membutuhkan tekanan tinggi.
  13. Tyrone PVC Spring Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)
    Mulai

    Rp2.299.900

  14. Mr. Flex PVC Spiral Steel Wire Reinforce Hose (Selang Spiral)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Mr. Flex PVC Spiral Steel Wire Reinforce Hose (Selang Spiral)
    Deskripsi:
    The hose is widely used for drawing and conveying water, oil and powder in factories, agriculture, engineering, food industries and sanitation linesCharacteristics- Hose with steel wire screwing inlaid in the hose- Light- Transparent- Small bending radius- Adaptable to hard weather conditions and minus pressure
    atribut:
    • Working Temperature (°C): -5 to 65
  15. TOYOX Toyoron Hose (Selang Benang / Selang Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp589.900

    TOYOX Toyoron Hose (Selang Benang / Selang Air)
    Deskripsi:
    TOYORON Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik, dan terbuat dari PVC lunak.Selang serbaguna yang dapat digunakan secara stabil untuk beragam cairan, seperti air, udara, minyak, dan bahan kimia.Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Selang untuk pipa saluran instalasi di pabrik dan yang ditanam di berbagai jenis mesinCairan : Udara Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Bahan kimia Air (kecuali air minum)Fungsi : - Kelenturan - Tekanan - Tidak diperlukan pemilahan limbah - Transparansi Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Benang poliester- Diameter dalam: 4mm~75mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°C
    atribut:
    • Temperature Working (°C): -5 to 60
    • Application For: Usage industrial
    • Color: Clear blue with red and blue stripes
  16. SAMOA Spring Reinforce Transparent Suction Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)
    Mulai

    Rp1.599.900

    SAMOA Spring Reinforce Transparent Suction Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)
    Deskripsi:
    Transparent PVC spring reinforced hoses. Suction hoses include swaged metal 1" BSP (M) fittings and foot valve.
  17. INTERFLEX Duct Hose K1H-TPR (Selang Exhaust)
    Mulai

    Rp419.900

    INTERFLEX Duct Hose K1H-TPR (Selang Exhaust)
    Deskripsi:
    Structure- Light and flexible EPDM/PP (TPR) hose, reinforced with PP-coated spring steel wire.- 0.65mm Tape thickness.- PP Coated wire.- EPDM/PP (TPR) black.
    atribut:
    • Color: Black
    • Tape Thickness (mm): 0.65
    • Temperature (°C): -40 to +135/150
Daftar Harga selang kawat Terbaru October 2026
Mr. Flex PVC Spiral Steel Wire Reinforced Hose (Selang Spiral / Selang Oli)Rp19.900
KEMANFLEX KFW Steel Wire Hose (Selang Kawat Spiral / Selang Hisap)Rp1.499.900
TOYOX Toyospring Hose (Selang Benang / Selang Air)Rp549.900
MONDEA Spring Wire Hose (Selang Kawat Spiral / Selang Hisap)Rp1.499.900
Figo Steel Wire Hose / Steel Wire Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)Rp869.900
ALDO Wire Hose (Selang Kawat Spiral / Selang Hisap)Rp1.099.900
Sejong Flex Hose Spring Food Grade (Per Meter Tanpa Putus) (Selang Makanan)Rp51.900
INTERFLEX Hose PVC Spring Food Grade (Selang Makanan / Selang PVC)Rp109.900
Togawa Industry Spring Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)Rp1.199.900
IWARA Spring Hose (Selang Kawat Spiral / Selang Hisap)Rp1.199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)