Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)

Sebelum PPN:
Rp6.599.900 - Rp7.799.900
Spesifikasi
TypeSelf Priming, Centrifugal pump
Max. Suction Head Lift (m)7.5
Air CleanerSemi Dry Type
Bore and Stroke (mm)68x45
Compression Ratio8.5
Displacement (cm³)163
Engine Type4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
Fuel Consumption (L/hour)1.4
Fuel Tank Capacity (L)3.1
Fuel UsedUnleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
Maximum Net Torque (N m)10.3
Net Power Output (kW)3.6
Oil Capacity (L)0.58

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir

Sebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai.

Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama.

- Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan.
- Mudah dihidupkan.
- Mesin Honda OHV.
- Irit Bahan Bakar.
- Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
Peringatan
- Jika stock kosong, indent lebih dari 14 hari.
- Unit yang didapatkan pompa dan engine saja, selang sedot dan pembuangan tidak termasuk.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan