Beli selang steam di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Selang Bertekanan TinggiDeskripsi:Untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentuMaterial : polyurethene
- TOYOX Toyosilicone Steam HoseDeskripsi:Selang TOYOSILICONE STEAM adalah selang uap yang ideal untuk pembuangan uap dan pencucian dengan uap pada peralatan pabrik pengolahan makanan dan kosmetik. Selang ini tidak sesuai untuk pengangkutan makanan. Gunakan selang dengan salah satu ujung terbuka.Lentur dengan bobot hanya setengah dari selang uap konvensional sehingga memudahkan pemipaan dan sangat meringankan pengerjaan. Mencegah kontaminasi oleh serpihan selang karena permukaan selang tidak mudah retak meski telah lama digunakan. Rendah bau dan tanpa bau karet, mengurangi berpindahnya bau produk dan ketidaknyamanan karena bau, dirancang untuk meningkatkan kemudahan pengerjaan dan keamanan makanan.Selang ini dapat digunakan terus-menerus selama hingga 8 jam untuk pencucian dengan uap (dengan salah satu ujung terbuka) per hari. Masa pakainya sangat panjang, sekitar 4,5 bulan (sebelum penggantian) pada penggunaan dengan uap 140 °C (0,3 MPa). Tingkatkan produktivitas dengan selang yang ringan, lentur, dan tahan retak ini.Selang ini juga dapat digunakan untuk air bersuhu tinggi pada 100 °C atau lebih, dengan konektor dan unit selang khusus yang tersedia untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi kebutuhan perawatan.Produk ini adalah pengganti model sebelumnya yaitu TSITH140.atribut:
- Color: Grey/Green Line
- Usage Pressure High Temperature Water (MPa): 0.0-0.3 (at 140°C)
- Hakkou Hanbai Steam HoseDeskripsi:-Hose hard to age due to steam pressure and high temperature.-Possible to cut items support.-For pressure feeding of steam.atribut:
- Length (m): 10
- Working Pressure (MPa): 0.5
- TORA Selang Angin Tekanan Tinggi (Selang Kompresor)Deskripsi:Dengan Serat 3 Layer dan berbahan PVC membuat awet dan Tahan LamaDengan Panjang 50 meter sangat memudahkan anda dalam penggunaanSudah dilengkapi Dengan Nepel disetiap Ujung selang yang memang sudah disesuaikan dengan berbagai jenis kompresorSangat cocok untuk Industri, Pertukangan, Bengkel dan lainnya
- TOYOX Toyoblackatribut:
- Color: Black
- Length(set/m): 100
- TOYOX ToyosprayDeskripsi:Toyospray dengan spesifikasi 5/16-13/32inch adalah selang (hose) dari brand TOYOX untuk Kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Inner Diameter X Outer Diameter (mm): 8.5x14.0
- Working Pressure (MPa): 0-4.0
- Temperature Working (°C): 0-60
- SANCHIN Mesin Cuci Steamatribut:
- Plunger (mm): 30x3
- Capacity (L/minute): 12.7 -42.4
- Dimensions (mm): 390x320x360
- Maximum Pressure (kg/cm²): 50
- Normal Operating Pressure (kg/cm²): 20-30
- Power Required (kW): 1 - 2.2
- Revolution Speed (rpm): 300-1000
- TOYO Selang Selang Sprayeratribut:
- Length (m): 100
- SUPER HOSE Nylon Reinforce Hoseatribut:
- Color: Transparant
- Sejong Flex High Pressure Spray HoseDeskripsi:- For power spray (for spraying agricultural chemicals for farm, villages, orchads, vinyl green-houses and so on- for high pressure water supply- for excavation (mines, roads and so on)- for cleaning (ships, vehicles and sos on)- other special purposesatribut:
- Inner Diameter (mm): 8.5
- Outer Diameter (mm): 14.5
- Working Pressure (kgf/cm³): 50
- Burst (kgf/cm³): 150
- Color: Yellow
- TRUSCO Thickness Gauge (General)atribut:
- Purpose of Use: For crevice measurement.
- Hakkou Hanbai Steam Hoseatribut:
- Material: Synthetic rubber (Styrene-butadiene rubber)
- Length (m): 10
- Inside Diameter (mm): 12.7
- Outside Diameter (mm): 25.0
- Working Pressure (MPa): 0.5
- Working Temperature Range: -20 to 120degrees
- Purpose of Use: For pressure feeding of steam.
- Mr. Flex Steam HoseDeskripsi:High pressure wire reinforced steam hose, designed for service in many industries at maximum pressure of 17 bar and high temperatureSpecifications: -temperature range -40°C to 210°C-Tube : Black, smooth, EPDM rupper specially compounded withstand heated steam-reinforcement: piles of steel cord-cover: Red, smooth wrapped finish, EDPM rubber with excellent resistance to high temperature, weather, abrasion and agingatribut:
- Working Temperature (°C): -40 ~ +121
- Working Pressure (Bar): 17
- Working Pressure (psi): 250
- Bursting Pressure (bar): 170
- Bursting Pressure (psi): 2500
- TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT SeriesDeskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- INGCO High Pressure Hose(Quick Connector)Deskripsi:INGCO Pressure Hose (5m Quick Connector) // Selang Jet Cleaner Washer Cuci Mobil Steamatribut:
- Length (m): 5
- Material: PVC
- TOYOX Rock-Y HoseDeskripsi:40% lebih ringan dari selang karet. Tidak retak. Untuk Teknik Sipil: Dapat digunakan sebagai selang udara bergerak untuk palu udara.Aplikasi : Pipa angin instalasi di pabrik, selang angin kompresor untuk sipilCairan : Udara Air (kecuali air minum)Fungsi : - Kelenturan - Tahan tekanan tinggi - Tekanan - Tidak diperlukan pemilahan limbah Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Benang poliester- Diameter dalam: 9.5mm~32mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°Catribut:
- Application For: Industrial and Construction
- Color: Yellow
- Packing Format: Packing Film
- Bridgestone Hydraulic Hose SA Series for SteamDeskripsi:For conveying steam.atribut:
- Maximum Working Pressure (MPa): 2
- Minimum Bursting Pressure (MPa): 12
Daftar Harga selang steam Terbaru March 2026
| Kenmaster Selang Tekanan Tinggi | Rp91.900 |
| TEKIRO Selang Bertekanan Tinggi | Rp119.900 |
| TOYOX Toyosilicone Steam Hose | Rp2.299.900 |
| Hakkou Hanbai Steam Hose | Rp7.999.900 |
| TORA Selang Angin Tekanan Tinggi (Selang Kompresor) | Rp379.900 |
| TOYOX Toyoblack | Rp3.499.900 |
| TOYOX Toyospray | Rp36.900 |
| SANCHIN Mesin Cuci Steam | Rp2.599.900 |
| TOYO Selang Selang Sprayer | Rp609.900 |
| SUPER HOSE Nylon Reinforce Hose | Rp349.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/nbP108175839-1.jpg)






/P101000756-1.jpg)



/5sP105718208-1.jpg)