Beli printer thermal di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Codeshop Printer Thermal Bluetooth (Alat Cetak Struk)
    Mulai

    Rp659.900

    Codeshop Printer Thermal Bluetooth (Alat Cetak Struk)
    Deskripsi:
    Printer cetak nota thermal Codeshop CBT-80 mengusung interface USB dan Bluetooth di dalam satu device. Sehingga memudahkan Anda untuk memakai printer tersebut. Bisa digunakan untuk cetak nota di kasir maupun cetak pesanan di dapur sebagai kitchen printer.Printer cetak nota thermal 80mm bluetooth terbaik yang paling dicari saat ini. Codeshop CBT-80 dibekali dengan kecepatan print sampai 200 mm/detik. Mengusung sistem cetak direct thermal yang berarti mencetak tanpa menggunakan tinta atau cartridge.Codeshop CBT-80 memiliki pemasangan kertas thermal dengan sistem drop in. Dengan design yang dinamis dibalut warna dark grey yang memukau. Printer ini support dengan ESC/POS command set. Codeshop CBT-80 menggunakan kertas thermal ukuran lebar 80mm dan diameter roll 80mm. Kapasitas lebar cetak sampai 72mm. Dan dilengkapi dengan sistem auto cutter atau potong kertas otomatis. Printer ini sanggup dengan baik mencetak barcode 1D maupun 2D.Printer cetak nota thermal Codeshop CBT-80 mengusung interface USB dan Bluetooth di dalam satu device. Sehingga memudahkan Anda untuk memakai printer tersebut. Bisa digunakan untuk cetak nota di kasir maupun cetak pesanan di dapur sebagai kitchen printer.Printer kasir adalah bagian terpenting dari satu paket lengkap mesin kasir POS System. Printer kasir menerima perintah cetak struk dari software kasir. Setting lebar ukuran kertas menjadi 58mm. Kertas thermal tidak membutuhkan tinta karena kertas akan bereaksi dengan panas yang ditempelkan di permukaan kertas.
  2. Epson Printer Thermal POS Receipt (Alat Cetak Struk)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Epson Printer Thermal POS Receipt (Alat Cetak Struk)
    Deskripsi:
    Delivering Reliability and Adatability Anywhere. Designed with an adaptable mounting capability, the TM-T82 allows for versatile placement even in the smallest environment.
  3. KASSEN Direct Thermal Label Printer
    Mulai

    Rp1.099.900

    KASSEN Direct Thermal Label Printer
    Deskripsi:
    The DT-640 barcode label printer is a direct thermal label printer capable of printing sticker labels with a choice of Bluetooth or USB connection which can facilitate your business in the label printing process. Kassen DT-640 It is suitable for shipping / expedition, retail, hospital, F&B, ecommerce, etc.
    atribut:
    • Resolution (dpi): 203
    • Print Method: Direct Thermal
    • Max. Printing Width (mm): 108
    • Effective Printing Width (mm): 100
    • Max. Printing Length (mm): 30-3000
    • Interface: USB, Bluetooth
    • Label Length (mm): 30-3000
    • Media Core Diameter (mm): 110
    • Media Thickness (mm): 0.06-0.20
    • Memory Size (MB): 2
    • Printing Speed (mm/s): 156 (Max)
    • Processor: 32-Bit RISC CPU
  4. XPRINTER Printer Kasir Thermal
    Mulai

    Rp329.900

    XPRINTER Printer Kasir Thermal
    Deskripsi:
    PRINTER THERMAL BLUETOOTH 80mm XPRINTER 230BTU ALARM - USB AUTOCUTTERPrinter berkualitas dengan harga sangat terjangkau yang sudah terbukti kehandalannya. Sangat sesuai digunakan untuk mencetak struk belanja, pembayaran, order untuk toko, minimarket, restoran, ppob, dll.
  5. BOSCH Cordless Metal Shear (Mesin Pemotong Plat)
    Mulai

    Rp19.999.900

    BOSCH Cordless Metal Shear (Mesin Pemotong Plat)
    Deskripsi:
    - Carrying case(L-BOXX102)- Battery pack(A1020LIB)- Charger(AL1130CV)- Feeler gauge- Blade
    atribut:
    • Soft Steel Plate: 1.3
    • Stainless Steel: 0.6
    • Cutting Performance Aluminum (mm): 2
    • Number of Strokes: 3600(min[[UE-1]])
    • Finish Material: Polyamide Resin
  6. IWARE Thermal Printer (Printer Thermal)
    Mulai

    Rp329.900

    IWARE Thermal Printer (Printer Thermal)
    Deskripsi:
    Printer Thermal Iware C58Bluetooth merupakan Thermal Receipt Printer yang dirancang untuk pencetakan volume tingkat tinggi. Karena memiliki support interface RJ11, Iware C58Bluetooth sangat cocok digunakan untuk Supermarket, Minimarket, Toko Pecah Belah, Toko Oleh Oleh, Restoran, Apotek, Rumah Sakit, System Antrian, System Perparkiran, Pergudangan dan jenis usaha yang lainnya yang menggunakan POS atau system kasir lainnya. C58Bluetooth menggunakan Kertas thermal yang berukuran 58mmPrinter Thermal Iware C58Bluetooth memberikan kecepatan mencetak hingga 250 mm/detik dengan didukung ketahanan Thermal Headnya yang mampu mencetak hingga panjang 150 km dan pemakaian Auto Cutter hingga 2 juta kali potongPrinter ini mendukung penggunaan OS Windows XP/7,8,8.1 dan LINUX UBUNTU 12.04 32/64 dan UBUNTU 14.04 32/64Kelengkapan : - Unit Printer USB + BLUETOOTH. - Kabel Power. - Kabel USB. - Manual. - 1 Roll Kertas Thermal tester.
    atribut:
    • Print Method: Line Thermal Printing
  7. GOOJPRT Printer Thermal Mini (Alat Cetak Struk)
    Mulai

    Rp239.900

    GOOJPRT Printer Thermal Mini (Alat Cetak Struk)
    Deskripsi:
    Tak perlu kata ribet tuk cetak tanda bukti transaksi bisnis Anda. Printer struk mini ini dapat dikoneksikan dengan Android, IOS, hingga Windows menggunakan bluetooth. Koneksi bluetooth sedang bermasalah? Anda dapat menggunakan kabel USB untuk menyambungkannya. Tunggu apalagi? Segera gunakan printer bluetooth mini untuk menunjang kemajuan bisnis Anda!Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x GOOJPRT Printer Bluetooth Mini Thermal Printer Portable POS 58mm - POS58D1 x Kabel Printer USB1 x Adaptor Daya1 x Kertas Print1 x CD Driver1 x Panduan Penggunaan
  8. XPRINTER Barcode Printer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp879.900

    XPRINTER Barcode Printer
    Deskripsi:
    Printer Label 4 inch XP-4601B adalah seri terbaru dari Printer Label dari Xprinter. Dilengkapi dengan lebar kertas maksimal 110mm dan Kecepatan print 152mm/s, printer ini sudah siap untuk mendukung aktivitas bisnis kalian.Printer ini memiliki beberapa tipe koneksi / Interface yaitu USB, USB+Bluetooth dan USB+WiFi. Sensor yang dimiliki printer ini adalah Gap sensor, Cover opening sensor, dan Black mark sensor. Printer ini sangat cocok untuk penjual online, label barang, supermarket, dan lain-lain.Kelengkapan : 1 Unit XP-D4601B. 1 Kabel USB. 1 Adaptor. 1 Power. 1 Set Holder External. 1 Set Holder internal.
  9. IWARE Thermal Printer with Autocutter
    Mulai

    Rp859.900

    IWARE Thermal Printer with Autocutter
    atribut:
    • Character Size (dots): Font A: 12 - 24 , Font B: 9 - 17
    • Characters per Line: 32
    • Column Capacity (dots/line): 384
    • Command: Compatible with ESC/POS
    • Dot Density (Dpi): 203 x 203
    • Interface: USB
    • Printing Method: Thermal Line Printing
    • Printing Speed (mm/s): 120
    • Roll Paper Width (mm): 57.5 ± 0.5
  10. KASSEN Barcode Printer (Printer Barcode)
    Mulai

    Rp729.900

    KASSEN Barcode Printer (Printer Barcode)
    Deskripsi:
    A direct thermal / inkless label printer that supports Bluetooth and USB connections so that it can be operated directly from your cellphone or laptop / PC. Maximum label width is 115mm with high print speed. Suitable for printing shipping receipt labels, drink cup labels, drug prescription labels, or others.
  11. FUJITSU Printer Thermal Direct (Alat Cetak Struk)
    Mulai

    Rp2.899.900

    FUJITSU Printer Thermal Direct (Alat Cetak Struk)
    Deskripsi:
    Receipt/Barcode Direct Thermal Printer with Auto-Cutter, AC Adaptor, Paper Divider and USB Cable
  12. Codeshop Thermal Receipt Printer
    Mulai

    Rp329.900

    Codeshop Thermal Receipt Printer
    Deskripsi:
    The best cheapest cash register printer that is most sought after today. Every business needs a system that manages and records sales transactions. And the cash register printer plays a very important role in providing proof of transactions. The sales receipt generated by the cashier printer is a valid proof of payment by the customer.The list of the best cheapest cash register printers that are most sought after today. Codeshop CBT-58i is equipped with a built-in adapter so it will be more compact. With a dynamic design wrapped in an elegant black color. This printer supports the ESC/POS command set.Codeshop CBT-58i is equipped with USB and Bluetooth interfaces in one device. This means that it will be easier for you to use this cashier printer. Coupled with the RJ11 port for the cash drawer. This printer has a print speed of up to 70mm per second.Using a thermal printing system with paper widths up to 58mm. Making this printer suitable for use in various business units. For example, minimarkets, cafes, restaurants, accessories stores, clothing stores, shoe stores, and so on.The cash register printer is the most important part of a complete POS System cash register package. The cashier printer receives a receipt printing order from the cashier software. Setting the width of the paper size to 58mm. Thermal paper does not need ink because the paper will react with the heat that is attached to the surface of the paper.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 18x13.5x12.5
  13. RONGTA Printer Barcode Thermal Label
    Mulai

    Rp1.099.900

    RONGTA Printer Barcode Thermal Label
    Deskripsi:
    Online businesses and offline stores require fast, clear, and error-free receipt printing to ensure smooth operations. A slow printer or blurry printouts can hinder packing and transaction processes. The RONGTA RP350 Thermal Printer offers a solution with high speed, sharp prints, and an auto-cutter feature that simplifies daily tasks. It's suitable for use as a barcode printer, receipt printer, or cash register printer for various types of businesses.
    atribut:
    • Barcode: 1D, 2D, QR Code
    • Cable Length (m): USB Type B : 1. AC Adapter : 1.5
    • Connection: USB / USB + Ethernet (Depending on the Selected Variant)
    • Dimensions (mm): 158 x 125 x 121
    • I/O Ports: 1 x DC Power Input 1 x RJ11 / RJ12 Cash Drawer Port 1 x USB Type B 1 x RJ45 Ethernet / LAN Port (USB Ethernet Variant Only)
    • Material: Plastic Shell
    • Operating System: Windows XP/7/8/10/11, Linux CUPS, macOS
    • Paper Width (mm): 80 / Compatible 58
    • Power Voltage (V): 24
    • Print Head Lifespan (km): ≥ 100
    • Print Width (mm): 72 / 48
    • Printer Resolution (dpi): 203
    • Printer type: Thermal Direct
    • Printing Speed (mm/s): 200
    • power current (A): 1.5
  14. GOOJPRT Mini Thermal Label Printer (Printer Label Kecil)
    Mulai

    Rp549.900

    GOOJPRT Mini Thermal Label Printer (Printer Label Kecil)
    Deskripsi:
    Printer termal ini berfungsi untuk mencetak tanda bukti setelah proses transaksi yang biasa dilakukan di pasar swalayan, restoran, kafe dan beberapa tempat lainnya. Ditenagai dengan menggunakan baterai berkapasitas 1500 mAh yang dapat diisi ulang menggunakan kabel USB mikro.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x GOOJPRT Mini Portable Bluetooth Thermal Receipt Printer - MTP-31 x Kertas Gulung Termal1 x Kabel Mikro USB1 x Kepala Charger1 x CD Driver1 x Baterai 1500 mAh1 x Panduan Penggunaan
  15. Blueprint Thermal Barcode Printer (Printer Barcode Thermal)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Blueprint Thermal Barcode Printer (Printer Barcode Thermal)
    atribut:
    • Print Length (cm): 0.5-254
    • Power Adapter (V/Hz): Input: 100-240 (AC)/50-60
  16. BOSCH Circular Saw (Gergaji Bundar)
    Mulai

    Rp6.699.900

    BOSCH Circular Saw (Gergaji Bundar)
    Deskripsi:
    0 Batteries and 0 Chargers Included
Daftar Harga printer thermal Terbaru October 2026
Codeshop Printer Thermal Bluetooth (Alat Cetak Struk)Rp659.900
TSC Printer Desktop Direct Thermal (Printer Thermal)Rp1.199.900
Epson Printer Thermal POS Receipt (Alat Cetak Struk)Rp2.999.900
KASSEN Direct Thermal Label PrinterRp1.099.900
XPRINTER Printer Kasir ThermalRp329.900
BOSCH Cordless Metal Shear (Mesin Pemotong Plat)Rp19.999.900
IWARE Thermal Printer (Printer Thermal)Rp329.900
GOOJPRT Printer Thermal Mini (Alat Cetak Struk)Rp239.900
XPRINTER Barcode PrinterRp879.900
IWARE Thermal Printer with AutocutterRp859.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)