Beli epson printer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Epson Printer Colour Multifunction L Series (Alat Cetak/Print)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Epson Printer Colour Multifunction L Series (Alat Cetak/Print)
    Deskripsi:
    The multi-functional EcoTank L3250 is designed to improve business cost savings and print productivity. Expect a high print yield of up to 4500 pages for black-and-white, and 7500 pages for colour. You can even print borderless photos up to 4R size. The integrated ink tanks and designated nozzles ensure spill-free and error-free refilling. The EcoTank L3250 delivers convenient wireless connectivity, enabling direct printing from smart devices. You can download the Epson Smart Panel app to your mobile device and easily manage your printing functions and printer setup, making this especially useful for non-panel printers. Make the smart business move with the right print solution today.- Print, scan, copy- Compact integrated tank design- High yield ink bottles- Spill-free, error-free refilling- Wi-Fi & Wi-Fi Direct- Seamless setup via Epson Smart Panel- Borderless printing up to 4R- Powered by Epson Heat-Free Technology
    atribut:
    • Optical Resolution (dpi): 1200x2400
    • Rated Voltage (V): AC 220-240
  2. Epson Printer Ink Tank All-in-One (Print dan Fotokopi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Epson Printer Ink Tank All-in-One (Print dan Fotokopi)
    Deskripsi:
    Printer Epson All in One Ink Tank L Series ini mempunyai keunggulan kinerja yang cepat dengan biaya yang rendah dan pengoperasian yang mudah. Cocok digunakan di rumah maupun di kantor.
  3. Epson Printer Wireless EcoTank (Alat Cetak/Print)
    Mulai

    Rp4.999.900

    Epson Printer Wireless EcoTank (Alat Cetak/Print)
    Deskripsi:
    Epson All-in-One EcoTank L5590 dirancang untuk memaksimalkan produktivitas dan kemudahan pencetakan Anda di kantor. Printhead PrecisionCore yang diupgrade memungkinkan kecepatan cetak yang lebih tinggi dan kotak perawatan yang dapat diganti mengurangi masa henti perbaikan, sehingga meningkatkan efisiensi. Printer ini dilengkapi dengan rangkaian lengkap fitur konektivitas, termasuk konektivitas nirkabel dan memungkinkan pencetakan langsung dari perangkat pintar. Unduh aplikasi Epson Smart Panel pada perangkat seluler Anda dan ubah menjadi pusat kontrol intuitif dimana Anda dapat menyalakan/mematikan, mengatur, memantau printer dan level tinta dengan mudah. Nikmati solusi pencetakan all-in-one berkecepatan tinggi ini sekarang juga. Desain Ekologis yang Ringkas dan Tahan Lama Kotak Perawatan yang Dapat Diganti Botol tinta dengan hasil tinggi Halaman hasil yang sangat tinggi 7.300 halaman (warna) Pencetakan Tanpa Tepi (hingga 4R) Dengan fungsi faks dan ADF Garansi 2 tahun atau 50.000 halaman, mana yang lebih dulu Didukung oleh Epson Heat-Free Technology
    atribut:
    • Printer type: Print, Scan, Copy, Fax with ADF
    • Printer Language: ESC/P-R, ESC/P Raster
    • Maximum Print Resolution (dpi): 4800x1200 (with Variable-Sized Droplet Technology)
    • Scanner Type: Flatbed colour image scanner
    • ADF Paper Capacity (sheets): 30
    • Compatible Ink: Epson 003
    • Copy Quality: Standard / High
    • Dimensions (mm): 375x347x237
    • Fax Resolution (dpi): Up to 200x200
    • Interface: USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
    • LCD screen: 1.44-inch Colour LCD Panel
    • Maximum Copy Resolution (dpi): 600x600
    • Maximum Scan Area (cm): 216x297
    • Optical Resolution (dpi): 1200x2400
    • Power Consumption (W): Operating: 12, Sleep: 0.9, Power Off:0.2, Standby: 7.1
    • Rated Frequency (Hz): 50-60
    • Rated Voltage (V): 220-240 (AC)
  4. Epson Printer Ink Tank EcoTank All-in-One (Print dan Fotokopi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Epson Printer Ink Tank EcoTank All-in-One (Print dan Fotokopi)
    Deskripsi:
    The multifunctional printing solutions - EcoTank L3210 is designed to improve business cost savings and print productivity. Expect a high print yield of up to 4,500 pages for black-and-white, and 7,500 pages for colour. You can even print borderless photos up to 4R size. The integrated ink tanks and designated nozzles ensure spill-free and error-free refilling.
  5. Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-One (Print dan Fotokopi)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-One (Print dan Fotokopi)
    Deskripsi:
    Print, scan, copy, fax and connect with ease. The economical, multi-function EcoTank L5190 sports a variety of features that makes it the ideal printer for business. Save on printing with Epson’s affordable ink bottles, designed for spill- and error-free refilling via designated nozzles on the L5190’s integrated ink tanks. Enjoy a full suite of connectivity features such as Wi-Fi, Wi-Fi Direct and Ethernet. Choose the complete printing solution for business now.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): AC 220-240
    • Rated Frequency (Hz): 50-60
  6. HP Printer Laser Jet
    Mulai

    Rp1.999.900

    HP Printer Laser Jet
    Deskripsi:
    Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.
    atribut:
    • Print Technology: Laser
  7. Non Brand PE Foam Bonded 5mm
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp429.900

    Non Brand PE Foam Bonded 5mm
    Deskripsi:
    PE Foam adalah bahan kemasan plastik berbentuk busa yang terbuat dari bahan LDPE dan diproduksi dengan cara extrusi. Mempunyai struktur sel yang rapat dan ringan serta tersedia dalam berbagai ukuran ketebalan (hingga 250mm) dan dimensi (roll, bag, laminasi cutting, profil). Penggunaan : Pembungkus barang elektronik dan spare part, Melindungi furniture kayu, rotan dan barang pecah belah, Bahan pelapis tas, jaket dan sepatu, Bahan pelapis lantai kayu, kap mesin dan atap kendaraan
    atribut:
    • Thickness (mm): 5
  8. Epson Printer Ink Tank All-in-One EcoTank Wi-Fi Duplex (Print dan Fotokopi)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Epson Printer Ink Tank All-in-One EcoTank Wi-Fi Duplex (Print dan Fotokopi)
    Deskripsi:
    Giving you a cost-saving A3 printer that does more for your business, Epson EcoTank L15150 has an ultra-high page yield of up to 7,500 pages in black and 6,000 pages in colour. Paired with the new EcoTank pigment ink, DURABrite ET INK delivers prints that are sharp, clear and water-resistant, even in barcode mode. Enhance your productivity as Epson Heat-Free Technology enables high speed printing with lower power consumption. Get more for less, right down to the details.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 515x500x350
    • Rated Voltage (V): AC 220-240
    • Rated Frequency (Hz): 50-60
    • Scanner Type: Flatbed colour image scanner
    • Sensor Type: CIS
    • Maximum Copy Size: A3 / Ledger
    • Color Bit Depth: 48-bit input, 24-bit output
    • Grayscale Bit Depth: 16-bit input, 8-bit output
    • Maximum Print Resolution (dpi): 4800x2400
    • Maximum Scan Area (mm): 297x431.8
    • Nozzle Configuration: 800 x 1 nozzles Black, 256 x 1 nozzles per colour (Cyan, Magenta, Yellow)
    • Operating Power (W): 19
    • Output Capacity: 125 sheets for A4 Plain paper (80 g/m²), 20 sheets for Premium Glossy Photo Paper
    • Power Off (W): 0.2
    • Print Method: PrecisionCore™Printhead
    • Sleep Power (W): 0.8
    • Standby Power (W): 9.1
    • USB interface: USB 2.0
  9. Epson Printer Eco Tank L Series - Print Only (Alat Cetak/Print)
    Mulai

    Rp2.499.900

  10. Brother Printer Multifunction DCP Series (Print dan Fotokopi)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Brother Printer Multifunction DCP Series (Print dan Fotokopi)
    Deskripsi:
    Memperkenalkan printer ink tank kami, printer kecil dan sempurna untuk rumah atau kantor dengan volume cetak lebih tinggi. Nikmati pencetakan tanpa mengkhawatirkan biaya dan perluas kemampuan cetak Anda dengan kualitas profesional yang menghasilkan teks yang tajam dan jelas serta grafik dan foto berwarna yang cemerlang.
  11. Canon Printer Multifunction MG2570s (Print dan Fotokopi)
    Mulai

    Rp919.900

    Canon Printer Multifunction MG2570s (Print dan Fotokopi)
    atribut:
    • Voltage: AC 100-240V, 50/60 Hz
    • Power Consumption: Approx. 9W (operating), Approx. 1.0W (standby), 0.4W (off)
    • Dimension (WxDxH) (mm): Approx. 426 x 306 x 145
    • Document Size: A4, A5, B5, LTR, LGL, 4x6 inhc, 5x7 inch, Envelopes (DL, COM10), Custum size (width 101.6 - 215.9mm, length 152.4 - 676mm)
    • Scanner: Flatbed/ CIS (Contact Image Sensor), 600 x 1200dpi, Approx. 14secs (scan speed)
    • Compatible Ink Cartridges: CL-746 (color), CL-746S (color), PG-745 (Pigment Black), PG-745S (Pigment Black)
    • Copy: A4/ LTR (216 x 297mm), Approx. 31secs (color), 1-21 pages (multiple copy - black/color)
    • Maximum Resolution: 4800 (horizontal) x 600 (vertical) dpi
    • Number of Ink Cartridges: 2
  12. Epson Printer Multifunction A4 Workforce (Print dan Fotokopi)
    Mulai

    Rp8.499.900

    Epson Printer Multifunction A4 Workforce (Print dan Fotokopi)
    atribut:
    • Sensor Type: CIS
    • Rated Frequency (Hz): 50-60
    • Rated Voltage (V): AC 220-240
    • Maximum Copy Size: A4, Letter
    • Dimensions (mm: 425X535X357
    • Scanner Type: Flatbed Colour Image Scanner
    • Paper Capacity (Sheets): 50
  13. Epson Ink Printer in Bottle 003 (Tinta Printer)
    Rating:
    98% of 100
    (47)
    Mulai

    Rp97.900

    Epson Ink Printer in Bottle 003 (Tinta Printer)
    atribut:
    • Size (ml): 65
    • Suitable For: L1110, L3110, L3150, L5190
    • Suitable Manufacturer: EPSON
Daftar Harga epson printer Terbaru October 2026
Epson Printer Colour Multifunction L Series (Alat Cetak/Print)Rp2.999.900
Epson Printer Ink Tank All-in-One (Print dan Fotokopi)Rp1.899.900
Epson Printer Wireless EcoTank (Alat Cetak/Print)Rp4.999.900
Epson Printer Ink Tank EcoTank All-in-One (Print dan Fotokopi)Rp2.299.900
Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-One (Print dan Fotokopi)Rp3.799.900
HP Printer Laser JetRp1.999.900
Non Brand PE Foam Bonded 5mmRp429.900
Epson Printer Ink Tank All-in-One EcoTank Wi-Fi Duplex (Print dan Fotokopi)Rp15.999.900
Epson Printer Eco Tank L Series - Print Only (Alat Cetak/Print)Rp2.499.900
Brother Printer Multifunction DCP Series (Print dan Fotokopi)Rp1.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)