DIGIT UP Printer Thermal Bluetooth (Alat Cetak Struk)

Sebelum PPN:
Rp289.900 - Rp349.900
Spesifikasi
ContentPrinter Unit, Kabel USB, Power Supply, Roll Kertas 58x30mm
Suitable Paper Size (mm)58

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Support MOKAPOS / gobiz
- Supports Android via Bluetooth
- Supports iPhone (IOS) via Bluetooth
- Supports Windows via USB port
- Include Charger Battery
- Can be carried and moved with battery
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan