Beli printer brother dcp di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Brother Printer Multifunction DCP SeriesDeskripsi:Memperkenalkan printer ink tank kami, printer kecil dan sempurna untuk rumah atau kantor dengan volume cetak lebih tinggi. Nikmati pencetakan tanpa mengkhawatirkan biaya dan perluas kemampuan cetak Anda dengan kualitas profesional yang menghasilkan teks yang tajam dan jelas serta grafik dan foto berwarna yang cemerlang.
- Brother Printer Multifunction MFC SeriesDeskripsi:Memperkenalkan printer ink tank kami, printer kecil dan sempurna untuk rumah atau kantor dengan volume cetak lebih tinggi. Nikmati pencetakan tanpa mengkhawatirkan biaya dan perluas kemampuan cetak Anda dengan kualitas profesional yang menghasilkan teks yang tajam dan jelas serta grafik dan foto berwarna yang cemerlang.
- Brother Printer Multifunction Laser Duplex WirelessDeskripsi:Compact Laser Multi-fungsi Copier dengan kemampuan konektifitas dengan nirkabel dan Duplex Printing yang menghasilkan cetakan Kualitas tinggi. Printer yang handal ini bisa menghemat kertas dan membantu mengurangi biaya dengan menggunakan fitur pencetakan dupleks otomatis (cetak dua sisi). Anda juga dapat menghasilkan salinan dua sisi dari dokumen asli satu sisi. Fitur untuk mengcopy termasuk: mencopy dokumen dua sisi, menyortir, mengecilkan / memperbesar dokumen 25-400%. Selain baki kertas untuk ukuran surat atau ukuran legal, dapat juga melalui pengumpanan manual untuk mencetak berbagai ukuran media, kop surat dan amplop. Pengumpanan ini juga bisa untuk mencetak 2 sisi secara otomatis.atribut:
- Max Duty Cycle: 12.000 Pages
- Print Resolution (dpi): up to 600x600, 2400x600
- Print Speed (A4/Letter) (ppm): Up to 30
- Duplex Feature: Auto Duplex dan Manual 2-Sided Scan
- Connectivity: USB 2.0 Hi-speed dan WiFi Integrated
- Copy Resolution (dpi): 600 x 600
- Copy Speed (A4/Letter) (cpm): Up to 30
- Media Size: A4, Legal, Letter, B5, A5, A6 and Executive
- Memory (Mb): 32
- OS Support: Windows, Mac & Linux
- Processor Speed (MHz): 300
- Scan Type: Colour Scanner - ADF or Flatbed
- Brother Printer Multifunction HL Seriesatribut:
- Functions: Print
- Display (inch): 2.7 (67.5mm) TFT
- Memory Capacity (MB): 128
- Power Source (V/Hz): 220-240 AC/50-60
- Compatible Media (GB): Up to 256 (USB Flash Memory)
- Maximum Paper Capacity (sheets): Up to 350 of 80gsm plain paper
- Noise Level (dB): 50 (A)
- Operating System: Windows®: 7/8/8.1/10 Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016Mac OS: 10.11.6/10.12.x/10.13.x
- Paper Size: A3, A4,LGR, LTR, EXE, LGL, Folio, A5, A6, Photo(102x152mm/4x6\"), Indexcard(127x203mm/5x8\"), Photo-2L(127x178mm/5x7\"), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch
- Paper Type: Plain, Inkjet, Glossy(Cast/Resin), Recycled
- Power Consumption (W): Ready: 5.00, Sleep: 1.20, Power Off: 0.04
- Print Speed: 22 (Mono)/20 (Col) ipm FPOT: 6 (Mono)/5.5 (Col)seconds
- Printer type: Inkjet Printer
- Product Dimensions (WxDxH) (mm): 575x477x310
- Resolution (dpi): Up to 1200x4800
- Temperature (°C): Operating: 5 to 40, Best Print Quality: 10 to 35
- USB: 2
- Epson Printer Colour Multifunction L SeriesDeskripsi:The multi-functional EcoTank L3250 is designed to improve business cost savings and print productivity. Expect a high print yield of up to 4500 pages for black-and-white, and 7500 pages for colour. You can even print borderless photos up to 4R size. The integrated ink tanks and designated nozzles ensure spill-free and error-free refilling. The EcoTank L3250 delivers convenient wireless connectivity, enabling direct printing from smart devices. You can download the Epson Smart Panel app to your mobile device and easily manage your printing functions and printer setup, making this especially useful for non-panel printers. Make the smart business move with the right print solution today.- Print, scan, copy- Compact integrated tank design- High yield ink bottles- Spill-free, error-free refilling- Wi-Fi & Wi-Fi Direct- Seamless setup via Epson Smart Panel- Borderless printing up to 4R- Powered by Epson Heat-Free Technologyatribut:
- Optical Resolution (dpi): 1200x2400
- Printer Language: ESC/P-R, ESC/P Raster
- Rated Voltage (V): AC 220-240
- Scanner Type: Flatbed colour image scanner
- HP Printer Laser JetDeskripsi:Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.atribut:
- Print Technology: Laser
- Epson Printer Ink Tank All-in-OneDeskripsi:Printer Epson All in One Ink Tank L Series ini mempunyai keunggulan kinerja yang cepat dengan biaya yang rendah dan pengoperasian yang mudah. Cocok digunakan di rumah maupun di kantor.
- Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-OneDeskripsi:Print, scan, copy, fax and connect with ease. The economical, multi-function EcoTank L5190 sports a variety of features that makes it the ideal printer for business. Save on printing with Epson’s affordable ink bottles, designed for spill- and error-free refilling via designated nozzles on the L5190’s integrated ink tanks. Enjoy a full suite of connectivity features such as Wi-Fi, Wi-Fi Direct and Ethernet. Choose the complete printing solution for business now.atribut:
- Rated Voltage (V): AC 220-240
- Rated Frequency (Hz): 50-60
- Brother Ink CartridgeDeskripsi:Brother Colour Inkjet MFCs are the perfect technology for your home and office. The range allows you to colour scan, copy, print and fax from one compact unit designed for your use. Eliminating the frustration of having to throw away unused inks, Brother's colour inkjet machines have separate ink cartridges for each colour. All you have to do is replace the empty cartridge-reducing waste and cost.Specially Formulated Ink for Smooth PrintingBrother ink is specially formulated to achieve the right fluidity to flow through critical points of the print head with ease. This ensures a balanced distribution of ink on the page, resulting in a more optimal balance of colours.
- Epson Printer Inkjet All-in-One A4 color Inkjet all-in-one printer/Colorio/4 colors/Wireless LAN/Wi-Fi DirectDeskripsi:The basic functions you need are all packed into a compact design. A simple model with wireless LAN support. With printer, copier, and scanner functions, the compact and stylish design means it can be placed anywhere. The crisp black print produces beautiful documents. Supports printing from smartphones. What's more, the new "Epson Smart Panel" app allows you to operate the printer from your smartphone. With a wide range of apps available, the fun of printing from your smartphone is endless.atribut:
- Eco Mark Certification Number: 19 155 015
- Height (mm): 146 (when stored)/279 (when in use)
- Included Accessories: Setup ink cartridges: Black, Cyan, Magenta, Yellow; Manual/Software: Software disc (user's guide, drivers, etc.), Start Guide, etc. (paper); Other: Power cord, warranty card
- Interface: Hi-Speed USB x 1, IEEE802.11b/g/n (including network)
- Length (mm): 300 (when stored)/504 (when in use)
- Mass (kg): About 4
- Number of Colors: 4 colors (3 dye colors, 1 pigment color), independent ink
- Power Consumption (W): Approximately 12 (at the time of stand-alone copy)
- Power Supply Voltage (V): AC100-240 (50/60Hz) (The included power cord is for AC100V)
- Printing Method: MACH method
- Printing speed: Standard: Approx. 2 minutes 49 seconds (A4 size, glossy photo paper), Approx. 74 seconds (L size, glossy photo paper)
- Product Type: MFP
- Resolution: Maximum: 5760 x 1440dpi
- Series: Calario
- Width (mm): 390 (when stored/in use)
- Epson Printer Ink Tank EcoTank All-in-OneDeskripsi:The multifunctional printing solutions - EcoTank L3210 is designed to improve business cost savings and print productivity. Expect a high print yield of up to 4,500 pages for black-and-white, and 7,500 pages for colour. You can even print borderless photos up to 4R size. The integrated ink tanks and designated nozzles ensure spill-free and error-free refilling.
- Canon MegaTank Inkjet Printer PIXMADeskripsi:The ultimate wireless MegaTank printer that combines functionality and style. This high-performance 3-in-1 printer comes with a 1.35" backlight LCD screen making device operation easier.- Print, Scan, Copy- Print Speed (A4, ISO): up to 11 / 6 ipm (mono/colour)- Wi-Fi, AirPrint, Mopria, Direct Wireless- Recommended Monthly Print Volume: 150 - 1500 pagesatribut:
- Number of Nozzle: Total 1792
- Ink Bottles (Type / Colours): GI-71 (Pigment Ink / Black), (Dye-Based Ink / Cyan, Magenta, Yellow)
- Maximum Printing Resolution (dpi): 4800 (horizontal)x1200 (vertical)
- Display: 1.35\" / 3.4 cm Square LCD (Monochrome)
- Acoustic Noise (dBA): (PC Print) (Plain Paper (A4, Mono) 48.5
- Dimensions (WxDxH) (mm): Factory Configuration : 416x337x177; Output/Trays Extended : 416x557x268
- Duty Cycle (page/month): Up to 3000
- Ink End Sensor: Dot count type
- Interface: USB 2.0
- Optical Resolution (dpi): 600x1200
- Paper Handling (Maximum Number): Rear Tray : [Plain Paper, A4/LTR]; Plain Paper (64 g/m²): 100; High Resolution Paper (HR-101N): 80; [Photo Paper, 4 x 6\"]; Photo Paper Plus Glossy II (PP-201, PP-208): 20; Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201): 20; Matte Photo Paper (MP-101): 20
- Paper Weight (g/m²): Rear Tray : Plain Paper: 64 - 105; Canon Paper: Max. 265 (Photo Paper Plus Glossy, PP-201)
- Power (V/Hz): AC 100 - 240, 50/60
- Power Consumption (W): (Approx.) OFF 0.1 W; Standby (USB connection to PC, scanning lamp is turned off) 0.6; Copying (USB connection to PC) 16
- Print Head Alignment: Manual
- Scanner Method: Contact Image Sensor (CIS)
- Scanner Type: Flatbed
- Scanning Bit Depth (Input/Output) (bit): Greyscale : 16/ 8; Colour : RGB each 16/ 8
- System Requirements: Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 SP1 (operation can only be guaranteed on a PC with a pre-installed Windows 7 or later), macOS 10.14.6 – 12 or later, Chrome OS
- Canon Printer Multifunction MG2570satribut:
- Voltage: AC 100-240V, 50/60 Hz
- Power Consumption: Approx. 9W (operating), Approx. 1.0W (standby), 0.4W (off)
- Dimension (WxDxH) (mm): Approx. 426 x 306 x 145
- Document Size: A4, A5, B5, LTR, LGL, 4x6 inhc, 5x7 inch, Envelopes (DL, COM10), Custum size (width 101.6 - 215.9mm, length 152.4 - 676mm)
- Scanner: Flatbed/ CIS (Contact Image Sensor), 600 x 1200dpi, Approx. 14secs (scan speed)
- Compatible Ink Cartridges: CL-746 (color), CL-746S (color), PG-745 (Pigment Black), PG-745S (Pigment Black)
- Copy: A4/ LTR (216 x 297mm), Approx. 31secs (color), 1-21 pages (multiple copy - black/color)
- Maximum Resolution: 4800 (horizontal) x 600 (vertical) dpi
- Number of Ink Cartridges: 2
- Canon Printer Inkjet Multifunction Maxify MB547Deskripsi:Printer Multifungsi Bisnis yang Unggul Manfaatkanlah kecepatan cetak dan pindai yang pesat dengan layar sentuh. Membuat dokumen berwarna setajam laser dengan mudah. Mencetak atau memindai tanpa kabel dari perangkat seluler atau berbagi dokumen tanpa hambatan dalam folder jaringan. Maks. kecepatan cetak (A4) sekitar 32.5ppm mono / 26.5ppm warna Kecepatan cetak Standar ISO (A4): hingga 24.0ipm (mono) / 15.5ipm (warna) Cetak, pindai, salin, fax, LAN kabel / nirkabel First Print Out Time (FPOT/Waktu Keluar Cetakan Pertama), A4: Sekitar 6.0 detik mono / 7.0 detik warnaatribut:
- Compatible for: (INK) PGI-2700 (Opsional: PGI-2700XL)
- Paper Size: A4, A5, B5, Letter, Legal, Oficio, B-Oficio*, M-Oficio, Foolscap, Legal (India), Executive, 4x6\", 5x7\", 8x10\", Envelopes (DL, COM10, C5, Monarch)
- Dimensions (mm): 463x394x351
- Power (W): 27
- Brother Industrial Label PrinterDeskripsi:The Brother TD-2000 series commercial thermal printer is for labels, receipts, tags and barcodes which represent great value for many vertical market applications.
- Brother Label Printer TDatribut:
- Applicable Tape Width (mm): 115
- Color: Black
- Content Set: Power cord/AC adapter/USB cable
- Depth (mm): 255
- Height (mm): 155
- Interface: USB/serial
- Maximum Print Width (mm): 108.4
- Minimum Print Length (mm): 6.4 (peel mode = 17, cutter = 20)
- Others: Optional peeling unit [PA-LP-002] can be used
- Paper Sensor (position): Transparent type (fixed), reflective type (movable)
- Power Supply (V): AC100-240
- Print Density (dpi): 300
- Printing Method: Thermal method
- Printing Speed (s): Max. 152
- Width (mm): 180
- HP Printer LaserJet Color Pro MFPatribut:
- Print Technology: Laser
Daftar Harga printer brother dcp Terbaru April 2026
| Brother Printer Multifunction DCP Series | Rp1.999.900 |
| Brother Printer Multifunction MFC Series | Rp6.499.900 |
| Brother Printer Multifunction Laser Duplex Wireless | Rp3.799.900 |
| Brother Printer Multifunction HL Series | Rp8.299.900 |
| Epson Printer Colour Multifunction L Series | Rp2.999.900 |
| HP Printer Laser Jet | Rp1.999.900 |
| Epson Printer Ink Tank All-in-One | Rp2.599.900 |
| Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-One | Rp3.799.900 |
| Brother Ink Cartridge | Rp119.900 |
| Epson Printer Inkjet All-in-One A4 color Inkjet all-in-one printer/Colorio/4 colors/Wireless LAN/Wi-Fi Direct | Rp2.399.900 |
Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/Brother%20Ink%20Cartridge/moP106381816-1.jpg)


/Canon%20MegaTank%20Inkjet%20Printer%20PIXMA/6uP109158246-1.jpg)