Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Printer cetak nota thermal Codeshop CBT-80 mengusung interface USB dan Bluetooth di dalam satu device. Sehingga memudahkan Anda untuk memakai printer tersebut. Bisa digunakan untuk cetak nota di kasir maupun cetak pesanan di dapur sebagai kitchen printer.
Printer cetak nota thermal 80mm bluetooth terbaik yang paling dicari saat ini. Codeshop CBT-80 dibekali dengan kecepatan print sampai 200 mm/detik. Mengusung sistem cetak direct thermal yang berarti mencetak tanpa menggunakan tinta atau cartridge.
Codeshop CBT-80 memiliki pemasangan kertas thermal dengan sistem drop in. Dengan design yang dinamis dibalut warna dark grey yang memukau. Printer ini support dengan ESC/POS command set. Codeshop CBT-80 menggunakan kertas thermal ukuran lebar 80mm dan diameter roll 80mm. Kapasitas lebar cetak sampai 72mm. Dan dilengkapi dengan sistem auto cutter atau potong kertas otomatis. Printer ini sanggup dengan baik mencetak barcode 1D maupun 2D.
Printer cetak nota thermal Codeshop CBT-80 mengusung interface USB dan Bluetooth di dalam satu device. Sehingga memudahkan Anda untuk memakai printer tersebut. Bisa digunakan untuk cetak nota di kasir maupun cetak pesanan di dapur sebagai kitchen printer.
Printer kasir adalah bagian terpenting dari satu paket lengkap mesin kasir POS System. Printer kasir menerima perintah cetak struk dari software kasir. Setting lebar ukuran kertas menjadi 58mm. Kertas thermal tidak membutuhkan tinta karena kertas akan bereaksi dengan panas yang ditempelkan di permukaan kertas.
Printer cetak nota thermal 80mm bluetooth terbaik yang paling dicari saat ini. Codeshop CBT-80 dibekali dengan kecepatan print sampai 200 mm/detik. Mengusung sistem cetak direct thermal yang berarti mencetak tanpa menggunakan tinta atau cartridge.
Codeshop CBT-80 memiliki pemasangan kertas thermal dengan sistem drop in. Dengan design yang dinamis dibalut warna dark grey yang memukau. Printer ini support dengan ESC/POS command set. Codeshop CBT-80 menggunakan kertas thermal ukuran lebar 80mm dan diameter roll 80mm. Kapasitas lebar cetak sampai 72mm. Dan dilengkapi dengan sistem auto cutter atau potong kertas otomatis. Printer ini sanggup dengan baik mencetak barcode 1D maupun 2D.
Printer cetak nota thermal Codeshop CBT-80 mengusung interface USB dan Bluetooth di dalam satu device. Sehingga memudahkan Anda untuk memakai printer tersebut. Bisa digunakan untuk cetak nota di kasir maupun cetak pesanan di dapur sebagai kitchen printer.
Printer kasir adalah bagian terpenting dari satu paket lengkap mesin kasir POS System. Printer kasir menerima perintah cetak struk dari software kasir. Setting lebar ukuran kertas menjadi 58mm. Kertas thermal tidak membutuhkan tinta karena kertas akan bereaksi dengan panas yang ditempelkan di permukaan kertas.
Feature
- Print headlife 150 km.- Printer kasir thermal desktop.
- Interface USB dan Bluetooth.
- Dilengkapi dengan port RJ11 untuk cash drawer.
- Print speed 200 – 260 mm/ second max.
- Paper width 79,5 mm diameter sampai 80 mm.
- Easy paper loading system.
- Command set ESC/POS compatible .
- Compatible operation system driver for Android, iOS, Linux, Windows XP, Vista, 7,8,10.
- Berat printer hanya 1,1 kg.
Use
Codeshop CBT-80 juga suitable for : minimarket, supermarket, restaurant, cafe, coffee shop, workshop, frozen food, grocery, toy shop, accessories shop, clothes shop, shoe shop, pharmacy, bookstore, and so on. Above all, This printer is suitable for increasing your business productivity.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/5zP110462215-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)