Beli senter lampu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Fenix Senter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    Fenix Senter
    Deskripsi:
    Fenix​​​​C6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
  2. NITECORE Senter LED
    Mulai

    Rp329.900

    NITECORE Senter LED
    Deskripsi:
    Apabila Anda mencari senter dengan bentuk yang sangat kecil, nampaknya senter NITECORE TIP SE ini adalah jawabannya. Senter yang dapat menjadi gantungan kunci ini memiliki tingkat kecerahan yang luar biasa, yang dapat menjangkau jarak sejauh 90 meter! Bahkan jarak ini lebih jauh dibanding menggunakan senter biasa. Ditenagai menggunakan baterai tanam sehingga Anda tidak perlu repot ganti baterai.
    atribut:
    • Color: Black
    • Max Output (lumens): 700
    • Length (mm): 60
    • Maximum Runtime (hour/minute): 50
    • Activity: Gear, Outdoor/Camping
    • Battery: Rechargeable Li-ion
    • Beam Color: White Light
    • Feature: Rechargeable
    • LED: 2 x OSRAM P8
    • Max Runtime (day): 2.08
    • Maximum Beam Distance (m): 90
    • Maximum Beam Intensity (cd): 2100
  3. EZREN Senter Ultraviolet
    Mulai

    Rp41.900

    EZREN Senter Ultraviolet
    Deskripsi:
    Ezren EZ-3004 Detector Senter UV Ultraviolet 400nm 51 LED Lampu UVSenter Ultraviolet ini memiliki spektrum sampai dengan 400nm dan juga jarak tembak yang cukup jauh sehingga memudahkan Anda mengecek sidik jari, kartu elektronik,uang kertas, dll.Dengan 3 buah AA baterai yang mudah ditemukan di berbagai toko, senter ini akan bekerja dengan waktu pemakaian yang sangat lama dan hemat.Isi Paket 1x Ezren EZ-3004 Detector Senter UV Ultraviolet 400nm 51 LED Lampu UV (Tidak Termasuk Battre )
    atribut:
    • Material: Aluminium Alloy
    • Color: Black
  4. TRUSCO Rechargeable LED Light
    Mulai

    Rp209.900

    TRUSCO Rechargeable LED Light
    Deskripsi:
    Charging can be done easily by plugging in a car cigar lighter. Protective cap is attached with detachable key ring, it protects the charging part and is excellent in portability. It can be widely used such as car inspection and moving work from the car and trunk looking at night. By equipped with LED lights in the car you can use it conveniently for disasters as well.Power supply: Nickel hydrogen (Ni - MH) rechargeable (cigar plug only)
    atribut:
    • Total Length (mm): 68
    • Accessories: Key holder, neck strap
    • Material (main body): Aluminium
    • Mass (g): 32
    • Outer Diameter (mm): 23
    • Total Luminous Flux (Lm): 15
    • Used Bulb: LED
    • Lighting Time: About 2 hours
    • Charging Time (hour): 4
  5. Fenix LED Flashlight
    47%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

    Fenix LED Flashlight
    Deskripsi:
    The Fenix TK16 flashlight integrates functionality and performance, empowering it as a reliable and indispensable tool in emergency and tactics. This LED light is the first to feature Fenix new Dual Tactical Tail Switch for one-finger operation and instant access to strobe and momentary-on functions. The TK16 delivers four brightness modes, plus strobe, and can throw 1000 lumens of maximum output and far-reaching distance of up to 240 meters. Key design elements include a strike face bezel, grip ring, body clip and the reliable Dual Layer Body.
  6. OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Mulai

    Rp299.900

    OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
  7. Taffled Mini Flashlight
    Mulai

    Rp129.900

    Taffled Mini Flashlight
    atribut:
    • Battery Type: 18650 Rechargeable Lithium Battery
    • Dimension: 12x2.7x2.4
    • Include in Package: 1 x flashlight, 1 x Baterai 18650 (rechargable), 1 x USB cable
  8. Tasco Hedge Trimmer
    Mulai

    Rp2.199.900

    Tasco Hedge Trimmer
    atribut:
    • Type: Double Blade
    • Blade Size (mm): 750
    • Displacement (cc): 22.5
    • Ignition System: I.C Controlled Flywheel Magneto
    • Dimensions (mm): 1160x270x275
  9. TRUSCO Key Ring Aluminum LED Light
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    TRUSCO Key Ring Aluminum LED Light
    Deskripsi:
    Batteries cannot be replaced. Never stare at the LED.
    atribut:
    • Body Material: Aluminium
    • Length (mm): 38
    • Lighting Time: (When Using Alkaline Batteries) about 11 Hours
    • Outside Diameter (mm): 12
    • Power: Button Battery (LR41 1.5Vx4 Pieces) Sold Separately
    • Total Luminous Flux (Lm): 15
    • Waterproof: IPx4 (Drip-Proof)
    • Weight (g): 9
  10. Pelican Flashlight LED (Senter)
    Mulai

    Rp599.900

    Pelican Flashlight LED (Senter)
    Deskripsi:
    Compact LED Power High Performance LED without the Sticker Shock The new LED flashlight: the lightweight compact design houses AA batteries that power a single LED for 160 lumens of super bright LED light. Safety approved for the most volatile work environments, the 3315 LED flashlight is one of the most efficient flashlights on the market today. The new 3315 LED flashlight: Compact flashlight, huge LED performance. - AA Batteries- Built Pelican tough- Class I, Class II, Class III – Division 1 Safety Certified- Safety Certified Class I, Division 1 / IECEx ia- Lanyard (included)- IP67 waterproof and dustproof
  11. GENTOS Flashlight AX (Senter)
    Mulai

    Rp549.900

    GENTOS Flashlight AX (Senter)
    Deskripsi:
    Flashlight = Senter
    atribut:
    • Light Source Used: High brightness chip type White LED x 1 piece
  12. KRISBOW Senter LED
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp87.900

  13. Ayoto Lampu Mini Senter Kepala LED
    Mulai

    Rp34.900

    Ayoto Lampu Mini Senter Kepala LED
    Deskripsi:
    Lampu Mini Senter Kepala AYOTO WL 03 Fungsi MagnetLampu Senter Kepala Mini WL 03 Terdiri dari 2 mode cahaya lampu , Lampu Dekat dan Lampu Jauh di Tambah Fungsi Magnet di bagian Samping1.Cahaya Putih Lampu Jauh2.Cahaya Putih Lampu Dekat
    atribut:
    • Color: Random Color
  14. Joyko Senter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp59.900

  15. TRUSCO LED Signal Light
    Mulai

    Rp459.900

    TRUSCO LED Signal Light
    Deskripsi:
    Use:For general site of work.
    atribut:
    • Color: Red
    • Continuous Opreration Time: 60 hours (Using Alkaline Batteries)
    • Number of Using LED (Piece): 8
    • Power: AA Batteries x 2 (Not Included)
    • Purpose of Use: For General Work Site.
  16. Non Brand Lampu Lalin Security
    Mulai

    Rp58.900

    Non Brand Lampu Lalin Security
    Deskripsi:
    - Terang- Mudah digunakan- Pakistan Baterrai A 2 buah- Sender nyala terang dan medal kedip- Dilengkapi dengan tali peganganTongkat Lalin ini sangat Berguna saat untuk dijalanan untuk mengatur lalu lintas, mengatur parkiran, membantu penyeberangan Jalan atau mengatur barisan saat touring motor Dimalam hari.Tongkat Lalin ini bisa mental dan terang warna merah dan bisa juga kedap kedip pertanda hati-hati. Tongkat Lalin ini produk berkualitas, bentuknya simple dan ringan jadi mudah di bawa kemanapun
    atribut:
    • Lamp Diameter (cm): 4
    • Length (cm): 54
  17. Aoki Lampu Senter LED Besar
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp269.900

    Aoki Lampu Senter LED Besar
    Deskripsi:
    DESKRIPSI:1. Diameter lensa 14,3 cm2. Jarak cahaya senter hingga 1000 meter3. Menggunakan baterai cas ulang, kapasitas besar 3500mAh4. Menggunakan baterai awet, dapat dicas ulang lebih dari 500 kali5. Dilengkapi LED yg tahan lama, sangat terang dan hemat energi6. Menggunakan 15W LED HALOGENINTRUKSI :- Pasang colokan kabel pada unit dan masukan pada sumber arus AC 220V/50hz. Dan lampu indikator pengecasan akan menyala.isi dalam box :- 1 unit senter jumbo- 1 pc tali (strap)NOTE :- Mohon cas ulang (3 jam) sebelum pemakaian pertama kali.- Mohon segera dicas saat lampu mulai redup,Apabila tidak dilakukan pengecasan maka akan mempengaruhi masa pakai batrai. (waktu pengisian daya tidak boleh lebih dari 10 jam)- Jangan menyalakan perangkat (digunakan) pada saat pengisian baterai.- Jika lampu tidak digunakan untuk waktu yg lama harus melakukkan pengecasan setiap 3bulan sekali agar kualitas baterai lampu tetap bagus meskipun tidak digunakan atau jarang digunakan.- Mohon untuk tidak menerangi mata secara langsung karena dapat berakibat pada penglihatan,Jangan dibiarkan terkena hujan atau embun.
  18. Harmit Lampu Tongkat Baton
    Mulai

    Rp33.900

    Harmit Lampu Tongkat Baton
    Deskripsi:
    Traffic Light - Lampu Parkir Lalu Lintas / Baton HM019 54CMStik baton / Pentungan Dilengkapi dengan tali pegangan sangat Berguna saat untuk Dijalanan untuk mengatur Lalu lintas, mengatur parkiran, membantu penyeberangan Jalan atau mengatur barisan saat touring motor Dimalam hari.
    atribut:
    • Length (cm): 54
Daftar Harga senter lampu Terbaru March 2026
Fenix SenterRp289.900
NITECORE Senter LEDRp329.900
EZREN Senter UltravioletRp41.900
TRUSCO Rechargeable LED LightRp209.900
Fenix LED FlashlightRp449.900
OLIGHT LED Flashlight (Senter)Rp299.900
Taffled Mini FlashlightRp129.900
Tasco Hedge TrimmerRp2.199.900
Camelion Senter LEDRp29.900
TRUSCO Key Ring Aluminum LED LightRp249.900

Data diperbarui pada 18/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)