Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
Description
The Seeker 2 pro is a powerful, rechargeable side-switch LED flashlight. Powered by a single, maximum capacity, (5000mAh) 21700 customized lithium rechargeable battery, that helps this light deliver a maximum output of 3200 lumens. It uses high-quality LEDs paired with a TIR optic lens, providing a perfect medium and close-range illumination experience. The Seeker 2 pro features a large side switch located near the head of the light for comfortable thumb operation and indicators on both sides of the switch clearly display the battery power and brightness level. With milled finger grooves and dermatoglyphic silicone, the Seeker 2 pro is ergonomically designed to be extremely comfortable and provides a non-slip grip. The Seeker 2 pro includes a 3.9 ft long 1A magnetic USB cable (The MCC1AL is compatible with OLIGHT S, M, and H series). The provided L-dock can be attached to or fixed on a wall close to a power source for quick and easy access. Compatible with most USB power sources, the magnetic charging cable is convenient to use, making it an ideal illumination kit to be used at home, outdoors, or while on duty.
Fitur
- Ukuran compact ringkas dengan kinerja yang tinggi: memberikan output maksimal 3200 lumens dan jarak jauh 250 meter, memberikan Anda pengalaman baru pencahayaan. - L-dock terbaru yang dapat dipasang atau ditempelkan (termasuk 3M tape) pada dinding atau meja di dalam ruangan yang dekat dengan sumber daya - Indikator tampilan visual di kedua sisi side switch: empat indikator di sisi kanan menampilkan tingkat baterai dengan jelas dan empat indikator di sisi kiri menampilkan tingkat kecerahan. - Handle dengan alur jari dan dibalut dengan silikon dermatoglyphic menjadikan permukaan memegang lembut dan anti selip. - Baterai isi ulang 21700 berkapasitas tinggi dengan kapasitas 5000mAh tertinggi dalam ukurannya untuk runtime penggunaan yang lama.Feature
Compact size with powerful performance: incredibly delivers a maxmum output of 3,200 lumens and a long beam distance of 250 meters, providing you a new flagship-level illumination experience. Convenient L-dock included: can be attached to or fixed (3M tape included) on a wall or table indoors that is close to a power source, providing a dedicated charging location for your Seeker 2 pro. Visual display indicators on both sides of the switch: the four indicators on the right side clearly display the battery level and the four on the left side display the brightness level. Milled finger grooves and dermatoglyphic silicone are used on the surface of the holding position, making it soft and anti-slip. Customized high capacity 21700 lithium rechargeable battery: currently the highest 5000mAh battery in its size for great runtimes.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/oyP103564898-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)