Aoki Lampu Senter LED Besar

Rating:
100% of 100
(7)
Sebelum PPN:
Rp289.900 - Rp299.900
Spesifikasi
Battery Capacity3 x Lhitium 4V 5000mAh (18650)
Include in Package1 unit senter jumbo, 1 pc tali (strap), 1 pc adaptor
Lens Diameter (cm)11.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
DESKRIPSI:
1. Diameter lensa 14,3 cm
2. Jarak cahaya senter hingga 1000 meter
3. Menggunakan baterai cas ulang, kapasitas besar 3500mAh
4. Menggunakan baterai awet, dapat dicas ulang lebih dari 500 kali
5. Dilengkapi LED yg tahan lama, sangat terang dan hemat energi
6. Menggunakan 15W LED HALOGEN

INTRUKSI :
- Pasang colokan kabel pada unit dan masukan pada sumber arus AC 220V/50hz. Dan lampu indikator pengecasan akan menyala.

isi dalam box :
- 1 unit senter jumbo
- 1 pc tali (strap)

NOTE :
- Mohon cas ulang (3 jam) sebelum pemakaian pertama kali.
- Mohon segera dicas saat lampu mulai redup,Apabila tidak dilakukan pengecasan maka akan mempengaruhi masa pakai batrai. (waktu pengisian daya tidak boleh lebih dari 10 jam)
- Jangan menyalakan perangkat (digunakan) pada saat pengisian baterai.
- Jika lampu tidak digunakan untuk waktu yg lama harus melakukkan pengecasan setiap 3bulan sekali agar kualitas baterai lampu tetap bagus meskipun tidak digunakan atau jarang digunakan.
- Mohon untuk tidak menerangi mata secara langsung karena dapat berakibat pada penglihatan,Jangan dibiarkan terkena hujan atau embun.

Ulasan Produk