NITECORE Senter LED

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
ColorBlack
Max Output (lumens)700
Length (mm)60
Maximum Runtime (hour/minute)50
ActivityGear, Outdoor/Camping
BatteryRechargeable Li-ion
Beam ColorWhite Light
FeatureRechargeable
LED2 x OSRAM P8
Max Runtime (day)2.08
Maximum Beam Distance (m)90
Maximum Beam Intensity (cd)2100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Apabila Anda mencari senter dengan bentuk yang sangat kecil, nampaknya senter NITECORE TIP SE ini adalah jawabannya. Senter yang dapat menjadi gantungan kunci ini memiliki tingkat kecerahan yang luar biasa, yang dapat menjangkau jarak sejauh 90 meter! Bahkan jarak ini lebih jauh dibanding menggunakan senter biasa. Ditenagai menggunakan baterai tanam sehingga Anda tidak perlu repot ganti baterai.
Fitur
- 700 Lumens
Senter LED ini dapat menghasilkan cahaya yang terang berkat kehadiran chip OSRAM P8 LED yang dapat menghasilkan cahaya sebesar 700 Lumens.
- Banyak Mode
Anda dapat mengatur tingkat keterangan hingga 4 level serta terdapat power indikator untuk membantu Anda kapan harus melakukan pengisian daya. User defined mode adalah mode yang Anda setting sedangkan turbo mode adalah mode lumens maksimal.
- Baterai Li-ion 500 mAh
Senter ini menggunakan baterai dengan kapasitas 500 mAh dan memiliki durasi hidup yang panjang hingga 50 jam. Selain itu, dilengkapi dengan fitur hibernation yang mana selama 365 hari tidak digunakan baterai tetap terjaga.
- USB Type C
Senter LED dari NITECORE ini sudah menggunakan USB type C guna mengisi daya yang biasa smartphone Anda gunakan. juga memiliki multiple charging safeguard seperti inteligent protective charging yang mana melindungi pengisian daya yang berlebih.
- Waterproof IP54
Memiliki ketahanan air bersertifikat IP54, merupakan sistem anti air yang dapat membuat senter ini dapat digunakan di cuaca hujan. Selain tahan air, senter ini memiliki ketahanan terhadap benturan dari ketinggian 1 meter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan