Beli gate valve 6 inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MDT Gate Valve Cast Iron Rising stem
    Mulai

    Rp2.099.900

    MDT Gate Valve Cast Iron Rising stem
    Deskripsi:
    MDT Gate Valve, Rising Stem, FC200, 10K
    atribut:
    • Actuator: Handwheel
    • Body & Disc Seat: SUS304 or Brass
    • Temperature (°C): 200
  2. SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Mulai

    Rp9.199.900

    SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Deskripsi:
    Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type dengan spesifikasi ukuran 2,5-6 Inch adalah katup dari Brand SHOWA untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Item Code: 192-2
    • Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
    • Standard: JIS
  3. Onda Gate Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K (Stop Kran Flange)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Onda Gate Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K (Stop Kran Flange)
    Deskripsi:
    Gate Valve dengan standard JIS 10KBody : cast ironKoneksi : Flange JIS 10KDisc : Cast IronPressure : Max 10 bar
    atribut:
    • Material: Cast Iron
  4. TONATA Gate Valve Fire Hydrant (Hidran Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp6.799.900

    TONATA Gate Valve Fire Hydrant (Hidran Pemadam Kebakaran)
    Deskripsi:
    Gate valve adalah salah satu jenis katup yang digunakan dalam sistem perpipaan untuk mengatur aliran air, dengan menggunakan prinsip kerja yang didasarkan pada penggunaan piringan berbentuk gerbang (Gate) yang bisa diangkat dan diturunkan untuk menghalangi aliran atau membuka aliran.Seringkali digunakan dalam berbagai aplikasi industri, termasuk sistem perpipaan di pabrik pembangkit listrik dan sistem air
    atribut:
    • Color: Red
    • Working Pressure (psi): 300
  5. Weissmiller Gate Valve ANSI 150 SS316
    Mulai

    Rp8.299.900

    Weissmiller Gate Valve ANSI 150 SS316
    Deskripsi:
    Operates with a gate that moves up and down to controlflow.A gate valve is a type of valve used to control the flow of fluids by lifting or lowering a gate inside the valve body. Weissmiller gate valves are highly regarded for their exceptional durability, tight sealing capability, and reliable performance across various industrial applications.
    atribut:
    • Body Material: SS316
    • Bonnet Style: Bolted Bonnet
    • Class: ANSI 150
    • Connection: RF Flange
    • Handle: Handwheel Operation
    • Seat & Wedge Seal Surface Material: 13Cr
    • Wedge Type: Flexible Wedge
  6. SHOWA (Valve) Gate Valve CAC406 Flange Type Class 10K (Katup)
    Mulai

    Rp5.599.900

    SHOWA (Valve) Gate Valve CAC406 Flange Type Class 10K (Katup)
    Deskripsi:
    10K FC GATE VALVE CAC406 FLANGE TYPE(showa Gate Valve CAC406 FLANGE TYPE 65A 2 1/2 Inch (class 10K)material : FC item code : 8-1
    atribut:
    • Item Code: 8-1
    • Material: FC200 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: 1.37Mpa WOG (-10 to 120Degrees C)
    • Standard: JIS
  7. VTV Valve Gate Valve PN 16
    Mulai

    Rp2.999.900

    VTV Valve Gate Valve PN 16
    Deskripsi:
    VTV cast Iron gate valveFlange end to PN16Hand wheel operated
    atribut:
    • Fig: GV-202
    • Trim: API 600 No. 1. - SS13%Cr
    • Sealing: Graphite, Rising Stem
    • Body: A126 - Cast Iron
  8. Nabakem Zincot (Instant Cold Galvanize)
    Mulai

    Rp109.900

    Nabakem Zincot (Instant Cold Galvanize)
    atribut:
    • Volume (ml): 420
  9. Kitz 800 Type Stainless Steel Floating Ball Valve (Full Bore)
    Mulai

    Rp779.900

    Kitz 800 Type Stainless Steel Floating Ball Valve (Full Bore)
    atribut:
    • Material (stem): SUS304
    • Maximum Working Pressure (MPa): 5.49[56]
    • Ball Material: SCS13A(SUS304)
    • Body Material: SCS13A
    • Bore Diameter: Full bore
    • Connection Method: The screw-shaped
    • Handle Shape: Lever type
    • Inspection Pressure (MPa): Valve box/(water pressure) 8.27, (pneumatic) 0.6 , Valve seat/(pneumatic) 0.6
    • Material (Handle): SUS430+plastic cover
    • Material (ball seat): Haipataito PTFE
    • RoHS Directive: Equivalent
    • Shape: straight
    • Standard: Pipe connection: JIS B0203
    • Valve Type: Ball valve
  10. Kitz 20K Ductile Iron Gate Valve (Flange Type) (20SLB Series)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Kitz 20K Ductile Iron Gate Valve (Flange Type) (20SLB Series)
    atribut:
    • Material (stem): SUS420J2
    • Material (disk): SCS1
    • Material (bonnet): FCD-S
    • Material (Handle): FCD450-10
    • Class: 20K
    • Body Material: FCD-S
  11. Onda Gate Valve (Stop Kran)
    14%
    Mulai

    Rp119.900

    Onda Gate Valve (Stop Kran)
    atribut:
    • Material: Brass
  12. Kitz 16K Ductile Iron Gate Valve (Flange Type, Fire Rating/Certified Product) (16SMBO Series)
    Mulai

    Rp20.999.900

    Kitz 16K Ductile Iron Gate Valve (Flange Type, Fire Rating/Certified Product) (16SMBO Series)
    Deskripsi:
    Usable: Dry piping
    atribut:
    • Material (stem): SUS403
    • Material (disk): SUS403
    • Material (bonnet): FCD-S
    • Material (Handle): FCD400-15
    • Body Material: FCD-S
    • Class: 16K
    • Number of bolt holes: 8
  13. VTV Valve Gate Valve JIS 10K
    Mulai

    Rp3.399.900

    VTV Valve Gate Valve JIS 10K
    Deskripsi:
    VTV cast Iron gate valveFlange end to JIS 10KHand wheel operated
    atribut:
    • Fig: GV-202
    • Trim: API 600 No. 1. - SS13%Cr
    • Sealing: Graphite, Rising Stem
    • Body: A126 - Cast Iron
  14. Kitz 16K Ductile Iron Gate Valve (Fire Rating/Certified Product) (16SMS Series)
    Mulai

    Rp4.199.900

    Kitz 16K Ductile Iron Gate Valve (Fire Rating/Certified Product) (16SMS Series)
    Deskripsi:
    Usable: Dry piping
    atribut:
    • Material (stem): SUS420J2
    • Material (disk): SCS1
    • Material (bonnet): FCD-S
    • Material (Handle): FCD450-10
    • Material (Gasket): C1100P-O
    • Body Material: FCD-S
    • Class: 16K
    • Connection Method: The screw-shaped
    • Handle Shape: circular
    • Material (Packing): Non-asbestos
    • Maximum Working Pressure (MPa): 2.2
    • Shape: straight
  15. SAILING Gate Valve
    Mulai

    Rp88.900

    SAILING Gate Valve
    atribut:
    • Material: Brass
    • Thread Type: F-F
    • Type of Pressure: PN16
  16. Kitz 10K Cast Iron Gate Valve with Flange Type, with Indicator 10 FCHI Series
    Mulai

    Rp2.999.900

    Kitz 10K Cast Iron Gate Valve with Flange Type, with Indicator 10 FCHI Series
    atribut:
    • Class: 10K
    • Body Material: FC300
    • Material (Handle): FC250
    • Material (Sheet): CAC406
    • Material (bonnet): FC300
    • Material (stem): C3771BE
  17. Kitz 10K Gate Valve (Flange Type) 10FCLS Series
    Mulai

    Rp8.999.900

  18. VTV Valve Gate Valve ANSI 150
    Mulai

    Rp5.499.900

    VTV Valve Gate Valve ANSI 150
    Deskripsi:
    VTV Cast Steel gate valveFlange end to ANSI 150RfHand wheel operated
    atribut:
    • Fig: GV-202
    • Trim: API 600 No. 1. - SS13%Cr
    • Sealing: Graphite, Rising Stem
    • Body: A216-WCB Cast Steel
Daftar Harga gate valve 6 inch Terbaru October 2026
MDT Gate Valve Cast Iron Rising stemRp2.099.900
SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)Rp9.199.900
Onda Gate Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K (Stop Kran Flange)Rp1.899.900
TONATA Gate Valve Fire Hydrant (Hidran Pemadam Kebakaran)Rp6.799.900
Weissmiller Gate Valve ANSI 150 SS316Rp8.299.900
SHOWA (Valve) Gate Valve CAC406 Flange Type Class 10K (Katup)Rp5.599.900
VTV Valve Gate Valve PN 16Rp2.999.900
Nabakem Zincot (Instant Cold Galvanize)Rp109.900
Kitz 800 Type Stainless Steel Floating Ball Valve (Full Bore)Rp779.900
Kitz 20K Ductile Iron Gate Valve (Flange Type) (20SLB Series)Rp6.599.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)