Onda Gate Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K (Stop Kran Flange)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp29.999.900
Spesifikasi
MaterialCast Iron

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Gate Valve dengan standard JIS 10K
Body : cast iron
Koneksi : Flange JIS 10K
Disc : Cast Iron
Pressure : Max 10 bar

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan