Kitz 16K Ductile Iron Gate Valve (Fire Rating/Certified Product) (16SMS Series)

Sebelum PPN:
Rp4.199.900 - Rp9.499.900
Spesifikasi
Material (stem)SUS420J2
Material (disk)SCS1
Material (bonnet)FCD-S
Material (Handle)FCD450-10
Material (Gasket)C1100P-O
Body MaterialFCD-S
Class16K
Connection MethodThe screw-shaped
Handle Shapecircular
Material (Packing)Non-asbestos
Maximum Working Pressure (MPa)2.2
Shapestraight

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Usable:
Dry piping

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan