Kitz 16K Ductile Iron Gate Valve (Flange Type, Fire Rating/Certified Product) (16SMBO Series)

Sebelum PPN:
Rp20.999.900 - Rp32.999.900
Spesifikasi
Material (stem)SUS403
Material (disk)SUS403
Material (bonnet)FCD-S
Material (Handle)FCD400-15
Body MaterialFCD-S
Class16K
Number of bolt holes8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Usable:
Dry piping

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan