Beli gas detector di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Daesung Gas Distributoratribut:
- Applicable Current (A): 60/120
- HONEYWELL Portable Gas DetectorDeskripsi:Pumped multi-gas detectors actively pump sampled air through a tube or wand to determine if an area is safe to enter. This type of detector is commonly used in confined space applications.atribut:
- Alert Type: Light; Sound; Vibration
- Communication Technology: Bluetooth
- Display Type: Digital
- Housing Color: Yellow
- Included Battery Type: Rechargeable Lithium
- Includes Pump: No
- Includes_Combined: Probe No
- Power Source: Battery
- Sub-Brand [NEW]: BW
- Temperature Code: T4
- SNDWAY Gas Detector 4 In 1Deskripsi:Sensor gas 4 in 1 SNDWAY SW-7500A merupakan alat deteksi gas multifungsi yang bisa mendeteksi 4 jenis gas sekaligus!Hanya dengan memiliki 1 alat ini saja, Anda dapat dengan mudah mengetahui keberadaan gas oksigen, karbon dioksida, hidrogen sulfida, dan gas mudah terbakar lainnya (combustible gas).Alat ini menggunakan baterai bawaan 1800mAh lithium dan dilengkapi dengan fitur 2 tipe alarm (high and low) yang dapat ditandai dengan adanya getaran, bunyi alarm, dan LED merah pada alat.Mengadopsi metode natural diffusion untuk mendeteksi gas ambien dan memiliki electrochemical gas sensor yang berkualitas tinggi menjadikan alat ini memiliki sensitivitas dan hasil pengulangan yang akurat.Sangat cocok digunakan pada bidang agrikultur, industri kimia, konstruksi, tenaga listrik, pengendalian kebakaran, industri gas alam, industri baja, petroleum & petrokimia, pengolahan limbah, dan berbagai industri lainnya.atribut:
- Measuring Gas: Carbon monoxide, hydrogen sulfide, combustible gas, oxygen
- Display Error: Carbon monoxide (≤ 10% (relative Error)), hydrogen sulfide (± 5ppm), combustible gas (± 5%FS), oxygen (± 3%FS)
- Indication mode: LCD Indicates real-time data, LED, sound, and vibration Alarm
- Alert: Sound Alarm
- Sound Alarm (dB/cm): 85/30 away
- Applicable (RH): < 90% no condensation
- Applicable Temperature (°C): -10 to 55
- Charging specifications: Type-C DC 5V 1A
- LCD Display: over the set limit, low Battery power
- Response Time (s): < 30
- Sensor principle: Electrochemical and catalytic combustion
- Size (mm): 133x67x30
- Visual Alarm: highlight LED, Vibration Alarm
- HONEYWELL Gas Detector Alert Microclipatribut:
- Size: XL
- KRISBOW Alat Pendeteksi Multi Gasatribut:
- Dimensions (LxWxD)(cm): 11.7x7.6x4.4
- Benetech Combustible Gas DetectorDeskripsi:Gas Detector Combustible Sanfix GM8800A adalah peralatan keselamatan dasar yang diperlukan bila teridentifikasi adanya gas yang mudah terbakar di dalam area kerja. Umumnya alat ini digunakan di tempat yang rawan terjadi kebocoran gas, misalnya di pabrik, lokasi pertambangan, dan kilang minyak.Gas detector dapat digunakan untuk mendeteksi sekurang-kurangnya tiga hal: gas yang mudah menyulut api, gas beracun, dan penipisan oksigen.atribut:
- Low Battery Indication (V): 3 ±0.2
- Unit Size (mm): 76x49x220
- Continuous Operating Time (hour): 8
- Operating Temperature (°C): 0-52
- Power: 3x1.5V LR 14 Battery
- Response Time (s): 2
- Standard Carton Size (cm): 53.0x38.1x30.3
- Warm-up Time (s): Approx. 60
- GVDA Gas DetectorDeskripsi:GVDA GD139 Natural Gas Leak Detector with 12-inch Extendable Probe,%LEL Propane Leak Detector with Built-in Flashlight for Methane, Butane, Combustible Gas for Home, RV, This GD139 meter is a combustible gas leakage detector, which is used to detect the leakage of combustible gas quickly and reliably.
- SNDWAY Gas DetectorDeskripsi:Detektor Gas Mudah Terbakar (Natural Gas, LPG, Suitable for artificial gas)Mengukur SuhuPengaturan Automatic Power Off (APO)Satuan ukur gas dalam PPMPengaturan batas bawah alarm (LAL)Pengaturan batas atas alarm (HAL)
- HONEYWELL Pendeteksi Gas PortabelDeskripsi:Gas Alert MicroClip yang tipis dan berukuran kompak memberikan perlindungan dari lingkungan gas berbahaya. Dengan konfirmasi penanda visual yang kontinyu untuk pendeteksian dan penyelesaian diperlengkapi oleh fitur IntelliFlash™. Pengoperasian alat dengan satu-tombol sederhana untuk kemudahan penggunaan, sehingga mempersingkat waktu training. GasAlert MicroClip XL kompatibel dengan sistem test dan kalibrasi otomatis BW MicroDock II dan software Fleet Manager 2.
- KIMO Gas Leak DetectorDeskripsi:KIMO Instruments Gas Leak Detector Model FG 110Gas detectors detect methane, LPG and other hydrocarbons.Kimo's FG 110 is a gas leak detector that has been developed to provide efficient, and reliable quality performance.atribut:
- Battery Life (hour): 20
- Display: 4-line display
- Gas Detection Measuring Range (%LEL): 0.00 to 20.00
- Gas Detection Measuring Range (%vol): 0.00 to 1.00
- Gas Detection Measuring Range (ppm): 0.00 to 10000.00
- Height (mm): 147.9
- IP Protection: IP 54
- Interchangeable Module: No
- Length (mm): 71.5
- Operating Temperature (°C): Min : 0.00; Max : 50.00
- Parameter: Gas detection
- Power Supply: 4 batteries AAA LR03 1.5V
- Probe Type: Built-in probe
- Protective Cover: No
- Standard: 2011/65/EU RoHS II, 2012/19/EU WEEE, 2014/30/EU EMC, 2014/35/EU Low Voltage
- Storage Temperature (°C): Min : -20.00; Max : 80.00
- Width (mm): 34.2
- Legrand Gas detector Arteoratribut:
- Color: White
- SAFE GAS Mini Size Portable Multi Gas Detector (Co,H2S, O2, Lel/Ch4)Deskripsi:• Employ original imported high-precision sensor.• Four random gas sensors can be combined freely.• LCD dot matrix display, support Chinese and English operation.• The gas concentration unit PPM and mg/m3 can be shifted quickly.• The battery and voltage can be checked by one press.• One press to restore factory settings.• Ultra-high buzzer alarm sound, alarm with sound,light and vibration at the same time.• Can record 100 sets alarm data, alarm record can be checked on the device.• Data storage function, can record 100 thousand set data, historical data can be viewed on the device (optional function).• Rechargeable lithium polymer battery of large capacity, which ensure the device to work continuously for a long time.• Strong and upscale alligator clip, convenient to take along during operation.• Special engineering plastics housing of high intensity, strong and durable, exquisite and comfortable in touching.atribut:
- Sampling Method: Diffusion
- Application: ( Lel/Ch4, O2,H2S,Co)
- Measure Range: The range is optional, according to the target gas and the sensor,
- Resolution: According to sensor and measure range
- Precision: According to sensor.1-5%F.S.
- Backlight: Time of backlight is settable, when alarm the backlight will be auto on.
- Language: Chinese/English
- Battery: 3.7V rechargeable lithium battery, with capacity of 2300mAh.
- Working Ume: 1411 continuously (common 4 gases). 200h(without LEL sensor)
- Charger: travel charger with USB. Charging time: 4-641
- Working Temperature: -20'C - 50
- Dimension: 131113.35mm ( length•widthTeight )
- Alarm recording: can record 10000 set alarm record, the record can be checked on the device. (Optional function)
- Alarm type: sound, light, vibration.
- Data recording: SlOrage capacity clover one hundred thousand sets,
- Detection principle: Electrochemistry, infrared ray, catalytic combustion, PID photo ionization (according to the target gas and sensor).
- Explosion-proof grade: Exia II CT3
- Housing Material: ABS+ leather case
- Unit: ppm. mg/m3, %VOL, %LEL ( ppm, mg/rn3 can be shifted by one click, the concentration value will be auto converted by the system)
- GVDA Gas Leak DetectorDeskripsi:GVDA GD156 Gas Leak Detector with Temperature and Humidity Function Methane Natural Combustible Gas Detector for All Types of Flammable Gasesatribut:
- Alarm Mode: Buzzer and indicator light
- Ambient Humidity Precision (%RH): ±5 (20-80%); Other: ±6
- Ambient Humidity Range (%RH): 0.0 ~ 99.9
- Ambient Temperature Precision (°C): 0 to 45 ±2; other ±3.0
- Ambient Temperature Range (°C): -20 to 60
- Ambient Temperature Resolution: 0.1/1
- Auto Power OFF: Yes
- Batteries: 3x1.5 V AAA batteries (not included)
- Operating Condition Temperature (°C): 0 to 50
- Operating Conditions Humidity (%RH): 20 to 80
- Product Size(mm): 142x26x58
- Range (Methane) (PPM): about 50 to 1000
- Response Time (s): Approx. 2 (>500 ppm)
- Sensitivity (Methane) (PPM): > 50
- Sensor: Gas-sensitive semi-conductor
- Storage Conditions Temperature (%RH): 20 to 80
- Storage Temperature Conditions (°C): -10 to 60
- Test Gas (Partial List): Acetone, Acetylene, alcohol, ammonia, benzene, butane, ethanol, oxirane, gasoline, hexane, hydrogen, methane, naphtha, natural gas, paint thinners, propane, solvents, etc.
- Warm-up Time (s): About 30
- UEI TEST INSTRUMENTS Combustible Gas Detectoratribut:
- Brand: UEI TEST INSTRUMENTS
- Detects: Acetone; Alcohol; Ammonia; Benzene; Butane; Ethylene Oxide; Gasoline; Halon; Hydrogen Sulfide; Industrial Solvents; Jet Fuel; Lacquer Thinners; Methane; Naphtha; Natural Gas; Propane; Refrigerants; Toluene
- SAFE GAS Pumping Gas DetectorDeskripsi:The built-in pumping system can realize simultaneous measurement of multiple gases:Built-in high suction micro pump, can select and measure 1-6 gases at the same timePowerful:LCD dot matrix display technology, which can display gas type, gas unit, gas concentration value, maximum measurement value, local time, etc.With self-calibration function, zero point calibration function, make gas monitoring more accurate and reliableOne-key restore to factory settings can avoid the trouble of misoperationWith temperature and pressure compensation, it can perfectly realize the compensation of gas concentration under different temperature and pressure environmentsTwo-level sound and light alarm, the alarm point can be set by yourselfUSB interface high-speed data transmission, downloadable and printable storage (optional)Can be built-in wireless communication module, users can realize real-time viewing and monitoring of detection data on the computer web client and mobile phone applet, and carry out safety management and control (optional)Simple operation and convenient use:Start to detect gas concentrationSupport Chinese and English operation interface, easy to switchGas concentration unit ppm, mg/m3 can quickly switch displayOne-key restore to factory settings can avoid the trouble of misoperationHigh-quality materials, reliable use:Using imported high-precision sensorsThe shell is made of high-strength special engineering plastic, which is non-slip, waterproof, dustproof and explosion-proofHigh-grade beautiful aluminum alloy suitcase for easy storageatribut:
- Sampling Method: Pumping suction,fow rate can up to 1L/min,ten grades of pumping suction for selection,
- Measure Range: The range is optional, according to the target gas and the sensor.
- Resolution: According to sensor and measure range
- Recovery Time (s): ≤10
- Operating language: Chinese/English
- Temperature: -20°C-50°C
- Display: LCD dot matrix display
- Humidity: 0-95%RH
- Degree of protection: JP66
- Detection principle: Electrochemistry, infrared ray, catalytic combustion, PID photo ionization
- Dimensions (mm): 205*75*32
- Gas Detected: 02,N2,CO2,EX,hazardous gas,VOC,etc.
- Gas unit: Units are switchable
- Linearity error: ≤ ± 1%
- Operating Time (hour): 100 (pump off)
- Repeatability : ≤ ± 1%
- Response Time (s): ≤10
- Aneng Gas Leak DetectorDeskripsi:ANENG GN807 combustible gas leak detector adalah alat deteksi gas portabel dengan sensitivitas tinggi dan respon cepat, dirancang khusus untuk mendeteksi gas-gas mudah terbakar dalam lingkungan kerja atau rumah tangga. Dengan rentang deteksi mulai dari 50 hingga 10000 PPM dan sensitivitas > 50 PPM, alat ini mampu mengenali kebocoran gas secara akurat sebelum mencapai level berbahaya. Dilengkapi dengan layar LCD digital dan alarm buzzer otomatis, ANENG GN807 memberikan peringatan visual dan suara saat konsentrasi gas mencapai ambang batas tertentu. Ideal digunakan oleh teknisi, pemilik rumah, bengkel, atau operator industri yang membutuhkan sistem deteksi dini terhadap risiko kebakaran atau ledakan gas.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Alat Deteksi Gas Bocor Leak Combustible Detector LCD Digital - GN8071 x Tas Penyimpanan1 x Obeng1 x Panduan Penggunaanatribut:
- Alarm: Yes
- Response Sensitivity (PPM): >50
- Digipas Gas Leak Detectoratribut:
- Battery: Type C 3X
- Dimensions (mm): 72x230x40
Daftar Harga gas detector Terbaru March 2026
| Daesung Gas Distributor | Rp409.900 |
| HONEYWELL Portable Gas Detector | Rp7.999.900 |
| SNDWAY Gas Detector 4 In 1 | Rp2.799.900 |
| HONEYWELL Gas Detector Alert Microclip | Rp9.299.900 |
| KRISBOW Alat Pendeteksi Multi Gas | Rp25.999.900 |
| Benetech Combustible Gas Detector | Rp1.199.900 |
| GVDA Gas Detector | Rp249.900 |
| SNDWAY Gas Detector | Rp949.900 |
| HONEYWELL Pendeteksi Gas Portabel | Rp10.999.900 |
| MSA Gas Detector | Rp19.999.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Daesung%20Gas%20Distributor/7iP105443270-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Analisis%20Gas%20%26%20Perlengkapan%20Terkait%20Lainnya/HONEYWELL%20Gas%20Detector%20Alert%20Microclip/P101526270-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Detektor%20(Unit%20Utama)/KRISBOW%20Alat%20Pendeteksi%20Multi%20Gas/hcP104575624-2.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Analisis%20Gas%20%26%20Perlengkapan%20Terkait%20Lainnya/HONEYWELL%20Pendeteksi%20Gas%20Portabel/jdP105145697-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Analisis%20Gas%20%26%20Perlengkapan%20Terkait%20Lainnya/MSA%20Gas%20Detector/P101575537-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Detektor%20(Unit%20Utama)/HONEYWELL%20Gas%20Detector%20Alert%20Max/P101526263-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/SAFE%20GAS%20Mini%20Size%20Portable%20Multi%20Gas%20Detector%20(Co%2CH2S%2C%20O2%2C%20Lel%2FCh4)/kjP105221739-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/SAFE%20GAS%20Pumping%20Gas%20Detector/k0P105221720-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Detektor%20(Unit%20Utama)/Digipas%20Gas%20Leak%20Detector/ivP104056679-1.jpg)