Benetech Detektor Gas Mudah Terbakar (Pendeteksi Gas Flammable)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Low Battery Indication (V)3 ±0.2
Unit Size (mm)76x49x220
Continuous Operating Time (hour)8
Operating Temperature (°C)0-52
Power3x1.5V LR 14 Battery
Response Time (s)2
Standard Carton Size (cm)53.0x38.1x30.3
Warm-up Time (s)Approx. 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Gas Detector Combustible Sanfix GM8800A adalah peralatan keselamatan dasar yang diperlukan bila teridentifikasi adanya gas yang mudah terbakar di dalam area kerja. Umumnya alat ini digunakan di tempat yang rawan terjadi kebocoran gas, misalnya di pabrik, lokasi pertambangan, dan kilang minyak.
Gas detector dapat digunakan untuk mendeteksi sekurang-kurangnya tiga hal: gas yang mudah menyulut api, gas beracun, dan penipisan oksigen.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan