Beli honeywell gas detector di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HONEYWELL Portable Gas DetectorDeskripsi:Pumped multi-gas detectors actively pump sampled air through a tube or wand to determine if an area is safe to enter. This type of detector is commonly used in confined space applications.atribut:
- Alert Type: Light; Sound; Vibration
- Communication Technology: Bluetooth
- Display Type: Digital
- Housing Color: Yellow
- Included Battery Type: Rechargeable Lithium
- Includes Pump: No
- Includes_Combined: Probe No
- Power Source: Battery
- Sub-Brand [NEW]: BW
- Temperature Code: T4
- HONEYWELL Pendeteksi Gas PortabelDeskripsi:Gas Alert MicroClip yang tipis dan berukuran kompak memberikan perlindungan dari lingkungan gas berbahaya. Dengan konfirmasi penanda visual yang kontinyu untuk pendeteksian dan penyelesaian diperlengkapi oleh fitur IntelliFlash™. Pengoperasian alat dengan satu-tombol sederhana untuk kemudahan penggunaan, sehingga mempersingkat waktu training. GasAlert MicroClip XL kompatibel dengan sistem test dan kalibrasi otomatis BW MicroDock II dan software Fleet Manager 2.
- HONEYWELL Gas Detector Alert Microclipatribut:
- Size: XL
- HONEYWELL Gas Detector SensePoint XCDatribut:
- Material: Alumunium
- Certification: ATEX / IECEx
- IP Rating: IP 66 in accordance with EN60529 : 1992
- Temperature Range (°C): -40 to 65
- Operating Humidity (%RH): continuous 20-90 non condensing, intermittent 0-99 non condensing
- Operating Pressure (kPa): 90-110
- Storage Conditions (°C): -25 to 65
- Riken Keiki Portable Gas Monitor GX-8000 Seriesatribut:
- Sampling Method: Suction type
- Dimensions (WxHxD) (mm): Approx. 154x81x127 (excluding projections)
- Operating Temperature Range (°C): -20 to +50 (no sudden changes)
- Operating Humidity Range (%RH): 0 to 95 (no condensation)
- Approvals: Japan Ex, ATEX, IECEx, Brazil Ex, MED, JG
- CE marking: EMC/ATEX/RoHS
- Continuous Operation (hour): Approx. 12 [Lithium ion battery unit], Approx. 6 [Dry battery unit]
- Display of Alarm: Lamp blinking/ buzzer/ gas concentration display blinking
- Explosion Protected Construction: Intrinsic Safety
- Explosion-proof class: IECEx : Ex ia IIC/IIB T4 Ga, ATEX : II1G Ex ia IIC/IIB T4 Ga
- Ingress Proof Rating: IP67
- Principle of Detection: New Ceramic catalytic Method, Thermal Conductivity Method, Potentiostatic Electrolysis Method, Membrane Type Galvanic Cell Method
- Type of Alarm: Gas alarm/fault alarm
- Lototo Safety Loto Padlock StationDeskripsi:Komplit set LOTOTO L1483BPL410Isi : L1483 1pcsL410Red 10pcsL420 2pcsL421 2pcsL497A 2pack
- SNDWAY Gas Detector 4 In 1Deskripsi:Sensor gas 4 in 1 SNDWAY SW-7500A merupakan alat deteksi gas multifungsi yang bisa mendeteksi 4 jenis gas sekaligus!Hanya dengan memiliki 1 alat ini saja, Anda dapat dengan mudah mengetahui keberadaan gas oksigen, karbon dioksida, hidrogen sulfida, dan gas mudah terbakar lainnya (combustible gas).Alat ini menggunakan baterai bawaan 1800mAh lithium dan dilengkapi dengan fitur 2 tipe alarm (high and low) yang dapat ditandai dengan adanya getaran, bunyi alarm, dan LED merah pada alat.Mengadopsi metode natural diffusion untuk mendeteksi gas ambien dan memiliki electrochemical gas sensor yang berkualitas tinggi menjadikan alat ini memiliki sensitivitas dan hasil pengulangan yang akurat.Sangat cocok digunakan pada bidang agrikultur, industri kimia, konstruksi, tenaga listrik, pengendalian kebakaran, industri gas alam, industri baja, petroleum & petrokimia, pengolahan limbah, dan berbagai industri lainnya.atribut:
- Measuring Gas: Carbon monoxide, hydrogen sulfide, combustible gas, oxygen
- Display Error: Carbon monoxide (≤ 10% (relative Error)), hydrogen sulfide (± 5ppm), combustible gas (± 5%FS), oxygen (± 3%FS)
- Indication mode: LCD Indicates real-time data, LED, sound, and vibration Alarm
- Alert: Sound Alarm
- Sound Alarm (dB/cm): 85/30 away
- Applicable (RH): < 90% no condensation
- Applicable Temperature (°C): -10 to 55
- Charging specifications: Type-C DC 5V 1A
- LCD Display: over the set limit, low Battery power
- Response Time (s): < 30
- Sensor principle: Electrochemical and catalytic combustion
- Size (mm): 133x67x30
- Visual Alarm: highlight LED, Vibration Alarm
- MSA Altair 4Xatribut:
- Audible Alarm (dB): >95 at 1 ft
- Dimensions (mm): 4.4x3.0x1.31
- Drop Test: 20ft
- Extended Temperature Range (°C): -20 to +50
- Housing: Rugged rubberized armor
- Operating Temperature Range (°C): -10 to +40
- Humidity (%RH): 15-90 non-condensing
- Ingress Protection: IP67
- Runtime (hour): 24 @room temperature
- Temperature Range (°C): Short Period (15minutes) -40 to +60
- HONEYWELL Monitor H2S, Co, O2 And Combustibles With GasalertmaxDeskripsi:GasAlertMax XT II adalah alat ukur yang cerdas, sederhana, cara ekonomis untuk sebuah penyelesaian. Pekerja akan merasa aman dan kecelakaan kerja dapat di minimalisasi, sehingga setiap orang dapat melakukan lebih. Yang berarti akan menghemat biaya dan memaksimalkan keberlangsungan dan produktivitas bisnis. Pengoperasian sederhana, dengan pompa SmartSample.GasAlertMax XT II secara akurat memonitor hingga empat macam gas berbahaya serta mengkombinasikan dengan pengoperasian satu-tombol dengan pompa bermotor yang kuat, ideal untuk area tertutup. GasAlertMax XT II kompatibel dengan sistem test dan kalibrasi otomatis MicroDock II.atribut:
- Temperature (°C): -20 to 50°C
- GOZOZ Drum Gripperatribut:
- Capacity (kg): 350 (x2)
- Dimensions (mm): 970x1050x670
- GVDA Gas DetectorDeskripsi:GVDA GD139 Natural Gas Leak Detector with 12-inch Extendable Probe,%LEL Propane Leak Detector with Built-in Flashlight for Methane, Butane, Combustible Gas for Home, RV, This GD139 meter is a combustible gas leakage detector, which is used to detect the leakage of combustible gas quickly and reliably.
- KRISBOW Alat Pendeteksi Multi Gasatribut:
- Dimensions (LxWxD)(cm): 11.7x7.6x4.4
- Smart Sensor Multi Gas MonitorDeskripsi:Smart Sensor AS8900 merupakan alat pendeteksi gas yang dapat mendeteksi 4 macam gas seperti, Oksigen (O2). Karbon Monoksida (CO), Hidrogen Sulfida (H2S), dan Gas mudah meledak (LEL). Alat ini didukung dengan resolusi 0.1% / 1mo/mol(ppm) / 1% dan measuring principle electrochemical principle.Mendeteksi:1. Oksigen (O2)2. Karbon Monoksida (CO)3. Hidrogen Sulfida (H2S)4. Gas mudah meledak (LEL)
- Benetech Combustible Gas DetectorDeskripsi:Gas Detector Combustible Sanfix GM8800A adalah peralatan keselamatan dasar yang diperlukan bila teridentifikasi adanya gas yang mudah terbakar di dalam area kerja. Umumnya alat ini digunakan di tempat yang rawan terjadi kebocoran gas, misalnya di pabrik, lokasi pertambangan, dan kilang minyak.Gas detector dapat digunakan untuk mendeteksi sekurang-kurangnya tiga hal: gas yang mudah menyulut api, gas beracun, dan penipisan oksigen.atribut:
- Low Battery Indication (V): 3 ±0.2
- Unit Size (mm): 76x49x220
- Continuous Operating Time (hour): 8
- Operating Temperature (°C): 0-52
- Power: 3x1.5V LR 14 Battery
- Response Time (s): 2
- Standard Carton Size (cm): 53.0x38.1x30.3
- Warm-up Time (s): Approx. 60
- SAFE GAS Mini Size Portable Multi Gas Detector (Co,H2S, O2, Lel/Ch4)Deskripsi:• Employ original imported high-precision sensor.• Four random gas sensors can be combined freely.• LCD dot matrix display, support Chinese and English operation.• The gas concentration unit PPM and mg/m3 can be shifted quickly.• The battery and voltage can be checked by one press.• One press to restore factory settings.• Ultra-high buzzer alarm sound, alarm with sound,light and vibration at the same time.• Can record 100 sets alarm data, alarm record can be checked on the device.• Data storage function, can record 100 thousand set data, historical data can be viewed on the device (optional function).• Rechargeable lithium polymer battery of large capacity, which ensure the device to work continuously for a long time.• Strong and upscale alligator clip, convenient to take along during operation.• Special engineering plastics housing of high intensity, strong and durable, exquisite and comfortable in touching.atribut:
- Sampling Method: Diffusion
- Application: ( Lel/Ch4, O2,H2S,Co)
- Measure Range: The range is optional, according to the target gas and the sensor,
- Resolution: According to sensor and measure range
- Precision: According to sensor.1-5%F.S.
- Backlight: Time of backlight is settable, when alarm the backlight will be auto on.
- Language: Chinese/English
- Battery: 3.7V rechargeable lithium battery, with capacity of 2300mAh.
- Working Ume: 1411 continuously (common 4 gases). 200h(without LEL sensor)
- Charger: travel charger with USB. Charging time: 4-641
- Working Temperature: -20'C - 50
- Dimension: 131113.35mm ( length•widthTeight )
- Alarm recording: can record 10000 set alarm record, the record can be checked on the device. (Optional function)
- Alarm type: sound, light, vibration.
- Data recording: SlOrage capacity clover one hundred thousand sets,
- Detection principle: Electrochemistry, infrared ray, catalytic combustion, PID photo ionization (according to the target gas and sensor).
- Explosion-proof grade: Exia II CT3
- Housing Material: ABS+ leather case
- Unit: ppm. mg/m3, %VOL, %LEL ( ppm, mg/rn3 can be shifted by one click, the concentration value will be auto converted by the system)
- SNDWAY Gas DetectorDeskripsi:Detektor Gas Mudah Terbakar (Natural Gas, LPG, Suitable for artificial gas)Mengukur SuhuPengaturan Automatic Power Off (APO)Satuan ukur gas dalam PPMPengaturan batas bawah alarm (LAL)Pengaturan batas atas alarm (HAL)
- SIEMENS SITRANS P320 Pressure Transmitter Gauge Pressure HARTDeskripsi:SITRANS P320 Pressure transmitter Gauge pressure HART (4...20 mA) Measuring cell filling: Silicone oil Maximum measuring span: 16 bar (232 psi) Female thread 1/2-14 NPT Diaphragm: Stainless steel 316L/1.4404, measuring cell: Stainless steel 316L/1.4404; Sensor Differential pressure: process flange: Stainless steel 316/1.4408 Die-cast aluminum housing Dual chamber device no Ex 2 x M20 x 1.5 With display (lid with glass window) General approval without Ex approval: World (CE, RCM) except: EAC, FM, CSA, KCCatribut:
- Export Control Regulations: ECCN : 3A991X/AL : N
- Net Weight (kg): 4
- Commodity Code: 90262020
- Country of Origin: France
- Shinwa Rules Digital Sound Level Meteratribut:
- Frequency Characteristics: A/C switching
- Power: 9V dry battery
- Frequency: (Response) 31.5Hz-8KHz
- Main Part Dimension (mm): 185x63x35
- Minimum: (Resolution) 0.1dB
- Operating Temperature and Humidity Range: 0-40°C, 10-90%
- Measuring Range: 30 dB to 70 dB, 60 dB to 100 dB, 90 dB to 130 dB
- Precision: ± 1.5dB (94dB, at 1KHz)
- Response Speed: FAST (125 ms), SLOW (1 s)
- Storage Temperature/Humidity Range: -10 to 60°C, 10 to 75%
- TRUSCO Number: 756-9751
Daftar Harga honeywell gas detector Terbaru March 2026
| HONEYWELL Portable Gas Detector | Rp7.999.900 |
| HONEYWELL Pendeteksi Gas Portabel | Rp10.999.900 |
| HONEYWELL Gas Detector Alert Microclip | Rp9.299.900 |
| HONEYWELL Gas Detector Alert Max | Rp15.999.900 |
| HONEYWELL Gas Detector SensePoint XCD | Rp52.999.900 |
| Riken Keiki Portable Gas Monitor GX-8000 Series | Rp44.999.900 |
| Lototo Safety Loto Padlock Station | Rp5.499.900 |
| SNDWAY Gas Detector 4 In 1 | Rp2.799.900 |
| MSA Altair 4X | Rp23.999.900 |
| HONEYWELL Monitor H2S, Co, O2 And Combustibles With Gasalertmax | Rp16.999.900 |
Data diperbarui pada 04/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Analisis%20Gas%20%26%20Perlengkapan%20Terkait%20Lainnya/HONEYWELL%20Pendeteksi%20Gas%20Portabel/jdP105145697-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Analisis%20Gas%20%26%20Perlengkapan%20Terkait%20Lainnya/HONEYWELL%20Gas%20Detector%20Alert%20Microclip/P101526270-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Detektor%20(Unit%20Utama)/HONEYWELL%20Gas%20Detector%20Alert%20Max/P101526263-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/Lototo%20Safety%20Loto%20Padlock%20Station/2dP108468085-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Detektor%20(Unit%20Utama)/MSA%20Altair%204X/P102275890-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Analisis%20Gas%20%26%20Perlengkapan%20Terkait%20Lainnya/MSA%20Gas%20Detector/P101575537-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Detektor%20(Unit%20Utama)/KRISBOW%20Alat%20Pendeteksi%20Multi%20Gas/hcP104575624-2.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/SAFE%20GAS%20Mini%20Size%20Portable%20Multi%20Gas%20Detector%20(Co%2CH2S%2C%20O2%2C%20Lel%2FCh4)/kjP105221739-1.jpg)