Beli vibrasi meter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Benetech Vibration MeterDeskripsi:Vibration Meter Benetech adalah alat ukur getaran yang biasanya digunakan pada mesin yang menghasilkan getaran pada penggunaannya. Dengan analisa getaran dapat diketahui kondisi, problem, dan kerusakan mesin.atribut:
- Accuracy: ±5%
- Displacement: 0.001 to 1.999mm
- Power Supply: 9V Battery
- SANFIX Vibration MeterDeskripsi:A vibration meter is typically a portable device with a memory for storing measurements. Most vibration meter models feature a built-in data logger for collecting and recording vibration measurement data over time. In this way, vibration measurement data can be acquired with great precision.atribut:
- Acceleration (m/s²): 0.1 to 199.9
- Dimensions (mm): 72x35x145
- Accuracy: ±5%
- Velocity (mm/s): 0.1 to 199.9
- Displacement: 0.001 1999.9mm P-P
- LCD Display: 3 1/2 digits display
- Power Supply: 9V Alkaline battery
- Temperature Range (°C): -10 to 80
- Landtek Vibration MeterDeskripsi:Vibration Meter Landtek digunakan untuk mengukur gerak periodik, untuk memeriksa ketidakseimbangan dan membelokkan bergerak mesin. Specifically dirancang untuk hadir mengukur berbagai getaran mekanis. sehingga untuk provde data untuk kontrol kualitas, waktu dan peralatan pemeliharaan dijalankan. Iuse kinerja tinggi percepatan meter, menyadari repetitiveness dan pengukuran akurat. Ini memiliki fungsi pengujian bantalan poros situasi.
- REED INSTRUMENTS Vibration Meteratribut:
- UNSPSC: 41114624
- Acceleration Range (ft/²): 656
- Acceleration Range (g): 20.39
- Acceleration Range (m/s2): 200
- Accuracy: +/-(5% + 2 Digits)
- Auto Power OFF: Yes
- Battery Type: (6) AA
- Bearing/Gear Check: Yes
- Brand: REED INSTRUMENTS
- Calibration Certificate: No
- Data Hold: Yes
- Display: LCD
- Frequency Range (Hz-kHz): 10 to 1
- Includes: Vibration Sensor with Cable, Magnetic Base, Hard Carrying Case, Batteries
- Special Features: RMS, Peak Hold and Max/Min Record, Metric or Imperial Measurement Units
- Temperature Range (°F): 14 to 140
- Velocity: 0.5 to 199.9mm/s, 0.05 to 19.99cm/s, 0.02 to 7.87in/s
- KRISBOW Takometer DigitalDeskripsi:Wide measurement range and high resolution40 readings memories Built-in laser pointer 5 digits LCD displayatribut:
- Contact Test Range (rpm): 2-20000
- Dimensions (mm): 160x60x42
- Accuracy (%): ± 0.05
- Detecting Distance (mm): 50 to 500
- Non Contact Test Range (rpm): 2 to 99999
- Power Source (V): Battery 9
- Resolution (rpm): 0.1 (2 to 9999.9), 1 (over 10000)
- Sampling Time (s): 0.5 (over 120 rpm)
- Extech Vibration Meteratribut:
- Display: LCD
- Smart Sensor Vibration MeterDeskripsi:Digunakan untuk mengukur periodic Motion, untuk memeriksa ketidakseimbangan dan membelokkan bergerak mesin. Dirancang khusus untuk hadir mengukur berbagai getaran mekanis. Sehingga memberikan data untuk kontrol kualitas, waktu berjalan dan peralatan pemeliharaan.atribut:
- Acceleration Range (m/s²): 0.1-199.9
- Accuracy: ±5%
- Displacement: 0.001 to 1.999mm
- Lutron Vibration MeterDeskripsi:Vibration Meter dari Lutron mengukur getaran mesin dalam parameter kecepatan, percepatan, dan perpindahan. Digunakan untuk prediksi kerusakan dan perawatan preventif peralatan industri.atribut:
- Acceleration (m/s²): 200
- Velocity (m/s): 0.5 to 199,9 mm/s.
- TEST PRODUCTS INTL. Vibration Meteratribut:
- UNSPSC: 41114624
- Battery Type: (2) AA
- Bearing/Gear Check: Yes
- Brand: TEST PRODUCTS INTL.
- Temperature Range (°F): 32 to 122
- KRISBOW Alat Ukur Getaranatribut:
- Transducer: 100 to 570
- Measuring Range: 10 to 100
- Display Screen: LCD, 320 x 200 pixels, with LED backlight
- Life Battery: Work 20 hours continuously. Charging time 12 hours
- Accuracy (mm): +/- 5%
- Dimensions (mm): 171x78.5x28
- Temperature Range (°С): 0 to 40
- RION Pocket Size Vibration MeterDeskripsi:Pocket-size vibration meter with integrated accelerometer, Designed for quick and easy use in the field. Suitable for preventive maintenance of industrial equipment, on-site quality control, product development, etc.atribut:
- Dimensions (mm): 178x64x27
- Applicable Standards: Chinese RoHS, CE marking
- Type: Piezoelectric accelerometer (shear type)
- Measurement Range: Acceleration 0.1 to 199.9 m/s2 EQ PEAK (RMS x √2) Velocity 0.1 to 199.9 mm/s RMS Displacement 0.001 to 1.999 mm EQ P-P (RMS x 2√2)
- Measurement Accuracy (80 Hz): Between -10 ºC and +50 ºC, Outside of temperature range at left
- Vibration Frequency Range: Acceleration 10 Hz to 1 kHz (LO) 1 kHz to 15 kHz (HI). Velocity 10 Hz to 1 kHz. Displacement 10 Hz to 1 kHz
- Load Impedance (kΩ): Approx. 10 or higher
- AC Output (V): Approx. ±2 PEAK
- Power Supply: IEC R6 (size AA) batteries (alkaline / manganese or nickel-hydride rechargeable batteries) x 2
- Current Consumption (mA): Approx. 35
- Battery Life: About 50 h continuous use (at 25 ºC, with alkaline batteries)
- Dimensions (HxWxD) (mm): 178x64x27
- Supplied Accessories: IEC R6 (size AA) alkaline batteries x 2, silicone rubber case x 1,Attachment S x 1
- Output Impedance (ohm): Approx. 170
- MONARCH Vibration Meter Accessoriesatribut:
- Brand: MONARCH
- MONARCH Vibration Meteratribut:
- UNSPSC: 41114108
- Acceleration Range (g): 0.01 to 19.99
- Battery Type: (2) AA
- Bearing/Gear Check: Yes
- Brand: MONARCH
- Data Hold: Yes
- Display: LCD
- Frequency Range (kHz): 10 to 10
- Includes: Accelerometer; Field Carrying Case and Instructions; Headphones; Magnetic Base; Stinger
- Temperature Range (°C): -10 to 50
- Temperature Range (°F): -14 to 122
- Velocity (in/s): 0.01 to 19.99
- Velocity (mm/s): 0.1 to 199.9
- TACO Hardware Laminates Layer PVC Woodgrain/Patternatribut:
- Thickness (mm): 0.2 ±0.02
- Width (mm): 1250 ± 5
- Printing Width (%): ±1-5
- Tensile Strength (MPa): 18
- Vicat Softening Point (°C): 180-200
- Density (g/cm³): 1.35-1.45
- Form Stability: No visual change of gloss in elevated temperature of 120°C within 30 seconds
- Gloss Level: +2.0 tolerance at 60° light angle
- Hardness: 95-100 based on Shore A test
- Light Stability: No change of appearance for at least 3years Pass (Interior use and under ideal condition)
- Stain Resistance: No change of surface after 24hr exposure Pass (Juice, vinegar, neutrality cleaner)
- Surface Defects: None or slight pin hole, flow mark or dark material
- Thermostability Emboss: No change of emboss with 100 ± 5°C Glycerin for 30 second
- TACO Hardware HPL Woodgrain Ecoatribut:
- Thickness (mm): 0.7
- Dimensions (mm): 1220x2440
- Resistance to Dry Heat: Min 2
- Resistance to Surface Wear (Revs): ≥350 (400)
- Resistance to Staining: Min 2
- Immersion in Boiling Water (%): Max 19
- Impact Resistance: No split
- Resistance to Cigarette Burns: Slight change, no effect @120s
- Surface Radiant: ≥600 no effect (180°C ±1°C)
- Tensile Strength (MPa): Min 45 (Landscape); Min 45 (Potrait)
- SNDWAY Vibration MeterDeskripsi:SNDWAY Vibration MeterDigunakan untuk mengukur getaran pada permukaan tertentu, bisa digunakan untuk pipa, lantai, dll.
- SHOWASOKKI Digital Vibration Meteratribut:
- Acceleration Frequency (Hz): 5 to 10k
- Acceleration Measurement Range (m/s²): 0.01 to 199.9
- Speed Frequency (Hz): 10 to 1k
- Speed Measurement Range (m/s): 0.01 to 199.9
- Vibration pickup: Piezoelectric type detector
- Power Supply: AA battery x 2 (included)
- Purpose of Use: Vibration measurement and maintenance of rotary machines such as pumps and motors. For monitoring the vibration testing machine. Inspection of Centrifuges.
- FLUKE IR Thermometer and Voltage Detector KitDeskripsi:The rugged Fluke 62 MAX+ IR thermometer teamed with the full featured T+PRO voltage continuity tester and the easy-to-use 1-AC-II non-contact voltage detector, has everything you need to solve problems quickly. Use the IR thermometer to test for overheating in electrical devices, next use the electrical test tools to learn more about the problem safely and conveniently.
- Taco Flooring Lantai Vinylatribut:
- Material: Vinyl
- PCE Instruments Human Vibration Meter with Hand-Arm & Whole Body Sensoratribut:
- Measuring Range (mV): 1 & 10
- Velocity (mm/s-in/s): 0.1-0.004
- Sensor Sensibility (mV-m/s²): 0.8 - 120
- Batteries Capacity (V): 3xAAA 1.5
- Approx. Dimensions (inch): 4.9x2.6x1.1 (without connectors)
- Acceleration (m/s²): 0.01-0.4
- Noise Level (m/s²-in/s²): < 0.003-0.12
Daftar Harga vibrasi meter Terbaru April 2026
| Benetech Vibration Meter | Rp2.399.900 |
| SANFIX Vibration Meter | Rp4.999.900 |
| Landtek Vibration Meter | Rp6.199.900 |
| REED INSTRUMENTS Vibration Meter | Rp19.999.900 |
| KRISBOW Takometer Digital | Rp2.199.900 |
| Extech Vibration Meter | Rp19.999.900 |
| Smart Sensor Vibration Meter | Rp5.099.900 |
| Lutron Vibration Meter | Rp8.899.900 |
| TEST PRODUCTS INTL. Vibration Meter | Rp13.999.900 |
| KRISBOW Alat Ukur Getaran | Rp23.999.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)