Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
ANENG GN807 combustible gas leak detector adalah alat deteksi gas portabel dengan sensitivitas tinggi dan respon cepat, dirancang khusus untuk mendeteksi gas-gas mudah terbakar dalam lingkungan kerja atau rumah tangga. Dengan rentang deteksi mulai dari 50 hingga 10000 PPM dan sensitivitas > 50 PPM, alat ini mampu mengenali kebocoran gas secara akurat sebelum mencapai level berbahaya. Dilengkapi dengan layar LCD digital dan alarm buzzer otomatis, ANENG GN807 memberikan peringatan visual dan suara saat konsentrasi gas mencapai ambang batas tertentu. Ideal digunakan oleh teknisi, pemilik rumah, bengkel, atau operator industri yang membutuhkan sistem deteksi dini terhadap risiko kebakaran atau ledakan gas.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Alat Deteksi Gas Bocor Leak Combustible Detector LCD Digital - GN807
1 x Tas Penyimpanan
1 x Obeng
1 x Panduan Penggunaan
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Alat Deteksi Gas Bocor Leak Combustible Detector LCD Digital - GN807
1 x Tas Penyimpanan
1 x Obeng
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Rentang Deteksi 50–10000 PPM untuk Berbagai Level GasGN807 mampu mendeteksi konsentrasi gas mulai dari 50 hingga 10000 parts per million (PPM), menjadikannya alat yang andal untuk deteksi awal maupun pemantauan gas pada konsentrasi tinggi. Rentang luas ini memungkinkan identifikasi berbagai skenario kebocoran—mulai dari rembesan kecil hingga potensi ledakan serius
- Sensitivitas Tinggi > 50 PPM, Ideal untuk Deteksi Dini
Sensor berkualitas tinggi pada GN807 memberikan akurasi dan kepekaan luar biasa terhadap berbagai gas mudah terbakar, termasuk metana, LPG, butana, dan propana. Dengan sensitivitas lebih dari 50 PPM, alat ini merespons cepat terhadap peningkatan gas di udara, memberikan waktu lebih banyak untuk penanganan sebelum kondisi membahayakan
- Layar LCD Digital Real-Time, Informasi Jelas dan Akurat
Dilengkapi dengan tampilan LCD yang terang dan mudah dibaca, Anda dapat memantau level gas secara real-time langsung di layar. Angka besar dan indikator yang responsif memungkinkan pembacaan cepat di lapangan, bahkan dalam kondisi minim cahaya atau saat bekerja di ruang sempit
- Alarm Buzzer Otomatis untuk Peringatan Langsung
Saat kadar gas terdeteksi melebihi batas aman, GN807 akan secara otomatis mengaktifkan alarm suara melalui buzzer internal. Alarm ini berfungsi sebagai sistem peringatan dini agar pengguna segera melakukan tindakan pencegahan atau evakuasi. Keamanan Anda jadi lebih terjamin tanpa harus terus-menerus memantau layar
- Portabel dan Mudah Digunakan di Berbagai Lokasi
Dengan desain ringan dan bentuk yang ergonomis, GN807 mudah dibawa dan digunakan di berbagai lokasi, mulai dari dapur, ruang servis, lokasi penyimpanan gas, bengkel, hingga lokasi industri. Pengoperasian yang sederhana dan intuitif membuat alat ini cocok untuk pengguna profesional maupun pemula
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
