HONEYWELL Monitor H2S, Co, O2 And Combustibles With Gasalertmax (Detektor Gas)

Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
Temperature (°C)-20 to 50°C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
GasAlertMax XT II adalah alat ukur yang cerdas, sederhana, cara ekonomis untuk sebuah penyelesaian. Pekerja akan merasa aman dan kecelakaan kerja dapat di minimalisasi, sehingga setiap orang dapat melakukan lebih. Yang berarti akan menghemat biaya dan memaksimalkan keberlangsungan dan produktivitas bisnis.

Pengoperasian sederhana, dengan pompa SmartSample.
GasAlertMax XT II secara akurat memonitor hingga empat macam gas berbahaya serta mengkombinasikan dengan pengoperasian satu-tombol dengan pompa bermotor yang kuat, ideal untuk area tertutup. GasAlertMax XT II kompatibel dengan sistem test dan kalibrasi otomatis MicroDock II.
Description
Honeywell BW™ Max XT ll is the smart, simple, and economical way to compliance. Workers feel safe and incidents are minimized so everyone will be able to do more. That means savings realized from business continuity and productivity.

Simple operation, with SmartSample pump.
Honeywell BW™ Max XT ll reliably monitors up to four hazards and combines straightforward one-button operation with our robust, motorized pump for intelligent, remote sampling, ideal for confined spaces. The Honeywell BW™ Max XT ll is fully compatible with MicroDock II automated test and calibration system.
Fitur

* Tampilan display LCD kontinyu menampilkan konsentrasi gas secara real-time
* Desain kompak dan ringan membuat alat nyaman di sematkan pada tubuh
* Tahan-air
* Prosedur kalibrasi sederhana otomatis; kompatibel dengan BW MicroDock II automatic test and calibration station
* Fungsi penuh untuk pengetes-an mandiri sensor, status baterai, integritas rangkaian serta alarm suara/visual pada waktu alat dihidupkan
* Alarm visual lebar yang terang
* Holster tahan benturan

Jenis sensor gas yang mendukung untuk GasAlertMax XT II: H2S, CO, O2 dan Combustible Gas (LEL).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan