Beli coupler selang kompresor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp10.900

    TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Quick Coupler Plug 20 PF Air Tools & Compressor merupakan Air Quick Coupler Plug berbahan chrome vanadium dengan finishing silver matt surface yang kuat dan berkualitas. Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch). Penggunaan komponen ini biasanya terdapat pada mesin konstruksi dan engine diesel yang memerlukan ketelitian aliran udara bertekanan tinggi. Quick Coupler sangat penting untuk menjaga ketahanan udara yang berpindah dari satu bagian ke bagian yang lainnya.Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  2. TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp19.900

    TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorFungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Driver Diameter (mm): 23
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 3 (mm): 23
  3. TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp54.900

    TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler)
    Deskripsi:
    Alat ini berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm.Material : chrome vanadiumuntuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm, Fungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 2 (mm): 17
  4. monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.
    atribut:
    • Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
    • Normal Opreration Pressure: 0.78
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
    • Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
    • Color: Orange
  5. NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)
    Mulai

    Rp32.900

    NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)
    Deskripsi:
    Untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik. Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk. Tahan banting. - Sambungan serba guna untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik.- Bahan baja cocok untuk angin. Kuningan atau stainless steel cocok untuk air. Perlu diperhatikan bahwa cairan akan keluar dari plug ketika dilepas.- Bagian struktural penting dari model baja sudah dipanaskan agar lebih tahan lama dan awet.- Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk yang cocok untuk berbagai alat.
    atribut:
    • Material: Steel SS41
    • Packing: NBR SG-720
  6. JONNESWAY 6inch Dual Action Air Sander (Vinyl)
    Mulai

    Rp2.299.900

    JONNESWAY 6inch Dual Action Air Sander (Vinyl)
    atribut:
    • Pad Size (inch): 6
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Free Speed (rpm): 10000
    • Air Hose size (mm): 3/8
    • Air Pressure (psi): 90
    • Air Consumption (L/minute): 140
    • Face Pad: Vinyl
    • Spindle Thread: 5/16inch - 24 UNF
  7. CEJN Blowgun Rc 1/4inch Fem
    Mulai

    Rp619.900

    CEJN Blowgun Rc 1/4inch Fem
    Deskripsi:
    The CEJN Series 208 blowgun has a valve package that enables it to handle both air as well as non-explosive fluids. The series is offered in several styles, including standard full-flow, noise-reducing Star-Tip, and a pressure-regulated safety version. Va
  8. CEJN Coupling Stream-Line Type (Kopler)
    Mulai

    Rp459.900

    CEJN Coupling Stream-Line Type (Kopler)
    atribut:
    • Color: Chrome Metallic
  9. monotaro Air Double Action Thunder (Dust Suction Type)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    monotaro Air Double Action Thunder (Dust Suction Type)
    Deskripsi:
    It is lightweight and compact so you can work with one hand.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: 1/4 coupler, spanner, pad, hose, dust bag, oil feeder
    • Type: Dust catcher
    • Overall Length (mm): 160
    • Weight (kg): 0.9
    • Overall Height (mm): 94
    • Working Pressure (MPa): 0.62
    • Air Outlet: PT1/4
    • Orbit Diameter (mm): 5
    • Use Hose Diameter (mm): 6.5
    • Pad Size (Ø mm): 125
    • Air Consumption (L/minute): 340
    • Revolution Per Minute (rpm): 10000
  10. monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)
    Mulai

    Rp179.900

    monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Fluid: Air
    • Color: yellow
    • Material: Hose/polyurethane, coupler/steel (chrome plated)
    • Air Hose Connection: Two-touch coupler
    • Dimension C (mm): 58Φ±5
    • Inner Dia. x Outer Dia. (Φmm): 5×8
    • Inner Diameter (Φmm): 5
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.8
    • Operating Temperature Range (°C): -5~60
    • Outer Diameter (φmm): 8
    • Type of Coupler: Small: 20PPA, Large: 20SP
  11. TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentuMaterial : polyurethene
  12. TRUSCO Air Hose (Selang Angin)
    66%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp409.900

    TRUSCO Air Hose (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Super soft type and excellent in workability.
    atribut:
    • Color: Orange
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
    • Working Pressure (MPa): 1.5
  13. TOYOX Hose Nylon for Paint and Solvent P Series (Selang Nilon)
    Mulai

    Rp51.999.900

    TOYOX Hose Nylon for Paint and Solvent P Series (Selang Nilon)
    atribut:
    • Length(set/m): 100
    • Minimum Bending Radius (mm): 100
  14. TRUSCO Hose Air Recoil Spiral (Selang Kompresor Spiral)
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

    TRUSCO Hose Air Recoil Spiral (Selang Kompresor Spiral)
    Deskripsi:
    Nipple at the connection part is not included.
    atribut:
    • Body Material: Polyurethane Resin
    • Dimension D (mm): 100
    • Dimensions b (mm): 500
    • Dimensions e (mm): 42
    • Inner Diameter x Outside Diameter (phi mm): 5 x 8
    • Maximum Temperature Range (°C): -5 to +60deg C
    • Maximum Working Pressure: 0.8MPa
  15. WTB Hose Air Recoil Spiral (Selang Angin Spiral / Recoil Kompresor)
    53%
    Mulai

    Rp439.900

    WTB Hose Air Recoil Spiral (Selang Angin Spiral / Recoil Kompresor)
    atribut:
    • Weight (g): 180
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.2
    • Maximum Using Dimension (m): 2
Daftar Harga coupler selang kompresor Terbaru October 2026
TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)Rp10.900
TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)Rp19.900
TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler)Rp54.900
monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)Rp239.900
NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)Rp32.900
JONNESWAY 6inch Dual Action Air Sander (Vinyl)Rp2.299.900
CEJN Blowgun Rc 1/4inch FemRp619.900
CEJN Coupling Stream-Line Type (Kopler)Rp459.900
monotaro Air Double Action Thunder (Dust Suction Type)Rp2.799.900
monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)Rp179.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)