Beli coupler angin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CDC Pneumatics Speed Controller Elbow NSC Type
    Mulai

    Rp98.900

    CDC Pneumatics Speed Controller Elbow NSC Type
    atribut:
    • Applicable Fluid Type: AIR (No other type of gas or liquid)
    • Working Pressure Range (PSI): 14.2-150
    • Working Temperature Range (°F): 32-140
  2. NITTO KOHKI Dustproof Cap for Hi-Coupler (Aksesori Kopler)
    Mulai

    Rp52.900

    NITTO KOHKI Dustproof Cap for Hi-Coupler (Aksesori Kopler)
    atribut:
    • Material: Resin (PVC)
    • Compatible: Various sockets of Hi Coupler 20, 30, 40 type
    • TRUSCO Number: 777-8465
  3. TOTAL Insulated Hand Tool
    Mulai

    Rp219.900

    TOTAL Insulated Hand Tool
    Deskripsi:
    The entire tools set come pack in a dedicated BMC certified box: 1 pc Insulated Long Nose Pliers: 160mm (6inch) 1 pc Insulated Diagonal Cutting Pliers: 160mm (6inch) 1 pc Insulated Combination Pliers: 180mm (7inch) 1 pc Insulated Adjustable Wrench: 250mm (10inch) 3 pcs Insulated Slotted Screwdriver: SL3.0x75mm, SL4.0x100mm, SL5.5x125mm 2 pcs Insulated Phillips Screwdriver: PH1x80mm, PH2x100mm 14 pcs Insulated Hexagon Sockets (1/2inch): 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm 2 pcs Insulated Extension Bars (1/2inch): 125mm, 250mm 1 pc 1/2inch Insulated Ratchet Wrench
  4. Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEG
    Mulai

    Rp109.900

    Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEG
    atribut:
    • Material: 304/L
    • Class: 3000#
  5. TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp10.900

    TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Quick Coupler Plug 20 PF Air Tools & Compressor merupakan Air Quick Coupler Plug berbahan chrome vanadium dengan finishing silver matt surface yang kuat dan berkualitas. Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch). Penggunaan komponen ini biasanya terdapat pada mesin konstruksi dan engine diesel yang memerlukan ketelitian aliran udara bertekanan tinggi. Quick Coupler sangat penting untuk menjaga ketahanan udara yang berpindah dari satu bagian ke bagian yang lainnya.Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  6. PISCO Tube Fitting Unequal Union Straight
    Mulai

    Rp64.900

    PISCO Tube Fitting Unequal Union Straight
    atribut:
    • Finishing Material: Main Body: Brass + Electroless Nickel Plate + Polybutylene Terephthalate (PBT), Seal Rubber: Nitrile Rubber (NBR)
  7. Camozzi Swivel Male Elbow Fitting Pneumatic Mod. S6520 (Sambungan Pneumatik)
    14%
    Mulai

    Rp85.900

    Camozzi Swivel Male Elbow Fitting Pneumatic Mod. S6520 (Sambungan Pneumatik)
    atribut:
    • Material: Standard: body and collet in nickel-plated brass, O-Ring in NBR, thread seals in PTFE - NBR - PA; Self-retaining device: body and collet in nickel-plated brass, poppet valve in brass, spring in stainless steel, O-Ring in NBR, thread seals in PTFE
    • Fluid: Compressed air (for other types of fluid, contact our engineers)
    • Temperature (°C): -20 to 80 (see the technical data of tubing used), Micro models: -10 to 80 (see the technical data of tubing used)
    • Thread: GAS conical ISO 7 (BSPT) GAS cylindrical ISO 228 (BSP); M5-M6 and other metric threads available on request; NPT on request, Micro models: M3 - M5 - M7 - G1/8 - G1/4
    • Tube to Connect: Polyamide (PA) 6 - 11 - 12, Polyurethane (PU), Polyethylene (PE), hytrel Polyester
    • Working Pressure (Bar): - standard models: min -0.9 - max 16 (see tubing), - models with self-retaining device: 0 to 16
  8. BOSCH Grinding Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

  9. monotaro.id Quick Coupler SH Type (Kopler)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp9.900

    monotaro.id Quick Coupler SH Type (Kopler)
    atribut:
    • Drat Type: Female
  10. Non Brand Quick Coupler SP Type (Kopler)
    Mulai

    Rp9.900

    Non Brand Quick Coupler SP Type (Kopler)
    Deskripsi:
    QUICK COUPLER Type SP20 untuk selang OD 8 Dan Connector Coupler Female
    atribut:
    • Drat Type: Female
  11. TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp54.900

    TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler)
    Deskripsi:
    Alat ini berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm.Material : chrome vanadiumuntuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm, Fungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 2 (mm): 17
  12. CDC Pneumatics Brass Push-In Fitting BPC Type
    Mulai

    Rp50.900

    CDC Pneumatics Brass Push-In Fitting BPC Type
    atribut:
    • Applicable Fluid Type: AIR (No other type of gas or liquid)
    • Negative Pressure (inHg): -29.5
    • Working Pressure Range (PSI): 0-230
    • Working Temperature Range (°F): -4-175
  13. CDC Pneumatics Speed Controller NSF Type
    Mulai

    Rp189.900

    CDC Pneumatics Speed Controller NSF Type
    atribut:
    • Applicable Fluid Type: AIR (No other type of gas or liquid)
    • Negative Pressure (inHg): -29.5
    • Working Pressure Range (PSI): 0-150
    • Working Temperature Range (°F): 32-140
  14. CHIYODA TSUSHO Hose Blade Roll Orange for Air Piping (Selang Angin)
    Mulai

    Rp909.900

    CHIYODA TSUSHO Hose Blade Roll Orange for Air Piping (Selang Angin)
    Deskripsi:
    It has excellent flexibility. Has excellent oil resistance. Easy to attach to hose fittings. LightweightVarious air piping
    atribut:
    • Breaking Pressure (MPa): 6
    • Color: Orange
    • Feature: Heat resistance/cold resistance/oil resistance/abrasion resistance/pressure resistance/high strength/flexibility
    • Inner Diameter (Φmm): 6.5
    • Length (m): 10
    • Material: Polyurethane
    • Maximum Operating Pressure (MPa): (Compressed air) 1.5/(vacuum) -0.1
    • Minimum Bending Radius (mm): 50
    • Operating Temperature Range (°C): -5-60
    • Outer Diameter (φmm): 10
    • Suitable fluid: Compressed air/vacuum
    • TRUSCO Number: 808-2418
  15. LOTFETT Soldering Grease
    Mulai

    Rp91.900

    LOTFETT Soldering Grease
    Deskripsi:
    cocok untuk memudahkan timah menempel dengan barang yang dipatri, misalnya pada pematrian kawat atau terminal. Olesan pasta juga berfungsi untuk mencegah oksidasi pada waktu barang yang dipatri itu dipanasi.
  16. Panasonic Power Relays
    Mulai

    Rp31.900

    Panasonic Power Relays
    Deskripsi:
    The ALDP112 is a 1-pole slim type Power Relay, LD-P series. 1 form-A contact configuration. AgNi contact. Creepage distance and clearances between contact and coil minimum 6mm (in compliance with IEC65). Surge withstand voltage between contact and coil 10000V or more.
    atribut:
    • Relay Mounting: Through Hole
  17. TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp19.900

    TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorFungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Driver Diameter (mm): 23
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 3 (mm): 23
Daftar Harga coupler angin Terbaru October 2026
CDC Pneumatics Speed Controller Elbow NSC TypeRp98.900
NITTO KOHKI Dustproof Cap for Hi-Coupler (Aksesori Kopler)Rp52.900
TOTAL Insulated Hand ToolRp219.900
Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEGRp109.900
TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)Rp10.900
PISCO Tube Fitting Unequal Union StraightRp64.900
BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Mesin Bor Beton Baterai)Rp1.499.900
Camozzi Swivel Male Elbow Fitting Pneumatic Mod. S6520 (Sambungan Pneumatik)Rp85.900
BOSCH Grinding Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Poles)Rp13.900
monotaro.id Quick Coupler SH Type (Kopler)Rp9.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)