Beli las listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  2. KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp1.899.900

    KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.
  3. LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp679.900

    LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las inverter MMA 120A teknologi IGBT dilengkapi dengan tang las, massa, sikat las, topeng/Kedok Las.
    atribut:
    • Type: Basic 123 ix
    • Capacity (A): 20-120 (1.6mm - 4mm)
    • Power (W): 450
    • Current: 2 + ( 220 V )
    • Welding Wire Diameter (mm): 1.6-4
  4. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  5. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  6. EDON Electric Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp759.900

    EDON Electric Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    New product from EDONMesin las type Edon adalah mesin las kapasitas 450 watt yg tangguh. Kelengkapan : 1 bh mesin las edon 450watt, 1 bh stang las, 1 bh stang massa, kabel las
    atribut:
    • Power (W): 450
  7. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  8. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  9. KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik
    Mulai

    Rp55.999.900

    KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik
    atribut:
    • Continous Cutting (times/minute): 32
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 1330x470x710
    • Cut off Round Steel Bar dia. (mm): 6-50
    • Cut off Spiral Steel Bar dia. (mm): 6-38
    • Motor Power (kW/V/Ph): 4/380/3
  10. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  11. Makita Cut-Off Saw
    Mulai

    Rp5.299.900

    Makita Cut-Off Saw
    Deskripsi:
    The Makita 14" Cut-Off Saw (LW1400) is a metal-cutting solution built for light gauge metal stud and strut, pipe, all thread, conduit, tubing, rebar, and more. The LW1400 features an extra-large spark guard, and a "tool-less" flange removal for faster blade changes and ease-of-use. The 15 AMP motor delivers 3800 RPM for the most demanding metal cutting applications. It is engineered to cut up to 5" round stock, 4-11/16" square tube, and 4" x 7-5/8" or 2-3/4" x 9-1/8" rectangular tube. It also features two "tool-less" adjustment features including the fence (45 degrees right or left) and vice adjustment for increased productivity. The LW1400 weighs only 37.9 pounds with a locking pin that secures the cutting head in the down position for easy transport and storage. Additional features include a large ergonomic handle and two-stage lock-off power button.
    atribut:
    • AMPS: 15
    • Blade Diameter (inch): 14
    • Max. Cutting Capacity (at 90°) (inch): 5
    • Arbor (inch): 1
    • Overall Length (inch): 20-7/8
    • AC/DC Switch: No
    • Electric Brake: No
    • Lock-Off Switch: Yes
    • No Load Speed (rpm): 3800
    • Tool-Less Blade Change: Yes
    • Tool-Less Fence Adjustment: Yes
  12. KRISBOW Alat Pemotong Besi
    Mulai

    Rp5.199.900

    KRISBOW Alat Pemotong Besi
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 500x250x400
    • Flat Steel (mm): 40x14
    • Round Steel (mm): 32
    • Square Steel (mm): 28 x 28
  13. APR Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp519.900

    APR Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las 5 in 1.Bisa gas Bisa tanpa gasBisa gas co2 bisa gas argonBisa tig, bisa mig, bisa mma, Mig bisa pakai 0,8 dan 1mmDapat stang tig berbagai ukuranDapat bonus stang mig panjang dan premium (bisa ubah ke ukuran 0.8 dan 1mm) Dapat stang MMA arc panjang Dapat kawat las mig 1/2kg.160ampere maksimal Listrik 900 watt bisaDapat topeng las. Dapat sabuk untuk mesin las. Buku bahsa indonesia. Layar memakai lcd F1. BUKAN HITAM PUTIH.
  14. Makita Portable Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp909.900

    Makita Portable Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    Lightweight & compact Increased rigidity & stable cutting Achieves stable high-speed cutting even under heavy loads Highly rigid new aluminum frame Improved blade attachment/detachment Brushless motor x constant rotation control Compact body Optimum grip position Outside adjustment of blade trajectory Continuously variable speed dial Lock-on switch Hook can be attached (sold separately)*For safe use, please read the instruction manual attached to this machine.
  15. RHINO Set Electrode Holder with Cable (Stang Las)
    Mulai

    Rp98.900

    RHINO Set Electrode Holder with Cable (Stang Las)
    Deskripsi:
    Aksesoris OEM merk RHINO
    atribut:
    • Product ID: SPR0112
Daftar Harga las listrik Terbaru November 2026
LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)Rp5.199.900
KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)Rp1.899.900
LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)Rp679.900
LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)Rp1.799.900
CP Hydraulic Crimping Tools (Tang Hidrolik)Rp1.099.900
LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp5.899.900
KRISBOW Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp459.900
EDON Electric Welding Machine (Mesin Las)Rp759.900
RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp1.199.900
Mitutoyo ABS Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp3.099.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)