Beli selang kompresor angin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TORA Selang Angin Tekanan Tinggi (Selang Kompresor)
    Mulai

    Rp379.900

    TORA Selang Angin Tekanan Tinggi (Selang Kompresor)
    Deskripsi:
    Dengan Serat 3 Layer dan berbahan PVC membuat awet dan Tahan LamaDengan Panjang 50 meter sangat memudahkan anda dalam penggunaanSudah dilengkapi Dengan Nepel disetiap Ujung selang yang memang sudah disesuaikan dengan berbagai jenis kompresorSangat cocok untuk Industri, Pertukangan, Bengkel dan lainnya
  2. TEKIRO Semprotan Angin Pembersih Debu (Spray Gun)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp69.900

    TEKIRO Semprotan Angin Pembersih Debu (Spray Gun)
    Deskripsi:
    TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminium
    atribut:
    • Size: DG1-3
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 5
    • Dimension 1 (mm): 120
    • Dimension 4 (mm): 123
    • Dimension 5 (mm): 8
    • Dimension 3 (mm): 26
  3. KEMANFLEX Selang Angin Kompresor KFC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    KEMANFLEX Selang Angin Kompresor KFC
    Deskripsi:
    Applications : High air compressor use for industrial, engineering works, and general purpose, durable for both indoor use.Usage : Air, Dust
    atribut:
    • Material: Non-Toxic Clear / Flexible PVC
    • Temperature Range (°C): -5 to 65
    • Size (inch): 5/16
    • Radius (mm): 80.0
    • Reinforcement: High Tensile Synthetic Yarn
  4. TRUSCO Air Hose (Selang Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp809.900

    TRUSCO Air Hose (Selang Udara)
    Deskripsi:
    Super soft type and excellent in workability.
    atribut:
    • Color: Orange
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
    • Working Pressure (MPa): 1.5
  5. monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)
    Deskripsi:
    Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.
    atribut:
    • Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
    • Normal Opreration Pressure: 0.78
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
    • Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
    • Color: Orange
  6. TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT Series
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp95.900

    TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT Series
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  7. Koyohose Selang Air DOP
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    Koyohose Selang Air DOP
    Deskripsi:
    Selang PVC Koyohose Dof. Selang PVC Koyohose Dof adalah selang multifungsi yang terbuat dari bahan baku PVC berkualitas yang dapat digunakan di segala kebutuhan, sangat fleksibel dan memiliki ketahanan yang lama. Selang PVC Koyohose Dof tersedia dalam dua macam warna, yaitu : biru dan hijau. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Multifungsi. - Lembut. - Elastis. - Fleksibel. - Aman dan bersih. - Harga terjangkau.
    atribut:
    • Color: Random Color
  8. TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT Series
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Material: Polyurethene
  9. Togawa Super Air Hose (Selang Angin)
    Mulai

    Rp889.900

    Togawa Super Air Hose (Selang Angin)
    Deskripsi:
    -It is lighter than rubber hoses and has excellent workability and weather resistance, so it is hardly to be cracked.-Compressor, maintenance for automobiles, sheet metal coating, quarrying, etc.
    atribut:
    • Fluid Temperature: Follows the braided hose to be used
    • Holding Ring Materials: Polyacetal
    • Inner Materials: Stainless steel(SUS304)
    • Working Fluid: Air, Water
    • Working Pressure: Follows the braided hose to be used
  10. INGCO Air Tire Inflating Gun
    Mulai

    Rp239.900

    INGCO Air Tire Inflating Gun
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 12
  11. Shark Kompresor Udara Portabel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Shark Kompresor Udara Portabel
    Deskripsi:
    Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
  12. monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)
    Mulai

    Rp169.900

    monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Fluid: Air
    • Color: yellow
    • Material: Hose/polyurethane, coupler/steel (chrome plated)
    • Air Hose Connection: Two-touch coupler
    • Dimension C (mm): 58Φ±5
    • Inner Dia. x Outer Dia. (Φmm): 5×8
    • Inner Diameter (Φmm): 5
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.8
    • Operating Temperature Range (°C): -5~60
    • Outer Diameter (φmm): 8
    • Type of Coupler: Small: 20PPA, Large: 20SP
  13. KRISBOW Selang Kompresor Spiral PU
    Mulai

    Rp169.900

    KRISBOW Selang Kompresor Spiral PU
    atribut:
    • Air Inlet/Outlet (inch): 1/4
  14. TEKIRO Saringan Udara Kompresor
    Mulai

    Rp279.900

    TEKIRO Saringan Udara Kompresor
    Deskripsi:
    alat untuk kontrol kompresor yang mempunyai 1 tabung dengan temperature range 5-60 deg celcius, max pressure 10 kgf/cm2, bahan material polycarbonateberfungsi untuk kontrol kompresor yang dapat meningkatkan menurunkan performance kendaraanFungsi : alat untuk kontrol kompresor yang dapat meningkatkan menurunkan performance kendaraanMaterial : polycarbonateDimensi Produk : 214mmx47mmx30mm
    atribut:
    • Air inlet (inch): 3/4
    • Material: Polycarbonate
    • Dimension 1 (mm): 214
    • Dimension 5 (mm): 50
  15. AST Selang Kompresor
    Mulai

    Rp84.900

    AST Selang Kompresor
    atribut:
    • Size (mm): 8.5x14
  16. TEKIRO Selang Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Selang Bertekanan Tinggi
    Deskripsi:
    Untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentuMaterial : polyurethene
  17. TOTAL Bricklaying Trowel
    Mulai

    Rp22.900

    TOTAL Bricklaying Trowel
    Deskripsi:
    Packed by label.
    atribut:
    • Diameter of Shank (mm): 9.5
  18. TOTAL Tool Chest
    Mulai

    Rp2.099.900

    TOTAL Tool Chest
    Deskripsi:
    Includes: - 12pcs Combination Spanner: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22mm. - 8pcs Screwdriver: SL3x75mm, 4x100mm, 5x125mm, 6x100mm, 8x200mm; PH1x80mm, PH2x00mm, PH3x200mm. - 18pcs 1/2inch Hexagonal Socket: 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm. - 1pc 1/2inch ratchet wrench, 45T. - 2pcs 1/2inch Extension bar: 125mm(5inch), 250mm(10inch). - 2pcs Spark plug socket 1/2inch Dr. 16mm & 21mm. - 1pc 1/2inch Dr. Universal joint. - 1pc 1/2inch Dr. Flex handle, 375mm. - 1pc 8inch Combination pliers. - 1pc 6inch Long nose pliers. - 1pc 7inch Diagonal cutting pliers. - 1pc 10inch Adjustable wrench. - 1pc 10inch Curved jaw lock wrench. - 9pcs Hex key 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm. Packed by metal box.
  19. Tropic Selang Kompresor
    Mulai

    Rp109.900

    Tropic Selang Kompresor
    atribut:
    • Hose Diameter (inch): 1/4
Daftar Harga selang kompresor angin Terbaru March 2026
TORA Selang Angin Tekanan Tinggi (Selang Kompresor)Rp379.900
TEKIRO Semprotan Angin Pembersih Debu (Spray Gun)Rp69.900
KEMANFLEX Selang Angin Kompresor KFCRp129.900
TRUSCO Air Hose (Selang Udara)Rp809.900
monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)Rp229.900
TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT SeriesRp95.900
Koyohose Selang Air DOPRp209.900
TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT SeriesRp98.900
Togawa Super Air Hose (Selang Angin)Rp889.900
INGCO Air Tire Inflating GunRp239.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)